絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニューレジストン(5)
  • ノートン(サンゴバン)(2)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本レヂボン(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • SK11(1)
  • タックス(1)
  • KGS(1)
  • 飛騨の匠(1)
外径(Φmm)
  • 107
  • 22(10)
  • 75(6)
  • 100(66)
  • 105(175)
  • 106(22)
  • 110(4)
  • 125(100)
  • 150(72)
  • 160(21)
  • 178(4)
  • 180(71)
  • 205(61)
  • 230(28)
  • 255(36)
  • 305(93)
  • 355(76)
  • 405(37)
  • 455(16)
  • 510(9)
厚さ(mm)
  • 0.8(1)
  • 1(8)
  • 1.0(2)
  • 1.2(3)
  • 2(1)
  • 2.3(3)
穴径(Φmm)
  • 15(16)
  • 16(1)
適合材
  • アルミ(5)
  • ステンレス(9)
  • (8)
  • 銅・真鍮(2)
粒度・番手
  • 30(3)
  • 46(6)
  • 60(6)
30・46・60
砥材
  • A(2)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • FA(1)
  • NX(3)
  • SG(2)
  • WA(1)
  • Z(1)
A・C(シリコンカーバイド)・FA・NX・SG・WA・Z
硬度
  • P(1)
  • R(2)
  • S(5)
  • V(1)
  • X(2)
  • Y(1)
P・R・S・V・X・Y
シリーズ
  • スーパーリトル(1)
  • デルタカット(2)
スーパーリトル・デルタカット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mmモノタロウ(290件のレビュー)
109税込120
1枚ほか
当日出荷
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。外径(Φmm)107厚さ(mm)1.2穴径(Φmm)15粒度46R材質AWA種別両面補強結合剤BF適合材ステンレス最高使用周速度(m/s)80化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型) ニューレジストン切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)ニューレジストン(52件のレビュー)
229税込252
1枚ほか
当日出荷
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280シリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)107主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.96MB)
飛騨の匠 オフセット 日本レヂボン飛騨の匠 オフセット日本レヂボン
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
粒度46厚さ(mm)1砥材Z穴径(Φmm)15硬度V外径(Φmm)107関連資料(2.07MB)
サンドホイル ニューレジストンサンドホイルニューレジストン(6件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(30枚)
当日出荷
【FRPのカットに最適な切断ディスク】 「コシ」が強いため、力を入れて切断でき、シャープな切味を有しています。
用途ゴム、皮革製品の切断に。 塩ビ、ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン樹脂。 木工製品の加工仕上げ、スレート、ガラス入り波板の切断に。 FRPの切断、加工に。厚さ(mm)2砥材C最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
ノリタケ スーパーリトルⅡ カミソリ NORITAKE(ノリタケ)ノリタケ スーパーリトルⅡ カミソリNORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10枚)
当日出荷
オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。
用途ステンレス・一般鋼材の切断外径(Φmm)107厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度46砥材Aトラスコ品番783-7534シリーズスーパーリトル硬度S適合材ステンレス・一般鋼材最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 ブルーファイアー ノートン(サンゴバン)切断砥石 ブルーファイアーノートン(サンゴバン)
2,198税込2,418
1箱(10枚)
当日出荷
定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。 切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。 新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。
用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
カッティングホイルオフセット型 ニューレジストンカッティングホイルオフセット型ニューレジストン(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。 鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。 隅部の直角切りが出来ます。 金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。
粒度30硬度S
切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型) ニューレジストン切断砥石 デルタカットⅡ(両面補強 オフセット型)ニューレジストン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
【トップクラス性能!瞬時に体感キレの良さ】 面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。 従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値 切れ味を重視した砥粒調合 さまざまな作業に対応できる汎用性 外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断仕様両面補強砥材NXシリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(4.5MB) 製品カタログ(4.5MB)
切断砥石 キレマッシャロ TRUSCO切断砥石 キレマッシャロTRUSCO
819税込901
1箱(10枚)
当日出荷
優れたコストパフォーマンスと高い耐久性を実現した1.2mm刃厚の切断砥石です。一級砥粒100%WAに独自技術の加工を施し、高い耐摩耗性と切れ味を実現しました。安全性を高めるために両面8目125gガラスクロス補強を採用し破壊耐性を有します。
用途ステンレス、鉄、アングル、丸棒、一般鋼材の切断に。トラスコ品番360-3043粒度(#)46砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500硬度R外径(Φmm)107刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)76
カッティングホイルβ ニューレジストンカッティングホイルβニューレジストン
3,398税込3,738
1箱(10枚)
当日出荷
ステンレス鋼などの難切断材も容易に切断できます。 ストレート型形状。
用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタン等の切断。厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15種別切断砥石
切断砥石 ブレイズ2 KGS切断砥石 ブレイズ2KGS
3,898税込4,288
1箱(10枚)
当日出荷
新世代セラミック砥粒「SGブレイズ」とBIAボンドのコンビで最強の耐久性を発揮します。「切断砥石 SGブレイズ」が性能アップしてリニューアルしました。一般アルミナ砥石比約8倍の耐久性を実証します。
用途ステンレス鋼、一般鋼、ハイニッケル鋼など幅広い鋼材の切断に。トラスコ品番562-8738材質セラミック砥粒SGブレイズ粒度(#)46砥材SGB+穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300硬度X外径(Φmm)107刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)80RoHS指令(10物質対応)対応
両さんの切断砥石 タックス両さんの切断砥石タックス
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
創業1947年、研削研磨砥石一筋のタックスが挑んだ本気の小型切断砥石。今回、『こちら葛飾区亀有公園前派出所』とコラボをしました!プロ仕様の切れ味重視で摩擦量と粉塵が減り、カット時間も大幅に短縮した新商品となります。この機会に是非お試しくださいませ。
用途ステンレス・一般金属用粒度60厚さ(mm)1穴径(Φmm)15外径(Φmm)107適合材ステンレス・一般金属用最高使用周速度(m/s)80関連資料(0.35MB)商品タイプ小型切断砥石
切断砥石PRO オフセット型 SK11切断砥石PRO オフセット型SK11
519税込571
1枚
翌々日出荷
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途一般鋼粒度30厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)107砥粒A主要切断材料一般鋼
切断砥石 飛騨の匠切断砥石飛騨の匠
299税込329
1個
翌々日出荷
用途ステンレス・金属の切断に仕様砥材・粒度・硬度:Z(ジルコニア)・#46(粗目~普通)・V(極硬)材質砥粒:ジルコニア形状42号(オフセット)ブラック/イエロー質量(g)(約)31結合剤BF(繊維補強付レジノイド結合剤)寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)107×1.0×15最高使用周速度(m/s)80/s 最高使用回転数:14270in-1
切断砥石 SGブレイズ ノートン(サンゴバン)切断砥石 SGブレイズノートン(サンゴバン)
3,598税込3,958
1箱(10枚)
当日出荷
オリジナルセラミック砥粒「SGブレイズ」により耐久性と切断スピードを発揮します。 インコネルハイスなど耐熱鋼も切断できます。 ながもちパック(ケース+乾燥剤)で湿気による性能劣化を防ぎます。
用途インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼の切断に。 一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番208-3360粒度#60砥材SG(セラミック砥粒)質量(g)26最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300硬度Y最高使用周速度(m/min)80砥粒SGブレイズセラミック刃厚(mm)1.0適合材インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼・一般鋼・ステンレス外径(mm)107穴径(mm)15
切断砥石 ZUBAT ヤナセ(柳瀬)切断砥石 ZUBATヤナセ(柳瀬)
1,498税込1,648
1箱(10枚)
当日出荷
驚異的なロングライフ!強靭でシャープな切れ味です。外径107mmで長寿命設計です。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属で幅広くお使いいただけます。厚さ(mm)1寸法(mm)107×1.0×15穴径(Φmm)15外径(Φmm)107回転速度(min-1[r.p.m])13500適合材鉄、ステンレスなどの一般金属関連資料(0.89MB)
107x1.0mm超薄型切断砥石(10枚) エスコ107x1.0mm超薄型切断砥石(10枚)エスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
粒度60S仕様金属全般の小径丸棒、パイプ、鋼板、角材、トタンなどの切断用。サイズ直径107×1.0×15mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])14280rpm

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石