切断砥石 :「切断機」の検索結果
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
関連キーワード
商品豆知識
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場!
従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり
コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。
1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断
仕様1枚補強
色黒
砥材A
穴径(Φmm)25.4
硬度S
結合剤BF
主要切断材料一般鋼
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。安心安全な両面補強タイプの高速切断機用切断砥石です。高耐久仕様です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。
材質A・レジンボンド・ファイバー
厚さ(mm)2.5
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)305
適合材金属(一般鋼・ステンレス)
最高使用周速度(m/s)72
シングル補強構造の高速切断機用レジノイド砥石です。
切削紛の排出に優れ、スピーディーな切れ味です。
硬質ボンドで耐久性抜群です。
用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用
材質レジノイド
粒度46
砥材A
穴径(Φmm)25.4
硬度T
最高使用周速度(m/min)72
両面補強構造でタフな使用にも優れた耐久力を発揮する「エクストリーム」シリーズの切断砥石です。「ノルゾンTM」- ノートン オリジナルジルコニアアルミナ砥粒を使用しステンレスや一般鋼に対応するアグレッシブで高耐久性を誇る高速切断機用切断砥石です。
用途高速切断機に取り付けて使用し、各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)の切断作業で使用します。
粒度#24
主要切断材料各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)
刃厚(mm)2.8
穴径(Φmm)25.4
砥材ZA
材質ZAジルコニアアルミナ砥材
切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。
穴径(Φmm)25.4
粒度36
砥材A
種別1枚補強
硬度R
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。
粒度36
砥材AZ
硬度S
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。
使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機
2018年トラスコ掲載ページ5 0740
主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
シリーズ雷鳥
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
適合機種高速切断機
粒度36
砥材A36S
穴径(Φmm)25.4
適合材金属(鉄)
最高使用周速度(m/s)72
トラスコ品番393-6481
種別1枚補強
粒度36
厚さ(mm)2.8
砥材アルミナ
質量(g)470
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490
シリーズつるぎ
硬度R
使用工具砥石切断機
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)305
主要切断材料一般鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
経済性と切れ味を重視し、焼けの少ない両面ラフサイド仕上げです。
用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に
主要切断材料一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼
穴径(mm)25.4
砥材A
シリーズつるぎ
硬度R
使用工具砥石切断機
RoHS指令(10物質対応)対応
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。