切断砥石 :「切断機」の検索結果

切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノリタケカンパニー精密切断機用 フリーカット
特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
材質砥材、樹脂系結合材 最高使用周速度(m/min)3420
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。 外径(mm)105 穴径(mm)15 シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 粒度46 砥材AX トラスコ品番365-5857 質量(g)24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 刃厚(mm)1 主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

穴径(Φmm)15.0 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
1セット(5枚)ほか
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『切断』には他にこんなカテゴリがあります