絞り込み
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類チーズ(1)
  • 種類パイプ(2)
材質
  • 樹脂(4)
  • 青銅(2)
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 13(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
ブランド
  • TBC(タブチ)
  • モノタロウ(3)
  • コンサス(1,006)
  • リケン(263)
  • シーケー金属(116)
  • RS PRO(106)
  • セキスイ(90)
  • ノーブランド(85)
  • ベンカン機工(80)
  • フジトク(77)
  • エスコ(71)
  • 淡路マテリア(71)
  • 吉年(69)
  • オサメ工業(68)
  • 井筒製作所(66)
  • CoolHeat(65)
  • トーステ(64)
  • 桑名金属工業(61)
  • ブリストワ(61)
  • 大阪サニタリー(58)
  • イノック(53)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコパック TBC(タブチ)エコパックTBC(タブチ)(15件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水最高使用圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)0~95保温材厚(mm)10材質高耐熱ポリエチレン(PE)形状パイプ
ドライフレックスパイプ TBC(タブチ)ドライフレックスパイプTBC(タブチ)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類アルミ管流体冷温水材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ外径(Φmm)16/(保温材)36内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)2保温材厚(mm)10熱伝導率(W/mk)0.40質量(kg/m)(参考)0.11仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない呼び径(A)13
ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 TBC(タブチ)ライトエアー エアー配管用アルミ三層管TBC(タブチ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(7本)
当日出荷
パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。 パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。 パイプが軽量です。 耐食性に優れた配管です。 コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。 金属配管に比べてコストの削減ができます。 配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリエチレン(PE)、アルミ形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管使用温度範囲(℃)0~60
TBC 伸縮止水丸ハンドル付 TBC(タブチ)TBC 伸縮止水丸ハンドル付TBC(タブチ)
11,980税込13,178
1個(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
黒樹脂ハンドル仕様です。伸縮継手付です。
用途水道メーターの1次側に使用します。材質青銅
樹脂管用継手 A-FIT メスアダプター TBC(タブチ)樹脂管用継手 A-FIT メスアダプターTBC(タブチ)
10,980税込12,078
1箱(12個)
翌々日出荷
シンプルな構造で、ワンタッチ接続の簡単施工が可能です。管外面シールにより通水口径がUP。
用途給水給湯樹脂管用。トラスコ品番718-4309材質胴:青銅、ナット、コア:樹脂寸法L(mm)45.5呼び径(mm)13寸法d(mm)45.5接続ねじRc1/2適合パイプ架橋ポリエチレン管 PN15×M種、水道用架橋ポリエチレン管×M種、ポリブテン管適合管JIS K 6769、JIS K 6787、JIS K 6778
ライトエアー チーズ 白 異径 TBC(タブチ)ライトエアー チーズ 白 異径TBC(タブチ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)材質ポリアセタール(POM)形状チーズ質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ3 0328

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ