2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど 軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応 できるスパイラルケーシングの普及タイプです。
付属品キャブタイヤケーブル、ホースカップリング、ホースバンド 出力(W)400 電源(V)単相100 口径(Φmm)50 全揚程(m)8 吐出量(L/min)100
1台
46,100 税込50,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品キャブタイヤケーブル 地上銘板 ストレーナ 制御機器 寸法(mm)150×342×220(H) 質量(kg)6.7 出力(W)250 口径(Φmm)50 全揚程(m)2 最大吐出量(L/min)220
1台
50,400 税込55,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)