電熱機器(ヒーター)は、熱を発生させて液体を温めることができる機械のことです。水に投入すれば湯沸器として使うことができ、簡単に温水を作ることができます。投げ込み式のものは形状に工夫がなされているため、ポリバケツにも直接入れて使っても、バケツの底を痛めることのないよう安全な設計で、できているのが特徴です。洗車や板金塗装、タイル工事や掃除等など様々な水仕事の現場で使われています。その他にも水道の凍結防止用に用いられるヒーターもあります。

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

4端子を持つDP-STサーモスタットです。 OFF位置で二線とも切れる強制OFF機構を内蔵しているため、寒冷地などで制御温度以下に周囲温度が下がった場合であっても、電気接点がONすることがない、安全設計になっています。 大容量の負荷を直接制御できますので、業務用大型厨房機器には最適なコントローラーです。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅 スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き) 電気定格21A 480VAC(抵抗負荷)、30A 120/277VAC(抵抗負荷) ディファレンシャル3.5~8℃ キャピラリーチューブ1200mm、2400mm(96 インチ) スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凍結防止および温度保持用にパイプやタンク表面の温度を測定しコントロールするためのサーモスタットです。 E4X-1はNEMA 4X(防水・防塵・防食)の非金属ボックス内に、サーモスタット機能とヒーターケーブル(1本)の電源接続機能を併せ持ち、トレース配管やタンクノズルに直接取付け可能です。 E4X-1は通常場所での使用が認められています。
仕様スイッチ動作最大温度幅/5℃ 付属品SSバンドB-10×2個 材質(感温部・キャピラリー)ニッケルメッキ銅 寸法(mm)(感温部)Φ6.4×162 温度調節範囲(℃)2~113 耐熱温度(℃)(感温部)146 キャピラリーチューブ1.7 スイッチ容量30/30/25/15A
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷