ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
4端子を持つDP-STサーモスタットです。
OFF位置で二線とも切れる強制OFF機構を内蔵しているため、寒冷地などで制御温度以下に周囲温度が下がった場合であっても、電気接点がONすることがない、安全設計になっています。
大容量の負荷を直接制御できますので、業務用大型厨房機器には最適なコントローラーです。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅
スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き)
電気定格21A 480VAC(抵抗負荷)、30A 120/277VAC(抵抗負荷)
ディファレンシャル3.5~8℃
キャピラリーチューブ1200mm、2400mm(96 インチ)
スイッチ動作温度上昇でOFF
凍結防止および温度保持用にパイプやタンク表面の温度を測定しコントロールするためのサーモスタットです。
E4X-1はNEMA 4X(防水・防塵・防食)の非金属ボックス内に、サーモスタット機能とヒーターケーブル(1本)の電源接続機能を併せ持ち、トレース配管やタンクノズルに直接取付け可能です。
E4X-1は通常場所での使用が認められています。
仕様スイッチ動作最大温度幅/5℃
付属品SSバンドB-10×2個
材質(感温部・キャピラリー)ニッケルメッキ銅
寸法(mm)(感温部)Φ6.4×162
温度調節範囲(℃)2~113
耐熱温度(℃)(感温部)146
キャピラリーチューブ1.7
スイッチ容量30/30/25/15A
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。