電熱機器(ヒーター)は、熱を発生させて液体を温めることができる機械のことです。水に投入すれば湯沸器として使うことができ、簡単に温水を作ることができます。投げ込み式のものは形状に工夫がなされているため、ポリバケツにも直接入れて使っても、バケツの底を痛めることのないよう安全な設計で、できているのが特徴です。洗車や板金塗装、タイル工事や掃除等など様々な水仕事の現場で使われています。その他にも水道の凍結防止用に用いられるヒーターもあります。

商品豆知識

542件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品センサー(Kタイプ熱電対) 質量(kg)0.5 温度制御方式ON/OFF制御 許容差クラス2 使用環境温度(℃)5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33 温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃) 室温補正精度±3℃ 温度設定範囲(℃)0℃(室温)~750℃ 測温接点非接地形 材質(ヒーターシース)SUS316
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 許容差(電力)±10% 絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分 リード線長さ(mm)200±20
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど 電源コード(m)2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。 カバーあり 質量(g)約850 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く) ヒーター(W)1000 電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用) 温度調節範囲(℃)30~100 材質(カバー)ステンレス 材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。 この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。 液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。 キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。 サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。 UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。 もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。 温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。 フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。 スイッチスナップ方式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質架橋ポリエチレン テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)4 テープ厚さ(mm)2
1個
349 税込384
当日出荷

上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。 厚さ(mm)1.5 構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体 リード線長さ(mm)300 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
仕様被覆なし、端末処理なし
1本
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠 材質(シース)SUS316 許容差JISクラス2(K) 曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保 素線の種類K
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

超遮断熱仕様 (クールマジック シャインフォーム) 200Lドラム缶用のカバーであり、保温・保冷・定温・遮熱・断熱・遮光・紫外線(UV)対策用。 片面のシャインアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです。 また強化芯が入っているので簡単に破けづらく繰り返し仕様です。発泡ポリエチレンによる緩衝性能もあります。 天面部はファスナー開閉仕様で、カバーを被せたままでドラム缶内の液体を使用できますので使い勝手が良いです。 ドラム缶サイズをご確認の上ご利用ください。樹脂ドラム缶にもご利用いただけます。 ドラム缶以外にもサイズ的に合う貨物に対してのパレットカバーとして。 キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。 クールマジックシリーズ(フィルム)、キープサーモフィルムと併用として。
用途ドラム缶用の保温、保冷、断熱、遮光、UV、汚れ防止のカバーとして。短時間の野済み(防塵、雨、汚れ、養生として) 材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン (表面)シルバー/(裏面)ホワイト 寸法(Φ×高さH)(mm)600×900 シート厚さ(mm)2
1枚ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用 型式A型 寸法D(mm)8 プラグの有無
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面状発熱体とは金属箔に電気を流して発熱させるシート状の発熱体です。非常に薄くてやわらかいため、曲面や狭いスペースへの加熱に最適です。
用途曲面の加熱、隙間に装着しての加熱、急速な加熱、局部的な加熱
1個
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用) GAONA(ガオナ) 動画あり
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品になります。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V)100 材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-30~80
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヒーターカバー搭載によりポリバケツやポリタンクなどプラスチック容器対応。樹脂製容器は50℃まで。最大水量20Lまで対応。デジタル設定&電子温度制御。ロングタイプとショートタイプの2機種をご用意。温度過昇防止&オートオフ機能搭載。アース付きで安全。ヒーターカバー保護ゴム外径36mm(ヒーター先端部径)で口径の狭い容器にも使用可能。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。アウトドアでの缶の温め、食器洗いなどに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。防水機能なし。
材質【ヒーター部】SUS304 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)900 表示設定温度⇔実測温度(5秒毎) 電源コード(m)2(アース付き) ヒーターカートリッジヒーター 加熱方式※水10L/25℃~(室温約25℃)【30℃】約1分【40℃】約6分【50℃】約13分 取扱液水道水・井戸水 温度設定範囲(℃)20~100(5℃単位) 定格時間(時間)2
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。 均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。 非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm) 金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様電源接続部はリード線切放し 耐電圧1500V 1分間耐える 最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180 引張強度(kg)接続部/ 3 絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中 耐寒性-60放置でひび割れせず。 リード線長さ(m)1
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用 規格S-JET認証製品(第三者認証製品) 定格電流(A)10 温度調節範囲(℃)0~80 アズワン品番1-5447-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生体溶解性繊維(AESウール)を紙状にした製品で、優れた断熱性を有し、柔軟性が高く、耐火物の緩衝材等に使用されます。
成分(化学成分)SiO2:77%、CaO+MgO:20% 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×300 耐熱温度(℃)1300 密度(kg/m3)かさ密度:220
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)(発熱部)2.4 リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーター
サビに強いSUS316Lなので屋外の作業でも安心です。最大水量30Lまで対応です。空焚き防止の温度過昇防止装置付き3本足でしっかり設置できます。アース付きで安全です。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除に。アウトドアでの缶やレトルト食品の温め、食器洗いに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。
水量(L)(最大)30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンラバーヒーター スリーハイ 動画あり
家庭用の100V電源で使用できますので、すぐに試せます。
耐熱温度(℃)200 リード線長さ(mm)300
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

INF型入力調整器の後継機種になります。 小型、軽量化にて構造もシンプルかつ信頼性が高くなりました。 従来の3段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/ 並列切替)と異なり、内蔵されたバイメタルタイマーのON/OFFスナップ作動により通電時間を制御し、入力率を無段階に調整します。
定格電流(A)15
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプシリカガラス 容量公差±10% 常用温度(℃)450 耐熱温度(℃)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5 構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃)200 最高使用温度(℃)250 発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線 リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
1個
特価
5,390 税込5,929
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
用途配管、小型容器などの保温・加熱に
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 定格電圧(V)100 電源コード(m)1.8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EA スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガ) 引張強度(N)(接続部)30 絶縁耐圧(150V以下のもの)AC1000V/1分、(150Vを超えるもの)AC1500V1分
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠 材質(シース)SUS316 許容差JISクラス2(K) 曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保 素線の種類K
1本
特価
979 税込1,077
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

サンアート沸かし太郎
本体が沈む容器(浴槽)などに浸けるだけで低水位(約8cm)~高水位(約200cm)まで簡単に利用できます。入浴用・アウトドア・冬場の洗車・農業用・万が一の防災用に最適です。温度調整機能付きでお手入れも簡単です。安全カバー付きなので水中で触れても火傷の心配はありません。水位センサーを初め5つもの安全装置で安心・安全にご使用いただます。万が一異常があれば瞬時電源を遮断しブザー音とLEDランプでお知らせします。
用途業界最大級(910W)のヒーターで強力に湯沸し・保温。 適合水量:300L セット内容本体・収納スタンド・取付用ビス・取扱説明書(保証書付き) 材質ステンレス・PBT樹脂・NBRゴム 長さ(mm)392 質量(g)(本体):約720・(収納スタンド):約250・(コントロールボックス):約120 電圧(V)AC100(50/60HZ) 定格電力(W)電気回路:5 本体寸法(mm)65×392・コントロールボックス:59W×31D×127H(突起物を除く)・収納スタンド大きさ:86W×355D×94H 表示方式LED(電源ON時/回路的異常検知時)・コントロールコード:3m 安全装置5個(水位異常感知装置・異常温度上昇防止装置・ヒーター異常過熱防止装置・過電流防止装置・漏電防止装置) 電源コード(m)2.5 ヒーター910Wステンレス(SUS316L)カートリッジヒーター 容量(W)915(50/60HZ) 取扱液清水 温度調整範囲(℃)30~45(ボリュ-ムツマミ調整)
1台
37,880 税込41,668
当日出荷

M2型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)に2ほんの発熱体が固く保持され、極細管に仕上げられたもので、いろいろな場所での使用に適合するように配慮して作成されたものです。
1本
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷