カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- 120(1)
- AC100/200(12)
- AC200/220(5)
- AC90~220(3)
- AC90~240(2)
- AC100(430)
- AC100~240(2)
- AC110(217)
- AC115(4)
- AC120(4)
- AC125(4)
- AC200(350)
- AC220(37)
- AC230(373)
- AC240(6)
- AC250(13)
- AC277(2)
- AC480(3)
- DC12/24(3)
- DC12(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- ヤガミ(990)
- 八光電機(206)
- 坂口電熱(70)
- スリーハイ(46)
- ロバートショウ(43)
- オーエムヒーター(16)
- CoolHeat(15)
- 中日本ヒーター(14)
- TRUSCO(11)
- アサヒ特販(11)
- カクダイ(8)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- マイセック(7)
- GAONA(ガオナ)(7)
- ヤマキ電器(6)
- ノーブランド(4)
- ケニス(4)
- 山清電気(4)
- フジマック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

シリコンコードヒーター C1S型
ヤガミ¥11,980~税込¥13,178~1本15日以内出荷複雑な被加熱物にもよくフィット。・シリコンゴムを絶縁材に使用している為、最も柔軟性があり、施工が容易です。用途・細管のプロセス保温。・障害物の多い対象物の保温最高使用温度(℃)180
サーモトレース YGP/PFA型
ヤガミ¥54,980税込¥60,4781本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)6定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
サーモトレース YGP/PFA型
ヤガミ¥409,800税込¥450,7801本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)45定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
サーモトレース YGP/PFA型
ヤガミ¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)2定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
サーモトレース YGP/PFA型
ヤガミ¥339,800税込¥373,7801本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)38定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
サーモトレース YGP/PFA型
ヤガミ¥329,800税込¥362,7801本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)36定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
サーモトレース YGP/PFA型
ヤガミ¥289,800税込¥318,7801本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)32定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
サーモトレース YGP/PFA型
ヤガミ¥9,198税込¥10,1181本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)1定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
サーモトレース YGP/PFA型
ヤガミ¥249,800税込¥274,7801本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)28定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
サーモトレース YGP/PFA型
ヤガミ¥209,800税込¥230,7801本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)23定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
サーモトレース YGP/PFA型
ヤガミ¥149,800税込¥164,7801本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)17定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
サーモトレース YGP/PFA型
ヤガミ¥129,800税込¥142,7801本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)15定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
サーモトレース YGP/PFA型
ヤガミ¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル。フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお。ります。用途・薬品配管やタンクのプロセス保温。・高温度域のガス配管保温幅(mm)8厚さ(mm)5.5長さ(m)13定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)150消費電力(W/m)60
サーモテープ FTT型(グランド付きG3/4)
ヤガミ¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷・外装に網組が被覆されていることから保護強度の強いヒーターです。・定尺タイプのヒーターでリード線加工済みです。用途・屋外設備のプロセス保温。・ホッパー部のプロセス保温最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)250最高使用温度(℃)150
サーモテープ FTT型(グランドなし)
ヤガミ¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷・外装に網組が被覆されていることから保護強度の強いヒーターです。・定尺タイプのヒーターでリード線加工済みです。用途・屋外設備のプロセス保温。・ホッパー部のプロセス保温最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)250最高使用温度(℃)150
イソテープ SiS16型
ヤガミ¥219,800税込¥241,7801本46日以内出荷ヒーターからアースが取り出せる設計。・シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。・発熱部が帯状になっている為対象物に熱を伝えやすい形状です。用途・バルブ等の凹凸のある対象物の保温。・タンク、ホッパー等の熱量を必要とする設備のプロ。セス保温長さ(m)10定格電圧(V)230耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)160総電力(W)1000
イソテープ SiS14型
ヤガミ¥139,800税込¥153,7801本46日以内出荷ヒーターからアースが取り出せる設計。・シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。・発熱部が帯状になっている為対象物に熱を伝えやすい形状です。用途・バルブ等の凹凸のある対象物の保温。・タンク、ホッパー等の熱量を必要とする設備のプロ。セス保温長さ(m)5定格電圧(V)230耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)160総電力(W)500
イソテープ SiS12型
ヤガミ¥99,980税込¥109,9781本46日以内出荷ヒーターからアースが取り出せる設計。・シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。・発熱部が帯状になっている為対象物に熱を伝えやすい形状です。用途・バルブ等の凹凸のある対象物の保温。・タンク、ホッパー等の熱量を必要とする設備のプロ。セス保温長さ(m)2定格電圧(V)230耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)160総電力(W)200
イソテープ SiS11型
ヤガミ¥93,980税込¥103,3781本46日以内出荷ヒーターからアースが取り出せる設計。・シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。・発熱部が帯状になっている為対象物に熱を伝えやすい形状です。用途・バルブ等の凹凸のある対象物の保温。・タンク、ホッパー等の熱量を必要とする設備のプロ。セス保温長さ(m)1.5定格電圧(V)230耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)160総電力(W)150
イソテープ ITWSS型
ヤガミ¥88,980~税込¥97,878~1本46日以内出荷ステンレス網組を使用し保護強度をアップ。・フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れております。・細いケーブルタイプのヒーターで柔軟性がございます。用途・屋外設備のプロセス保温。・ホッパー部のプロセス保温最小曲げ半径(mm)7.5最高使用温度(℃)260
イソテープ ITWSS-M型
ヤガミ¥75,980~税込¥83,578~1本翌々日出荷から46日以内出荷ステンレス網組を使用し保護強度をアップ。・フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れております。・細いケーブルタイプのヒーターで柔軟性がございます。用途・屋外設備のプロセス保温。・ホッパー部のプロセス保温最小曲げ半径(mm)7.5最高使用温度(℃)250
イソテープ ITH型
ヤガミ¥77,980~税込¥85,778~1本46日以内出荷長尺タイプまでラインナップ。・ ガラス繊維を絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。・高温域での保温に使用できます。用途・テストプラント設備のプロセス保温。・ガス配管の加熱耐熱温度(℃)450
イソテープ H型
ヤガミ¥139,800~税込¥153,780~1本46日以内出荷超高温域での保温に最適。・ 石英繊維を絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。・定尺タイプのヒーターでリード線加工済みです。用途・超高温流体設備の加熱及び保温定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)15耐熱温度(℃)900最高使用温度(℃)550
PTFEテープヒーター
ヤガミ¥24,980~税込¥27,478~1本16日以内出荷発塵性の低いフッ素樹脂製生地を使用用途・クリーンルーム内設備の保温幅(mm)25厚さ(mm)2定格電圧(V)200耐熱温度(℃)260最高使用温度(℃)200
防水型温度調節器 TSWN型
ヤガミ¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷屋外で使用できる温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・屋外設計の耐候性、防塵機能に優れたボックスタイプです。・耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。・現場での接続を容易にするネジ穴付きです。・電源 / ヒーター接続を容易にするため、本体下部 2 箇所(G1,G3/4)・ 側面 1 箇所 (G2) に配線口を開けており、使。用しない配線口は、閉止ネジを付属しています。・本体側面にヒーター通電状況を示す表示灯付き。用途・耐候性や防塵が必要な環境でのヒーターの温度管理使用温度範囲(℃)【測温部】-10~170定格電圧(V)AC90~220使用環境温度(℃)-10~50ディファレンシャル【ON/OFF時】5℃制御温度(℃)32~110接点容量16A×3極(3極同時使用の場合は40Aまで)
防水型温度調節器 TSWN型
ヤガミ¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷屋外で使用できる温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・屋外設計の耐候性、防塵機能に優れたボックスタイプです。・耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。・現場での接続を容易にするネジ穴付きです。・電源 / ヒーター接続を容易にするため、本体下部 2 箇所(G1,G3/4)・ 側面 1 箇所 (G1) に配線口を開けており、使。用しない配線口は、閉止ネジを付属しています。・本体側面にヒーター通電状況を示す表示灯付き。用途・耐候性や防塵が必要な環境でのヒーターの温度管理使用温度範囲(℃)【測温部】-50~55定格電圧(V)AC90~220使用環境温度(℃)-20~50ディファレンシャル【ON/OFF時】2℃制御温度(℃)1~43接点容量16A×3極(3極同時使用の場合は40Aまで)
細管用リボンヒーター YT型
ヤガミ¥15,980~税込¥17,578~1本46日以内出荷細い配管にも施工が可能。・温度ムラの少ない面状発熱です。・引っ張りによる断線に強い設計です。用途・細管の加熱最小曲げ半径(mm)4
液体加熱用シースヒーター LUB型
ヤガミ¥16,980~税込¥18,678~1台6日以内出荷から31日以内出荷シンプル形状の低コストタイプ。・液体加熱用の規格品ヒーターです。・接液部はすべてステンレス製です。用途・水、油など液体の保温加熱定格電圧(V)200周囲温度(℃)10~60周囲湿度(%)~85
投込みヒーター(サーモスタット付き) LYBE型
ヤガミ¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷温度調節器が一体化。・温度調節器が付いているので直ぐに使えます。・省スペース化したヒーター形状です。用途・水、油など液体の保温加熱定格電圧(V)200材質(シース)SUS316L最大出力密度(W/cm2)4温度設定範囲(℃)0~120総電力(W)2000
投込みヒーター YYS型
ヤガミ¥37,980税込¥41,7781台8日以内出荷容器を加工せず必要なときに液体加熱。・シンプルな形状で省スペース化。・ターミナルキャップはグランド金具付きで防滴仕様です。用途・水の凍結防止、保温加熱定格電圧(V)100発熱部長さ(mm)90首下長(mm)350最高使用温度(℃)100最大出力密度(W/cm2)4.4外径(mm)70総電力(W)500
投込みヒーター LYU型
ヤガミ¥189,800税込¥208,7801台26日以内出荷容器を加工せず必要なときに液体加熱。・発熱部を増やし11kWまでをラインナップしました。・電源リード線付です。用途・水、油など液体の保温加熱寸法(mm)【ヒーター部】1200定格電圧(V)三相200首下長(mm)600最大出力密度(W/cm2)4総電力(W)10000
投込みヒーター LYU型
ヤガミ¥139,800税込¥153,7801台26日以内出荷容器を加工せず必要なときに液体加熱。・発熱部を増やし10kWまでをラインナップしました。・電源リード線付です。用途・水、油など液体の保温加熱寸法(mm)【ヒーター部】600定格電圧(V)三相200首下長(mm)600最大出力密度(W/cm2)4総電力(W)5000
投込みヒーター LYS型
ヤガミ¥139,800~税込¥153,780~1台26日以内出荷容器を加工せず必要なときに液体加熱。・シンプルな形状で省スペース化。・電源リード線付です。用途・水、油など液体の保温加熱定格電圧(V)三相200
投込みヒーター LYC型
ヤガミ¥119,800~税込¥131,780~1台26日以内出荷容器を加工せず必要なときに液体加熱。・シンプルな形状で省スペース化。・電源リード線付です。用途・水、油など液体の保温加熱定格電圧(V)200最大出力密度(W/cm2)3
フロストガード TC型
ヤガミ¥369,800税込¥406,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)33定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥349,800税込¥384,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)31定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥329,800税込¥362,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)29定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥309,800税込¥340,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)27定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥249,800税込¥274,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)22定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥239,800税込¥263,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)21定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)16 (at 5℃)