絞り込み
ブランド
定格電圧(V)
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

564件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F-3 タイプ用サーミスタ 八光電機F-3 タイプ用サーミスタ八光電機
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様感知温度/0~100℃(コネクタ)黒構造(感知部)防滴型リード線平行ビニール電線
サーモ200 八光電機サーモ200八光電機
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
サーモスタットなどの過昇温信号、フロートスイッチからの水位低下信号など、外部からの異常信号や過電流時の遮断など内部機器の保護や警報機能を充実させ、より安全にヒーターの温度制御が行えます。 温度設定と運転 / 停止の簡単操作 接点のない半導体リレー採用し、長寿命で精密な温度制御が可能 ヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーおよび制御回路を保護 (※短絡深度や状況によって半導体リレーを完全に保護できない場合があります。) 外部からのリモート信号により運転 / 停止も可能 異常発生時には、警報表示ランプが点灯してお知らせすると同時に、外部警報用出力の接点が作動して、安全に停止 設置は、付属の金具で壁掛も可能
仕様(制御デバイス)半導体リレー付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具質量(kg)約7制御方式PID制御定格電流(A)28入力電圧(V)単相200(50/60Hz)/単相220V(60Hz)または三相200V(50/60Hz)/三相220V(60Hz)機能温度異常検知/出力遮断/警報、外部異常信号入力/出力遮断/警報、過電流遮断/警報/出力遮断、半導体リレー故障検知/出力遮断/警報、短絡保護ヒューズ内蔵(半導体リレー保護用、制御回路保護用)温度センサーKタイプ熱電対(付属)その他の機能外部運転/停止制御用入力使用環境周囲温度:5℃~40℃(湿度85%以下)ただし結露しないこと温度調節電子デジタル表示最大負荷(kW)5(単相200V)、5.5(単相220V)、8.5(三相200V)、9.5(三相220V)温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
記録用センサー 八光電機記録用センサー八光電機
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
仕様フッ素樹脂被覆熱電対Kタイプ(棒端子)常用温度(℃)(限度)200耐熱温度(℃)フッ素樹脂テープ/180、耐熱アルミテープ/300許容差クラス2測温接点接地形
一斗缶用ラバーヒーター 八光電機一斗缶用ラバーヒーター八光電機
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。簡単な操作で、精度良くコントロールできます。 一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーター及び温度調節器が一体化されているので質量が軽いです。 また、締付金具がワンタッチ式の為、非常に簡単に取り付け可能です。 温度過昇防止(温度ヒューズ)が付いています。
用途一斗缶用適合一斗缶、JIS規格金属板製18L缶(通称一斗缶)質量(kg)2.5制御方式ON/OFF制御電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤケーブル1.25×2芯×2使用環境温度(℃)-10~50温度ヒューズ139度×2ディファレンシャル5度温度設定範囲(℃)0~80温度表示方式2桁デジタル表示(0~99度)
ペール缶用ラバーヒーター 八光電機ペール缶用ラバーヒーター八光電機
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
質量(kg)2.2使用環境温度(℃)-10~50
シリコンベルトヒーター スリーハイシリコンベルトヒータースリーハイ
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)1
保温ジャケット 八光電機保温ジャケット八光電機
54,980税込60,478
1枚
翌々日出荷
保温ジャケットを巻くことで、缶体およびヒーター表面からの放熱を抑えることができ、保温時の消費電力を半分以下にすることができます。ヒーターを巻いた状態での取り付けが可能です。
用途ドラム缶、ペール缶、一斗缶用の各種ラバーヒーターに巻いて使用する保温ジャケット。
ウルトラファイブ 八光電機ウルトラファイブ八光電機
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。 長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ロバートショウ サーモスタット 八光電機ロバートショウ サーモスタット八光電機
46,980税込51,678
1台
当日出荷
ダイヤルで温度設定ができます。 感度が良く、経時変化がないです。 小型で耐振性が良いです。 接点が大きい銀接点で他に例を見ない大容量を遮断します。
用途温度コントロール。トラスコ品番330-9967全長(mm)(感熱部)115質量(g)340スイッチ3線切りコード長さ(m)1.2最大径(Φmm)(感熱部)9.5接点機構
オイル加熱ユニット 八光電機オイル加熱ユニット八光電機(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
配管を継ぎ込み、電源(三相200V)を接続するだけでご使用できます。設置用の脚部は取り外しが可能です。発熱体は、耐久性に優れており、構造的にも堅牢です。温度計を取付けることができます。
電圧(V)三相200材質(本体)SPCC(塗装)最高使用圧力(MPa)0.3温度調節範囲(℃)33~120発熱体材質:鉄(ニッケルメッキ 型番PAB)温度ヒューズ139℃(過昇防止)温度調節液膨式サーモスタット寸法ERp1寸法DRp1材質(管体)SGP
投込みヒーター 鉄シースタイプ 八光電機投込みヒーター 鉄シースタイプ八光電機
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取り扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様油用型式B型
トレースヒーター ヤガミトレースヒーターヤガミ
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
テープ長さ(m)5
ヤガミ 温度検出器 K熱電対 Φ4×2000(L) ヤガミヤガミ 温度検出器 K熱電対 Φ4×2000(L)ヤガミ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。トラスコ品番811-6692材質SUS304品番1035012質量(g)15センサータイプK熱電対常用温度(℃)300リード線(m)2(圧着)(端子付)保護管径D(Φmm)4保護管長L(mm)50
水栓凍結防止ヒーター カクダイ水栓凍結防止ヒーターカクダイ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
呼13の横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用定格電圧:100V 消費電力:1.4W管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)ヒーター加熱温度:最大約45℃ヒーターは防水に配慮した構造ですが、プラグや電源コードが濡れると感電する恐れがあります。
リボンヒーター トレンドサインリボンヒータートレンドサイン
4,798税込5,278
1本
8日以内出荷
柔軟性のあるテープ状のヒーターです。サイズ、電気容量が豊富で被加熱物に最適なものを選ぶことができます。場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。取付用の紐付きで着脱が簡単です。平型コネクタ付属.
用途どんなものにも巻きつけられる柔軟性に富んだヒーターです。幅(mm)20電圧AC100V耐熱温度(℃)400
チューブカバーヒーター トレンドサインチューブカバーヒータートレンドサイン
29,980税込32,978
1本
8日以内出荷
導入系配管や細い配管の加熱に特化したヒーターです。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現。マジックテープ固定により巻き付け作業を無くし取付時間を大幅短縮。施工作業性を向上。誰でも簡単に装着が可能。200℃OFFサーモスタット付のため過昇温の心配がありません。RoHS指令対応製品です。平型コネクタ付属。
用途導入系配管や細い配管の加熱に材質PTFEコーティングクロス厚さ(mm)約2(発熱部)電圧AC100V機能【過昇温防止】200℃OFFサーモスタット付RoHS指令(10物質対応)対応固定具の種類耐熱マジックテープ
缶ウォーマー エイシン電機缶ウォーマーエイシン電機
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
後面オープン、ドライ式、固定棚
付属品バット網質量(kg)8電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×300×560プラグ【コンセントプラグ】2P15Aストレート消費電力(kW)0.24
缶ウォーマー 日本ヒーター缶ウォーマー日本ヒーター
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
先入れ先出し販売対応
材質HIPS樹脂・ポリカーボネート樹脂、ボンデ銅板・強化ガラス安全装置過昇防止装置(復帰ボタン式)加熱方式ヒータープレート方式設定温度(℃)55(±4) ※外気温20℃の時温度制御方式各棚独立自動制御保証期間1年電源コード2m
KシリーズおよびSシリーズ 電気式サーモスタット ロバートショウKシリーズおよびSシリーズ 電気式サーモスタットロバートショウ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
電気調理機器用コントロール/調理用制御装置
用途機器、システムの温度管理バルブサイズ3/16 × 9-3/4inch温度範囲(°F)100-450, 36インチキャピラリー
電気調理機器用コントロール ロバートショウ電気調理機器用コントロールロバートショウ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
電気調理機器用コントロール
用途機器、システムの温度管理
電気調理機器用コントロール MODEL K アセンブリ ロバートショウ電気調理機器用コントロール MODEL K アセンブリロバートショウ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
電気調理機器用コントロール MODEL K アセンブリ
用途機器、システムの温度管理バルブサイズ3.16インチ × 11-5/8インチ温度範囲(°F)100~450、キャピラリー長 42インチ
電気調理機器用コントロールサーモスタット ロバートショウ電気調理機器用コントロールサーモスタットロバートショウ
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
電気調理機器用コントロールサーモスタット
用途機器、システムの温度管理バルブ【銅製バルブ】3/16インチ × 12インチ温度範囲(°F)493、キャピラリー長 42インチ
275シリーズ 電気式ガスサーモスタット ロバートショウ275シリーズ 電気式ガスサーモスタットロバートショウ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
電気レンジ用サーモスタット(電気調理機器用)
用途機器、システムの温度管理長さ(inch)【キャピラリーチューブ】30温度範囲(°F)650
補助スイッチ付き 5300シリーズ サーモスタット ロバートショウ補助スイッチ付き 5300シリーズ サーモスタットロバートショウ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
補助スイッチ付き5300シリーズサーモスタットは、SPSTのスナップ作動制御です。モデルは、標準の電気定格とパイロットデューティ定格で入手可能です。補助スイッチタイプは5種類が製作されました。詳細については、以下の「補助スイッチの説明」を参照してください。注:仕様が類似している場合は、補助スイッチ制御を使用して標準(非補助スイッチ)制御を置き換えることもできます。スイッチは無視してください。補助スイッチユニキット(R)5300603シリーズ補助スイッチユニキットは、さまざまな補助スイッチモデルを置き換えるために特別に設計されました。補助スイッチUniKitには、ダイヤルの「オフ」位置に機械的な「プラスオフ」があります。
用途機器、システムの温度管理仕様●OEMモデル用:下●機械的作動差(°F):12備考1~10ダイヤル ユニキットタイプダイアル:4方向定格抵抗負荷:277V AC @ 30アンペア|抵抗負荷:480V AC @ 20アンペア|誘導負荷:18アンペアフルLO部品番号工場:SJ-170設置方式#6、Kitバルブ径(inch)36、3/16 × 12-1 / 4ニッケル長さ(inch)ステム:13/16温度範囲(°F)300から700
5000シリーズ 電気式サーモスタット ロバートショウ5000シリーズ 電気式サーモスタットロバートショウ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)5000シリーズ電動サーモスタットは、正確な温度制御が必要な過酷なアプリケーションで使用するために設計されたヘビーデューティサーモスタットです。この制御は、正のOFFスイッチを備えた双極単投(DPST)スナップアクションメカニズムを使用しています。これは、二極動作と正確な温度制御を必要とするアプリケーションでの使用を推奨します。ポジティブOFF付きDPST機械的なスナップアクションは、瞬時に、ポジティブで、疲れませんダイヤフラムの非常に小さな動きに反応し、非常に近い温度差を実現しますダイヤフラムアセンブリは、電気的に溶接された2つのステンレス鋼ダイヤフラムを特徴としています金属に過度のストレスをかけずに最大の感度を実現金属に過度のストレスをかけずに最大の感度を実現4つの異なる位置に取り付けられた端子が付属していますバルブおよびキャピラリーチューブは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で提供可能です
用途機器、システムの温度管理仕様●ダイヤル温度:100°Fから550°F(38℃から288℃)●機械的差動(°F):6タイプダイアル:4方向電気定格120、277V AC @ 30アンペア|480V AC @ 21アンペア設置方式#1バルブ径(inch)3/16×11 5/8 ニッケル長さ(inch)キャピラリー:60
5300シリーズ サーモスタット ロバートショウ5300シリーズ サーモスタットロバートショウ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
補助スイッチ付き5300シリーズサーモスタットは、SPSTのスナップ作動制御です。モデルは、標準の電気定格とパイロットデューティ定格で入手可能です。補助スイッチタイプは5種類が製作されました。詳細については、以下の「補助スイッチの説明」を参照してください。注:仕様が類似している場合は、補助スイッチ制御を使用して標準(非補助スイッチ)制御を置き換えることもできます。スイッチは無視してください。補助スイッチユニキット5300603シリーズ補助スイッチユニキットは、さまざまな補助スイッチモデルを置き換えるために特別に設計されました。補助スイッチUniKitには、ダイヤルの「オフ」位置に機械的な「プラスオフ」があります。
用途機器、システムの温度管理仕様●OEMモデル用:下●機械的作動差(°F):14備考1~10ダイヤル ユニキットタイプダイアル:4方向定格抵抗負荷:250V AC @ 25アンペア|誘導性負荷:13アンペア全負荷|誘導性負荷:120 / 250V AC @ 5部品番号工場:KA-601設置方式#6, Kitバルブ径(inch)1/4 "x 5-9 / 16"ニッケル長さ(inch)キャピラリー:36、ステム:13/16温度範囲(°F)100~550
5210シリーズ 電気式サーモスタット ロバートショウ5210シリーズ 電気式サーモスタットロバートショウ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)5210シリーズ電気サーモスタットは、直動式、単極、低速メイクアンドブレークタイプのサーモスタットです。典型的な用途は、インキュベーター、実験オーブン、ウォーターバス、滅菌器、食器洗い機、スチームテーブル、やけどタンク、および密接な温度差が必要なその他の機器です。温度範囲:288℃(550°F)単極・スロー動作型(オン・オフ)設計温度変化に非常に敏感ですダイヤフラムアセンブリは、電気的に溶接された2つのステンレス鋼ダイヤフラムを特徴としています安定したスイッチ動作と長寿命を実現する微細銀接点4つの異なる位置に取り付けられた端子が付属していますバルブおよびキャピラリーチューブは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で提供可能です.
用途機器、システムの温度管理仕様ダイアル温度(°F)(℃):60~ 200 (15 ~ 93)備考Alto Sham TT-3057タイプダイアル:必要に応じて、40-463ダイヤル(60~250°)の使用を検討してください。定格20 アンペア @ 125V AC|15 アンペア @250V AC|125 VA PD @ 125V AC部品番号工場:Z87147バルブ径(inch)3/16インチ x 15-3/8インチ ニッケル長さ(inch)キャピラリー:42温度範囲(°F)周辺:32 to 150°F (0 to 60)、60~200(15~93℃)
5225シリーズ リミットコントロール ロバートショウ5225シリーズ リミットコントロールロバートショウ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)5225シリーズリミットコントロールは、温度保護が必要なあらゆる機器向けに設計されています。すべての5225シリーズ制御は調整不可能で、工場で校正されており、負のバイアスパワーエレメントダイアフラムを備えています。5225シリーズは、商用および特殊アプリケーション向けの実績のある安全制御です。これらは、425°Fから600°F(218℃から316℃)の温度設定を備えた自動または手動リセットバージョンで入手可能です。ニッケルメッキ銅で利用可能な電球およびキャピラリーアセンブリ手動リセットまたは自動操作で利用可能制御機能は、校正された温度でアプライアンス回路の電源を遮断するように設計されています
用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)450
5300シリーズ サーモスタット ロバートショウ5300シリーズ サーモスタットロバートショウ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)5300シリーズ電気サーモスタットは、スナップ作動式の単極単投(SPST)タイプのサーモスタットです。ほとんどのサーモスタットは銀接点を使用し、耐久性と持続的な精度のために頑丈な端子を備えています。スナップアクションメカニズムは正確で信頼性があります。この直動式シリーズのサーモスタットは、業務用調理業界に適しています。KNモデルは、最大975°F(524℃)の温度範囲を持つNAK充填ダイアスタットです頑丈でコンパクトなデザインで、汎用性と長寿命を実現銅、ニッケルメッキ銅、ステンレス鋼で利用可能な電球とキャピラリー(ほとんどのモデル)湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル)湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル)耐熱性プラスチック製のダイヤルが利用可能RXミリボルトモデル、ハーメチックシールリードスイッチ付きステムの平面部が下向きの位置にある周囲温度:200°F(93℃)
用途機器、システムの温度管理
5300シリーズ サーモスタット ロバートショウ5300シリーズ サーモスタットロバートショウ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
補助スイッチ付き5300シリーズサーモスタットは、SPSTのスナップ作動制御です。モデルは、標準の電気定格とパイロットデューティ定格で入手可能です。補助スイッチタイプは5種類が製作されました。詳細については、以下の「補助スイッチの説明」を参照してください。注:仕様が類似している場合は、補助スイッチ制御を使用して標準(非補助スイッチ)制御を置き換えることもできます。スイッチは無視してください。補助スイッチユニキット:5300603シリーズ補助スイッチユニキットは、さまざまな補助スイッチモデルを置き換えるために特別に設計されました。補助スイッチUniKitには、ダイヤルの「オフ」位置に機械的な「プラスオフ」があります。
用途機器、システムの温度管理仕様●OEMモデル用:右●機械的作動差(°F):12備考1~10ダイヤル ユニキットタイプダイアル:4方向定格抵抗負荷:250V AC @ 25アンペア|誘導性負荷:13アンペア全負荷|誘導性負荷:120 / 250V AC @ 5部品番号工場:KA-604設置方式#6, Kitバルブ径(inch)1/4 7-9/16ン長さ(inch)キャピラリー:48、ステム:13/16温度範囲(°F)140~500
800シリーズ 高電圧サーモスタット ロバートショウ800シリーズ 高電圧サーモスタットロバートショウ
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)800シリーズライン電圧サーモスタットは、他の多くのブランドの普遍的な代替品であり、ほとんどの既存の電気熱サーモスタットを後付けするために使用できます。シングルラインブレークとダブルラインブレーク、シングルラインブレーク冷却モデルを含まれるもの加熱モデルでは、すべてのアプリケーションに対して1つあります。便利な温度表示快適レベルを一目で確認バイメタル温度センシング熱性能の向上水銀フリーレベリングや特別な廃棄は不要JBox対応コードに対応するだけでなく、インストールを高速化しますユニバーサル交換既存のほとんどの電気熱サーモスタットを後付けできます
用途機器、システムの温度管理仕様カナダのモデル番号:C803スイッチSPST定格120/240/277V AC、非誘導性、1/4 HP @ 120V AC、1/3 HP @ 240V AC、125VAパイロットデューティ温度範囲(℃)10 から 32(50 から 90°F)+/- 2°F (+/- 1℃)アプリケーションCooling
補助スイッチ付き 5300シリーズ サーモスタット ロバートショウ補助スイッチ付き 5300シリーズ サーモスタットロバートショウ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
補助スイッチ付き5300シリーズサーモスタットは、SPSTのスナップ作動制御です。モデルは、標準の電気定格とパイロットデューティ定格で入手可能です。補助スイッチタイプは5種類が製作されました。詳細については、以下の「補助スイッチの説明」を参照してください。注:仕様が類似している場合は、補助スイッチ制御を使用して標準(非補助スイッチ)制御を置き換えることもできます。スイッチは無視してください。補助スイッチユニキット5300603シリーズ補助スイッチユニキットは、さまざまな補助スイッチモデルを置き換えるために特別に設計されました。補助スイッチUniKitには、ダイヤルの「オフ」位置に機械的な「プラスオフ」があります。
用途機器、システムの温度管理仕様●OEMモデル用:下●スタフィングボックス(インチ):13/16●機械的作動差(°F):14備考1~10ダイヤル ユニキットタイプダイアル:4方向定格抵抗負荷:250V AC @ 25アンペア|誘導性負荷:13アンペア全負荷|誘導性負荷:120 / 250V AC @ 5部品番号工場:KA-601設置方式#6, Kitバルブ径(inch)1/4×5-9 / 16"ニッケル長さ(inch)キャピラリー:72温度範囲(°F)100°Fから550°F
5300シリーズ 電気サーモスタット ロバートショウ5300シリーズ 電気サーモスタットロバートショウ
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)5300シリーズ電気サーモスタットは、スナップ作動式の単極単投(SPST)タイプのサーモスタットです。ほとんどのサーモスタットは銀接点を使用し、耐久性と持続的な精度のために頑丈な端子を備えています。スナップアクションメカニズムは正確で信頼性があります。この直動式シリーズのサーモスタットは、業務用調理業界に適しています。KNモデルは、最大975°F(524℃)の温度範囲を持つNAK充填ダイアスタットです 頑丈でコンパクトなデザインで、汎用性と長寿命を実現 銅、ニッケルメッキ銅、ステンレス鋼で利用可能な電球とキャピラリー(ほとんどのモデル) 湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル) RXミリボルトモデル、ハーメチックシールリードスイッチ付き ステムの平面部が下向きの位置 周囲温度200°F(93℃)
用途機器、システムの温度管理仕様機械的作動差(°F):12
Robertshaw(R) 800 シリーズ ライン電圧サーモスタット ロバートショウRobertshaw(R) 800 シリーズ ライン電圧サーモスタットロバートショウ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
Robertshaw(R)800シリーズライン電圧サーモスタットは、他の多くのブランドの普遍的な代替品であり、ほとんどの既存の電気熱サーモスタットを後付けするために使用できます。便利な温度表示快適レベルを一目で確認バイメタル温度センシング熱性能の向上水銀フリーレベリングや特別な廃棄は不要JBox対応コードに対応するだけでなく、インストールを高速化しますポジティブオフスイッチHVACシステムの確実なシャットダウンユニバーサル交換既存のほとんどの電気熱サーモスタットを後付けできます
用途機器、システムの温度管理スイッチSPST定格120/240/277V AC、非誘導性、1/4 HP @ 120V AC、1/3 HP @ 240V AC、125VAパイロットデューティ温度範囲(℃)10 から 32(50 から 90°F)+/- 2°F (+/- 1℃)アプリケーション暖房
5300シリーズ 電気式サーモスタット ロバートショウ5300シリーズ 電気式サーモスタットロバートショウ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)5300シリーズ電気サーモスタットは、スナップ作動式の単極単投(SPST)タイプのサーモスタットです。ほとんどのサーモスタットは銀接点を使用し、耐久性と持続的な精度のために頑丈な端子を備えています。スナップアクションメカニズムは正確で信頼性があります。この直動式シリーズのサーモスタットは、業務用調理業界に適しています。KNモデルは、最大975°F(524℃)の温度範囲を持つNAK充填ダイアスタットです頑丈でコンパクトなデザインで、汎用性と長寿命を実現銅、ニッケルメッキ銅、ステンレス鋼で利用可能な電球とキャピラリー(ほとんどのモデル)湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル)RXミリボルトモデル、ハーメチックシールリードスイッチ付きステムの平面部が下向きの位置にある周囲温度:200°F(93℃)
用途機器、システムの温度管理
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】NAK(sodium Patagium)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】SUS一体成型ステンレス直径(Φmm)3.9スイッチSPSTスナップ式長さB(mm)220長さA(mm)250基本仕様一般液体合金封入電気定格30A@277VAC(抵抗負荷)18FLA,72LRA @250VAC(モーター負荷)125VA PD120-277VAC(低定電流用)耐久温度(℃)【感熱部】520温度調整範囲(℃)150-450ディファレンシャル15~30℃スイッチ動作温度上昇でOFF
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
このEA19型には特殊な一般液体合金(NAK)が封入されています。これにより451℃までの制御が可能となりました。感熱部とキャピラリーチューブはステンレスの一体成型品であり、ロー付け不良により液漏れを回避しました。
用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】NAK(sodium Patagium)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】SUS一体成型ステンレス直径(Φmm)3.9スイッチSPSTスナップ式長さB(mm)220長さA(mm)250基本仕様一般液体合金封入 金属ケース入り電気定格30A @277VAC(抵抗負荷) 18FLA、72LRA @250VAC(モーター負荷)125VA PD120~277VAC(低電流用)耐久温度(℃)【感熱部】520温度調整範囲(℃)150-450ディファレンシャル15~30℃スイッチ動作【スナップ式】温度上昇でOFF
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
このEA19型には特殊な一般液体合金(NAK)が封入されています。これにより450℃までの制御が可能となりました。感熱部とキャピラリーチューブはステンレスの一体成型品であり、ロー付け不良により液漏れを回避しました。
用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】NAK(sodium Patagium)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】SUS一体成型ステンレス直径(Φmm)3.9スイッチSPSTスナップ式長さB(mm)220長さA(mm)250基本仕様一般液体合金封入耐久温度(℃)【感熱部】520温度調整範囲(℃)150-450ディファレンシャル15~30℃
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
EA型本体を特別設計された金属ケースに収めました。取り付けが容易となり外観も優美堅牢に出来上がっています。
用途使用用途:機器の温度管理材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)9.5備考NPT 3/8″付スイッチSP-STスナップ式長さB(mm)60長さA(mm)110基本仕様金属ケース入り電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)温度調整範囲(℃)15-120ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ2400mmスイッチ動作温度上昇でOFF
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
EAシリーズの中の低温バージョンとなります。トグル式スナップ作動機構を有し、コンパクト設計のうえ高感度で優れた耐久性を持った大容量向きのSPST(単極単投)のサーモスタットとなります。業務用厨房機器の器具を直接制御できます
用途使用用途:機器の温度管理材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)6.4備考感熱式キャピラリーチューブスイッチSPSTスナップ式長さA(mm)170基本仕様トグル式スナップ作動機構温度調節範囲(℃)-20~80電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)周囲温度(℃)0-66ディファレンシャル3℃キャピラリーチューブ900mmスイッチ動作温度上昇でOFF制御温度(℃)-20~80
電熱機器(ヒーター)