絞り込み
使用液
- 風呂水(3)
吐出量(L/min)
- 13
- 10(2)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 12(2)
- 13.5(1)
- 14(1)
- 16.5(2)
- 18(2)
- 20(1)
- 23(2)
- 35(1)
- 40(1)
- 60(1)
- 64(4)
- 73(4)
- 75(2)
- 95(4)
- 100(1)
- 105(4)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
揚程(m)
- 2(2)
- 3(1)
- 3.5(1)
定格電圧(V)
- AC100(1)
ブランド
- センタック(4)
- 工進(1)
一般家庭用に設計された家庭用ポンプには、お風呂場で使うものや庭などの園芸や農業で使用するもの、アウトドアで使用するものなどがあります。どのタイプもコンパクトな設計になっており、持ち運びも楽なものが多いです。お風呂場用のものは主に残り湯を洗濯機に移す際に使われます。汚水ポンプや水中ポンプは池の水の循環や排水、庭木への散水などに利用できます。アウトドア用のポンプは電気や電池不要で空気圧で吸水するタイプですので災害用として備えている家庭もあります。
商品豆知識

バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ
工進(12件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。用途バスポンプKPシリーズの交換用として
Ms. ポンプ プチ2
センタック(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷残り湯ポンプ。 揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 感電防止対策回路採用。 保証書付き。材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m最大揚程(m)2電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3使用液風呂水
エル・ポンプ
センタック¥1,798税込¥1,9781個当日出荷お風呂のお湯で節水・洗濯が可能。汲み上げ用のホースは別売です。別途内径1.5cmのホースが必要となります。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。色ホワイト区分新品質量(g)約600長さ(m)ポンプホース:3、電源コード:1消費電力(W)15吐出量(L/min)揚程0mの場合:約13、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
洗濯機専用お風呂ポンプ 湯ー止ピア
センタック(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷洗濯機専用お風呂ポンプ。約4.5分で自動停止。60Lの洗濯機でほぼ満水に(60L以内の場合は手動で停止)。スイッチの切り忘れによる、水・電気のムダをなくす。用途洗濯機用、お風呂ポンプとして。全揚程(m)3吐出量(L/min)16.5/(揚程0m)、13(揚程1m)仕様自動停止:4.5分質量(kg)0.4電源コンセント式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×62×220電源コード(m)1ポンプコード(m)3
Ms. ポンプ タイマー
センタック¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷タイマー付き残り湯ポンプ。 揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。 感電防止対策回路採用。 保証書付き。材質電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール最大吐出量(L/min)13/揚程0m、10/揚程1m最大揚程(m)2電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3使用液風呂水