絞り込み
使用液
  • 汚水(1)
  • 清水(1)
吐出量(L/min)
  • 64(1)
  • 73(1)
  • 95(1)
  • 105(1)
揚程(m)
  • 5.2(1)
  • 7(1)
  • 7.1(1)
  • 9.7(1)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
ブランド
  • PROSTYLE
  • センタック(8)
  • ミツギロン(7)
  • 寺田ポンプ製作所(5)
  • 工進(3)
  • ナカトミ(2)
  • カクダイ(1)
  • セフティー3(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • アラム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイティポンプ PROSTYLE

    マイティポンプ

    PROSTYLE(10件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    小さいけれどパワフル
    用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に質量(kg)4電源(V)単相・交流100最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)定格出力(W)120最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)電源コード(m)4使用流体清水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205運転可能最低水位(mm)2水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2水深(m)3.5
  • マイティポンプ PROSTYLE

    マイティポンプ

    PROSTYLE(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    小さいけれどパワフル
    用途土木・建築現場・農業・ため池などの排水に質量(kg)5.4電源(V)単相・交流100最大吐出量(L/min)95/105(50Hz/60Hz)定格出力(W)180最大揚程(m)7.0/9.7(50Hz/60Hz)電源コード(m)5使用流体汚水運転水位(mm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)200/300運転可能最低水位(mm)15水温(℃)5~40定格電流(A)(50/60Hz)2.1/3.2水深(m)4.5
家庭用ポンプ