絞り込み
ブランド
- オーム電機
- RAINBOW(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ヤガミ(17)
- ロバートショウ(43)
- 中日本ヒーター(1)
- 八光電機(48)
- 坂口電熱(21)
- 旭サナック(1)
- 本多電子(1)
- 松尾電器産業(3)

サーモスタット
オーム電機¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷消費電力の削減に。オイルミスト環境でも使用可能。温度設定固定。バイメタルプローブ式外形寸法(mm)W70×H70×D25規格RoHS2本体質量(g)約105設定温度範囲+5~+60℃(ボリュームによる可変)接点定格端子5-3(ヒーター用)AC10A DC=30W 抵抗負荷、端子5-4(熱交換器用)AC5A DC=30W 抵抗負荷、出力:AC250/115/60/48/24V,DC60/48/24V
サーモスタット
オーム電機¥6,198税込¥6,8181台3日以内出荷消費電力の削減に。外形寸法(mm)W49×H24×D24(ケーブル含まず)規格RoHS2本体質量(g)約190(ケーブル含む)設定温度範囲OPEN(OFF)29±3℃/CLOSE(ON)37±4℃接点定格約5A 抵抗負荷、出力:AC240V 5A(cosΦ=1)
『電熱機器(ヒーター)』には他にこんなカテゴリがあります
電熱機器(ヒーター) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら