サーモスタットヒーター :「信号」の検索結果

サーモスタットとは、熱源の温度を自動的に調節する部品です。デジタルのサーモスタットは、ヒーターを電源につなぎ、あとはセンサーを入れるだけなので簡単に操作できます。優れた制御特性とマイコンによる安定したコントロールが特徴です。トルグ式のスナップ作動機構採用のサーモスタットは、高感度で優れた耐久性がある大容量向きのコンパクトなタイプ。特別な金属ケースに収納されているサーモスタットは、単体型と比べると取り付けが簡単であり、また外観もスマートで頑丈です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
八光電機サーモ100
サーモスタットなどの過昇温信号、フロートスイッチからの水位低下信号など、外部からの異常信号や過電流時の遮断など内部機器の保護や警報機能を充実させ、より安全にヒーターの温度制御が行えます。 温度設定と運転 / 停止の簡単操作 接点のない半導体リレー採用し、長寿命で精密な温度制御が可能 ヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーおよび制御回路を保護 (※短絡深度や状況によって半導体リレーを完全に保護できない場合があります。) 外部からのリモート信号により運転 / 停止も可能 異常発生時には、警報表示ランプが点灯してお知らせすると同時に、外部警報用出力の接点が作動して、安全に停止 設置は、付属の金具で壁掛も可能
仕様(制御デバイス)半導体リレー 付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具 質量(kg)約7 制御方式PID制御 定格電流(A)35 入力電圧(V)100(50/60Hz) 機能温度異常検知/出力遮断/警報、外部異常信号入力/出力遮断/警報、過電流遮断/警報/出力遮断、半導体リレー故障検知/出力遮断/警報、短絡保護ヒューズ内蔵(半導体リレー保護用、制御回路保護用) 温度センサーKタイプ熱電対(付属) その他の機能外部運転/停止制御用入力 使用環境周囲温度:5℃~40℃(湿度85%以下)ただし結露しないこと 温度調節電子デジタル表示 最大負荷(kW)3 温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷