ポンプ・送風機・電熱機器 :「信号」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
八光電機サーモ100
サーモスタットなどの過昇温信号、フロートスイッチからの水位低下信号など、外部からの異常信号や過電流時の遮断など内部機器の保護や警報機能を充実させ、より安全にヒーターの温度制御が行えます。 温度設定と運転 / 停止の簡単操作 接点のない半導体リレー採用し、長寿命で精密な温度制御が可能 ヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーおよび制御回路を保護 (※短絡深度や状況によって半導体リレーを完全に保護できない場合があります。) 外部からのリモート信号により運転 / 停止も可能 異常発生時には、警報表示ランプが点灯してお知らせすると同時に、外部警報用出力の接点が作動して、安全に停止 設置は、付属の金具で壁掛も可能
仕様(制御デバイス)半導体リレー 付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具 質量(kg)約7 制御方式PID制御 定格電流(A)35 入力電圧(V)100(50/60Hz) 機能温度異常検知/出力遮断/警報、外部異常信号入力/出力遮断/警報、過電流遮断/警報/出力遮断、半導体リレー故障検知/出力遮断/警報、短絡保護ヒューズ内蔵(半導体リレー保護用、制御回路保護用) 温度センサーKタイプ熱電対(付属) その他の機能外部運転/停止制御用入力 使用環境周囲温度:5℃~40℃(湿度85%以下)ただし結露しないこと 温度調節電子デジタル表示 最大負荷(kW)3 温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

サーボコントロール仕様です。 薬液などを正確な量で輸送することができます。 遠隔操作で吐出量の調整。 各種調節計との組合せで比例注入が可能です。 入力信号に確実に応答し安定した動作です。
用途薬液定量注入、伝導率系、残留塩素計、流量計、液面計およびその他の制御機器との組み合わせ、水処理計(pH計、ORP計など)との組み合わせ、ラボ用分析機器、精密測定器との組み合わせ、その他各種測定器、分析器との組み合わせ
1個
449,800 税込494,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

省エネ静音ボディ実現! インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。 設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。 PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。 2種類の設定圧力を選択可能 用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」 従来機器との互換性確保 従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く) 高い信頼性の安心設計 ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。 外部信号出力対応(オプション対応) 消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L) 材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金 形式渦流ポンプ スイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ 制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御 表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯 相対湿度85%以上(結露なきこと) 電動機永久磁石形同期電動機 使用周囲温度(℃)-5~40 取扱液清水(0~40℃) 設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと) 最大吸上げ高さ(m)-8(20℃) 構造(軸封)メカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受(電動機) 停止流量(L/min)3 許容押込高さ(m)7
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります