絞り込み
ブランド
  • 八光電機(4)
  • ヤガミ(1)
  • 日本ヒーター(1)
定格電圧(V)
  • AC200(5)
容量(kW)
  • 10
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(15)
  • 0.35(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(30)
  • 0.6(4)
  • 0.7(2)
  • 0.75(7)
  • 0.9(4)
  • 1(58)
  • 1.5(17)
  • 2(39)
  • 3(34)
  • 4(2)
  • 5(18)
  • 6(2)
  • 15(3)
全長(mm)
  • 70~80未満(1)
  • 600~650未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 3(1)
2・3
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプヒーターとは、水や油の温度を上げるために、液体の中に投入する電気ヒーターであり、投込みヒーターとも呼ばれています。水の加熱用の投込みヒーターは、洗車や左官工事などの掃除の水仕事などで使用され、特に冬場の工事現場で重宝するヒーターです。プラスチックのバケツなどに投入して電気を入れるだけなので簡単に操作できます。さまざまなメーカーの投込みヒーターがありますが、温度調節機能付きのヒーターが好評。IC制御により温度を設定できるヒーターには、空炊き防止機能が付いています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200(5)
パイプヒーター 八光電機パイプヒーター八光電機(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。
ステンレス潜水ヒーター三相200V 日本ヒーターステンレス潜水ヒーター三相200V日本ヒーター
95,980税込105,578
1台
翌々日出荷
電源コードにステンレス製フレキシブルチューブをかぶせてあるので、チューブごと液中に沈められ、タンクの加工なしにすぐ使用できます。
用途水等の液体の加熱・保温。仕様アース付、差込プラグ無し、温度調整なし、サーモスタットなし電源コード(m)3連続使用温度(℃)100以下
サブマリンヒーター 八光電機サブマリンヒーター八光電機
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
水中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。 完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を水中に入れて使用できます。 水に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。高温(沸騰状態)でも使用できます。 金属シース、フレキシブルチューブにはSUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。 深いタンクなどでのご使用に最適です。
発熱密度(W/cm2)5
投込型ヒーター(水用・油用) 八光電機投込型ヒーター(水用・油用)八光電機
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
トラスコ品番836-7972質量(kg)6.5定格電流(A)28.9電源コード(m)2ヒーターB型 水用(CT1220T 銅管ニッケルメッキ)首下長(mm)785
投げ込みヒーター ヤガミ投げ込みヒーターヤガミ
189,800税込208,780
1個
31日以内出荷
ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を採用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱する事が出来ます。
寸法L(mm)600発熱密度(W/cm2)4.0
投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機投込みヒーターステンレスシースB 型八光電機(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
質量(kg)6寸法A(mm)785寸法D(mm)12寸法E(mm)160寸法B(mm)100寸法C(mm)260(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)8
パイプヒーター・投込みヒーター