パイプヒーター・投込みヒーター :「投込みヒーター」の検索結果
パイプヒーターとは、水や油の温度を上げるために、液体の中に投入する電気ヒーターであり、投込みヒーターとも呼ばれています。水の加熱用の投込みヒーターは、洗車や左官工事などの掃除の水仕事などで使用され、特に冬場の工事現場で重宝するヒーターです。プラスチックのバケツなどに投入して電気を入れるだけなので簡単に操作できます。さまざまなメーカーの投込みヒーターがありますが、温度調節機能付きのヒーターが好評。IC制御により温度を設定できるヒーターには、空炊き防止機能が付いています。
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(36)
AC200
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付
型式B型
温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)
材質(端子ボックス)アルミ(塗装)
温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)
サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取り扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様油用
型式B型
ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を採用。
水、油、その他の液体加熱が可能です。
槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱する事が出来ます。
寸法L(mm)600
発熱密度(W/cm2)4.0
ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を使用。
水、油、その他の液体加熱が可能です。
槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱することが出来ます。
発熱密度(W/cm2)3.0
ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を採用。
水、油、その他の液体加熱が可能です。
槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱する事が出来ます。
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。
防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
寸法A(mm)640
寸法C(mm)200(最低液位)
温度調節範囲(℃)30~80
電源コードキャブタイヤケーブル2m
温度コントローラー液膨式サーモスタット
関連資料ご使用上の注意説明書(1.23MB)
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。
防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)
電源コードキャブタイヤケーブル2m
温度コントローラー液膨式サーモスタット
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m
発熱密度(W/cm2)10
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m
発熱密度(W/cm2)10
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれていて取扱いが容易で安全です。
TGK品番052-61-03-11
質量(kg)6
温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120)
材質(端子ボックス)アルミ鋳物(塗装)
電源プラグ無し
発熱密度(W/cm2)10
適用電線断面積(mm2)3.5
1本
¥331,500
税込¥364,650
10日以内出荷
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。
防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
質量(kg)6
温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120)
電源コードキャブタイヤケーブル2m
温度コントローラー液膨式サーモスタット
電源プラグなし
電線断面積(mm2)3.5
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
投込みヒーターLYC型にサーモスタットを取り付け、温度管理を一体化。
温度調節範囲(℃)15~120
発熱密度(W/cm2)3.0
投込みヒーターLYU 型にサーモスタットを取り付け、温度管理を一体化。
温度調節範囲(℃)15~120
発熱密度(W/cm2)4.0
寸法CS(mm)70
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
質量(kg)7.1
寸法A(mm)825
寸法F(mm)80
寸法D(mm)12
寸法E(mm)120
寸法B(mm)340
寸法C(mm)190(最低液位)
電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)
発熱密度(W/cm2)10
電線断面積(mm2)14
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
質量(kg)6
寸法A(mm)785
寸法D(mm)12
寸法E(mm)160
寸法B(mm)100
寸法C(mm)260(最低液位)
電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)
発熱密度(W/cm2)10
電線断面積(mm2)8
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。
金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m
発熱密度(W/cm2)2.5
電線断面積(mm2)1.25
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
トラスコ品番836-7973
質量(kg)7.6
寸法A(mm)825
寸法F(mm)80
寸法D(mm)12
寸法E(mm)120
寸法B(mm)340
寸法C(mm)190(最低液位)
電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)
発熱密度(W/cm2)10
電線断面積(mm2)14
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。
金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
寸法A(mm)800
寸法D(mm)12
寸法E(mm)70
寸法B(mm)175
寸法C(mm)260(最低液位)
電源コードキャブタイヤケーブル2m
発熱密度(W/cm2)2.5
電線断面積(mm2)1.25
油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。
金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
寸法A(mm)815
寸法D(mm)12
寸法E(mm)160
寸法B(mm)120
寸法C(mm)250(最低液位)
電源コードキャブタイヤケーブル2m
発熱密度(W/cm2)2.5
電線断面積(mm2)1.25
油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。
金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
寸法A(mm)800
寸法D(mm)12
寸法E(mm)120
寸法B(mm)120
寸法C(mm)220(最低液位)
電源コードキャブタイヤケーブル2m
発熱密度(W/cm2)2.5
電線断面積(mm2)0.75
油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。
金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
質量(kg)5.4
寸法A(mm)820
寸法D(mm)12
寸法E(mm)160
寸法B(mm)120
寸法C(mm)250(最低液位)
電源コードキャブタイヤケーブル2m
電源プラグ3P付
発熱密度(W/cm2)2.5
電線断面積(mm2)1.25
1個
¥82,980
税込¥91,278
14日以内出荷
油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。
金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
質量(kg)4.5
寸法A(mm)800
寸法D(mm)12
寸法E(mm)120
寸法B(mm)120
寸法C(mm)220(最低液位)
電源コードキャブタイヤケーブル2m
電源プラグ3P付
発熱密度(W/cm2)2.5
電線断面積(mm2)0.75
1個
¥73,980
税込¥81,378
14日以内出荷
油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。
金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
寸法A(mm)650
寸法D(mm)12
寸法E(mm)120
寸法B(mm)80
寸法C(mm)170(最低液位)
電源コードキャブタイヤケーブル2m
発熱密度(W/cm2)2.5
電線断面積(mm2)0.75
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m
電源プラグ3P付
発熱密度(W/cm2)10
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
トラスコ品番853-6895
質量(kg)4
寸法A(mm)800
寸法D(mm)12
寸法E(mm)120
寸法B(mm)100
寸法C(mm)200(最低液位)
電源コードキャブタイヤケーブル2m(プラグなし)
発熱密度(W/cm2)10
電線断面積(mm2)3.5
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m
電源プラグ2P付
発熱密度(W/cm2)10
油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。
金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
質量(kg)8.5
寸法A(mm)850
寸法F(mm)80
寸法D(mm)12
寸法E(mm)120
寸法B(mm)420
寸法C(mm)190(最低液位)
電源コードキャブタイヤケーブル2m
電源プラグ3P付
発熱密度(W/cm2)2.5
電線断面積(mm2)2
1個
¥109,800
税込¥120,780
14日以内出荷
油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。
金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
質量(kg)3.1
寸法A(mm)650
寸法D(mm)12
寸法E(mm)120
寸法B(mm)80
寸法C(mm)170(最低液位)
電源コードキャブタイヤケーブル2m
電源プラグ3P付
発熱密度(W/cm2)2.5
電線断面積(mm2)0.75
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。
金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
寸法A(mm)845
寸法F(mm)80
寸法D(mm)12
寸法E(mm)120
寸法B(mm)420
寸法C(mm)190(最低液位)
電源コードキャブタイヤケーブル2m
発熱密度(W/cm2)2.5
電線断面積(mm2)2
ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。
従来の投込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
付属品容器取付け金具
電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付
発熱密度(W/cm2)7
液膨式サーモスタットを組み込んだ温調付投込みヒーターに、温度ヒューズを内蔵しました。
万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のガードと、温度ヒューズを備えています。
発熱部ガードがありますので、樹脂製の容器でも使用できます。
温度調節範囲(℃)30~80
温度ヒューズ126℃または128℃
温度コントローラー液膨式サーモスタット
電線断面積(mm2)1.25
切削油用ヒーターは、「冬季の切削加工は、手が冷たくて大変」という現場の声を受け、開発された投込みヒーターです。切削油用タンクのような、入口が小さく中が広いタンク内の切削油を加熱するのに最適です。
Φ100以上の穴から挿入して使用します。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液体中での加熱のため、熱効率は最高です。
シースには耐食性の高いステンレスパイプSUS316Lを使用していますので、多種の切削油(油性、水性)の加熱に最適です。
サーモスタットにより、0~40℃までの任意の温度に設定できます。
温度調節範囲(℃)0~40
電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付
温度コントローラー液膨式サーモスタット
発熱密度(W/cm2)2.5
電線断面積(mm2)1.25
ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。
従来の投げ込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
キャブタイヤコード(m)2
ガードSUS304
電源ケーブル3芯、アース線(白色)付
『電熱機器(ヒーター)』には他にこんなカテゴリがあります
- 水道凍結防止帯
- サーモスタットヒーター
- パイプヒーター・投込みヒーター
- プラグ型ヒーター
- 熱ユニット
- バンドヒーター・ラバーヒーター
- ペール缶・ドラム缶ヒーター
- テープヒーター・ベルトヒーター
電熱機器(ヒーター) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。