絞り込み
刃幅(mm)
  • 15
  • 20(59)
  • 25(60)
  • 30(109)
  • 40(55)
  • 45(74)
  • 50(89)
  • 60(103)
  • 65(48)
  • 75(96)
  • 80(63)
  • 90(135)
  • 100(91)
  • 120(94)
  • 125(57)
  • 150(116)
  • 180(85)
  • 210(50)
  • 240(91)
  • 300(32)
全長(mm)
  • 80~90未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(5)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(12)
  • 220~240未満(4)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(1)
ブランド
  • 井上工具(8)
  • SK11(5)
  • 大塚刷毛製造(4)
  • TRUSCO(2)
  • ステップ(2)
  • TEC(2)
  • アズワン(1)
  • KTC(1)
  • PELICAN(ペリカン)(1)
  • 好川産業(1)
  • 富田刃物(1)
  • 清水刃物工業所(1)
  • インダストリーコーワ(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • ホルベイン(1)
  • TSオリジナル(高翔産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヘラ/盛板/コテとは、ヘラはペンキ剥がしやサビ落とし、板金塗装の下地、フィルム貼りなど、幅広く使用されます。材質は、刃の部分はステンレス、機械構造用炭素鋼から、ゴム製のものまで。柄の部分もTPR+PP、天然木、エラストマー樹脂などさまざまです。盛板とは、ひび割れや穴埋めをするためにパテを施すクロス下地処理などに使用されます。壁塗りやモルタル塗りをするときに用いるのがコテです。それぞれ、用途や使用する塗料などに合わせて使い分けます。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーキングヘラ 井上工具コーキングヘラ井上工具(8件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
軽くて弾力性がある特殊プラスチック製、ヘラの先端が45度に面取り加工されている。
用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに材質ポリアセタール
コーキングへら TRUSCOコーキングへらTRUSCO(7件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
用途壁、タイルなどのコーキング。刃厚(mm)1材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
ソフトコーキングヘラ 井上工具ソフトコーキングヘラ井上工具(3件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 また仕上げも綺麗です。 また、スポンジ裏面は45度に面取りした従来のコーキングヘラです。施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。
材質(本体)ポリアセタール材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
スクレーパーナイフ KLASS(クラス/旧:極東産機)スクレーパーナイフKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
壁紙と裏紙の間に差し込んで剥がすナイフ型スクレーパーです。 先端を丸く仕上げていますので下地への食い込みを防ぐことができます。
刃幅(mm)15全長(mm)190材質(刃)ステンレス刃長(mm)95刃厚(mm)0.3(先端)、0.5(根元)材質(柄部)
Yヘラ 井上工具Yヘラ井上工具
519税込571
1セット(10個)
当日出荷
くぎ穴等のパテ塗りに最適な小さく長いヘラです。
幅(mm)15材質ポリアセタール高さ(mm)85
竹へら TRUSCO竹へらTRUSCO(4件のレビュー)
799税込879
1パック(5本)
当日出荷
4種類のサイズで、さまざまな隙間に対応します。
用途目地へのパテ埋め作業用やシーリング施工に。全長(mm)230材質
スリムスクレーパー 目地用 インダストリーコーワスリムスクレーパー 目地用インダストリーコーワ(4件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
目地、タイル、壁、サッシ廻り等のコーキングはがしに最適なスクレーパーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃ケレン棒 大塚刷毛製造超硬刃ケレン棒大塚刷毛製造(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。全長(mm)260
ステンレスコーキングヘラ アズワンステンレスコーキングヘラアズワン(4件のレビュー)
1,139税込1,253
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS420-J2)
コーキングヘラ 大塚刷毛製造コーキングヘラ大塚刷毛製造(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。 パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の攪拌ほか、さまざまな用途に使用できます。
用途建築・防水用材質(刃)ステンレス
ステンレススクレーパー KTCステンレススクレーパーKTC(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
寸法T(mm)1.4材質(刃)ステンレス
目地用皮スキ 大塚刷毛製造目地用皮スキ大塚刷毛製造(2件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
全長(mm)190材質(グリップ)天然木刃厚(mm)約1.4~0.4材質(ブレード)炭素鋼
コーキングヘラ PELICAN(ペリカン)コーキングヘラPELICAN(ペリカン)(2件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
サッシヘラ 富田刃物サッシヘラ富田刃物(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途玄関・窓サッシのすき間の汚れ、ゴミ落としに。質量(g)44刃長(mm)112材質(柄部)強化PP材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC52°)
ペンチングナイフ ホルベインペンチングナイフホルベイン
1,198税込1,318
1本
当日出荷
しなやかな弾力を持つペンチングナイフです。 錆び難いステンレス製です。
用途絵具を「塗る」「盛る」「引っかく」「取る」ときに威力を発揮します。 シーリング施工にも使えます。材質ステンレス、柄:木
スターリバー コーキングパレット 清水刃物工業所スターリバー コーキングパレット清水刃物工業所
609税込670
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(ヘラ部)ステンレス、(柄)PP樹脂
カーボンはがしヘラ段付 井上工具カーボンはがしヘラ段付井上工具
229税込252
1個
当日出荷
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。材質ポリアミド炭素入り形状ブラック全長(mm)153刃長(mm)45刃厚(mm)0.3
Yヘラ 井上工具Yヘラ井上工具(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
くぎ穴等のパテ塗りに最適な小さく長いヘラです。
幅(mm)15全長(mm)85サイズ3本入
ソフトコーキングヘラ SK11ソフトコーキングヘラSK11(3件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。奥行(mm)7
プラ柄ステン皮スキ TECプラ柄ステン皮スキTEC(1件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅15mmで直型の皮スキです。
用途サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。全長(mm)216直型質量(g)55g刃幅(mm)15色(柄)
プラ刷毛 TSオリジナル(高翔産業)プラ刷毛TSオリジナル(高翔産業)
589税込648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
接着剤の塗布やならし作業に! ポリプロピレン製でコシが硬く、強めのコシが必要な時に便利。
厚さ(mm)3全幅(mm)300
白木柄コーキングヘラ 袋入 TEC白木柄コーキングヘラ 袋入TEC
449税込494
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーキング仕上げに様々な溝幅に合うよう、各種揃えました。ステンレス製なので、コーキング剤が固まっても簡単に取り除くことが出来ます。折れることも少なく永く使用できます。
用途コーキング剤を塗布した後に、均し整える道具。材質ステンレス製、天然木
テフリックコーキングベラ SK11テフリックコーキングベラSK11
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
汚れが付きにくく、お手入れが簡単です。特殊すき加工により、作業しやすいコシとしなりがあります。ステンレスブレードにフッ素樹脂加工を施してあるので、汚れが付きにくくお手入れが簡単です。
用途コーキングヘラ。材質ブレード:ステンレス、柄:木ブレードフッ素樹脂加工
PCソフトコーキングヘラ ステップPCソフトコーキングヘラステップ
149税込164
1本
当日出荷から4日以内出荷
スポンジ面と樹脂面 両面使える
材質PP
Fitスクレーパースリム SK11FitスクレーパースリムSK11
659税込725
1本
翌々日出荷
狭い箇所にも使いやすい軽量小型サイズです。全長が短く手元に近いので狭い範囲の汚れや錆に力が集中しやすく効率的に作業できます。手にフィットする握りやすいソフトグリップです。落下防止コードも取り付け可能な大型穴付きです。
用途シールはがし、汚れ取り、サビ・ペンキはがし作業。材質グリップ:ABS・エラストマー / ブレード:ステンレス鋼板厚(mm)約1.5ブレードステンレス鋼(HRC±50)
ダブルサイズシーリングヘラ SK11ダブルサイズシーリングヘラSK11
369税込406
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端サイズが異なる為様々なサイズのシーリングが可能です。SK11シーリング用ならしベラFNBシリーズや、市販のシーリングならしようゴム・シリコン素材等も貼り付け使用致します。両端サイズが異なっている為、様々なサイズのシーリングが可能です。
用途SK11シーリング用ならしヘラFNBシリーズを張り付けて使用。材質ガラス繊維入り樹脂
ソフトクリアコーキングヘラ 井上工具ソフトクリアコーキングヘラ井上工具
429税込472
1個
当日出荷
ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。さらに先端にシリコン製のゴムが付いているため、よりなめらかな施工ができるようになりました。
用途コーキングの仕上げ作業ができます。材質本体:ポリプロピレン、先端ゴム:シリコン全長(mm)172刃厚(mm)2.8
ソフトダブルコーキングヘラ 井上工具ソフトダブルコーキングヘラ井上工具
389税込428
1個
当日出荷
スポンジ付きですぐ撫でられる。両端サイズ違いでダブルで使える!
用途コーキング仕上げ用。全長(mm)230材質(本体)ポリプロピレン材質(スポンジ)ポリエチレンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
コーキングヘラ ステップコーキングヘラステップ
629税込692
1本
4日以内出荷
コーキング剤・パテ等に
材質ステンレススチール
超硬刃ケレン棒 細ノミR型 大塚刷毛製造超硬刃ケレン棒 細ノミR型大塚刷毛製造
5,198税込5,718
1本
当日出荷
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。幅(mm)15全長(mm)285型式細ノミR型
Fitスクレーパースリム 曲 SK11Fitスクレーパースリム 曲SK11
679税込747
1本
翌々日出荷
狭い箇所にも使いやすい軽量小型サイズです。全長が短く手元に近いので狭い範囲の汚れや錆に力が集中しやすく効率的に作業できます。手にフィットする握りやすいソフトグリップです。落下防止コードも取り付け可能な大型穴付きです。
用途シールはがし、汚れ取り、サビ・ペンキはがし作業。材質グリップ:ABS・エラストマー / ブレード:ステンレス鋼板厚(mm)約1.5刃先形状ブレードステンレス鋼(HRC±50)
クリアコーキングヘラ 井上工具クリアコーキングヘラ井上工具
179税込197
1個
当日出荷
ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。
用途コーキングの仕上げ作業ができます。材質本体:ポリプロピレン全長(mm)172刃厚(mm)1.2
YKステンレスコーキングヘラ 好川産業YKステンレスコーキングヘラ好川産業
659税込725
1本
翌々日出荷
全長(mm)265RoHS指令(10物質対応)対応
ヘラ/盛板特集
おすすめ人気ランキング
ヘラ/盛板/コテ