絞り込み
刃幅(mm)
  • 245
  • 15(33)
  • 20(59)
  • 25(60)
  • 30(109)
  • 40(55)
  • 45(74)
  • 50(89)
  • 60(102)
  • 65(48)
  • 75(94)
  • 80(63)
  • 90(135)
  • 100(91)
  • 120(92)
  • 125(57)
  • 150(116)
  • 180(85)
  • 210(50)
  • 240(91)
  • 300(32)
全長(mm)
  • 180~200未満(5)
  • 220~240未満(1)
ブランド
  • 坂爪製作所(sakazume)(9)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(8)
  • ヤヨイ化学(5)
  • SK11(4)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヘラ/盛板/コテとは、ヘラはペンキ剥がしやサビ落とし、板金塗装の下地、フィルム貼りなど、幅広く使用されます。材質は、刃の部分はステンレス、機械構造用炭素鋼から、ゴム製のものまで。柄の部分もTPR+PP、天然木、エラストマー樹脂などさまざまです。盛板とは、ひび割れや穴埋めをするためにパテを施すクロス下地処理などに使用されます。壁塗りやモルタル塗りをするときに用いるのがコテです。それぞれ、用途や使用する塗料などに合わせて使い分けます。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス地ベラ ヤヨイ化学ステンレス地ベラヤヨイ化学(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
仕様入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。材質(ハンドル)合板(厚約12mm)材質(ブレード)ステンレス
しなるパテベラ 坂爪製作所(sakazume)しなるパテベラ坂爪製作所(sakazume)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施してありますので、ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
仕様0.4mm厚材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2(0.4t→0.3tテーパー形状)全長(mm)190
しなるパテベラステンレス SK11しなるパテベラステンレスSK11(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの上塗りに適したヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ブレード厚が3段階の厚みになっているのでなめらかにしなります。
用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
本職パテベラ「palm」 KLASS(クラス/旧:極東産機)本職パテベラ「palm」KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
ブレードが八の字に広がったパテベラです。 ブレードの両先端まで手の力が伝わり、耳切れの調整がしやすくなっています。
材質ステンレス鋼
スペシャルコート地ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)スペシャルコート地ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から5日以内出荷
特殊クロームメッキを施し、今までにない硬さと耐摩耗性を実現。 また、穴を開けて軽量化をはかっています。
下地用パテベラステンレス SK11下地用パテベラステンレスSK11(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの下地・中塗り用のヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ステンレス製なので錆びにくくコシがあります。
用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
SS下地用ステンレスヘラ 坂爪製作所(sakazume)SS下地用ステンレスヘラ坂爪製作所(sakazume)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
塗装・内装の下地処理用ヘラ。サビに強くコシがある、スタンダードなステンレス鋼製地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
刃厚(mm)0.4mm材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2
X(クロス)スムーサーtutu KLASS(クラス/旧:極東産機)X(クロス)スムーサーtutuKLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
摩擦抵抗の少ない超高分子量PEを使用したスムーサーです。 柄は厚みを持たせ握りやすくなっています。
材質超高分子量PE先端厚さ(mm)2
フレキシブルパテ KLASS(クラス/旧:極東産機)フレキシブルパテKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
握り部に静電塗装を施した人気の硬質パテベラです。
材質ステンレス鋼
カット地ベラステンレス SK11カット地ベラステンレスSK11
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。クロスカット用のカット定規として使用できます。手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。
用途塗装内装作業。材質SUS430
フラットパテベラ上塗り用 ヤヨイ化学フラットパテベラ上塗り用ヤヨイ化学
2,198税込2,418
1丁
7日以内出荷から8日以内出荷
ステンレスブレードの中間部分のみ薄く研磨し、先端付近は元の厚みのままにしていますので、刃先のしなりすぎが抑えられ、パテの薄付けに適しています。 上塗り用は、研磨部分の厚さが約0.31mmで腰を少し弱めにしています。 木製柄は、握る部分を厚くすることにより力を入れやすく、保持性も良好です。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm、握り部約15mm)材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
SS下地用ハガネヘラ 坂爪製作所(sakazume)SS下地用ハガネヘラ坂爪製作所(sakazume)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
抜群のしなり、下地処理用ヘラの最もベーシックなハガネ地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
仕様0.4mm厚
しなるパテベラステンNO.8 坂爪製作所(sakazume)しなるパテベラステンNO.8坂爪製作所(sakazume)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
0.4mm厚のステンレス鋼の先端をスキ研磨してあり、錆に強く適度しなりがあり上塗りパテに最適です。特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施しています。ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
用途塗装・内装作業。材質特殊ステンレス鋼刃幅(mm)245板厚(mm)0.4
[ステンレス製]パテベラ エスコ[ステンレス製]パテベラエスコ
4,530税込4,983
1本
翌日出荷
用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。材質刃:スチール、柄:合板厚さ(mm)ブレード:0.4
本職フラットパテベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)本職フラットパテベラKLASS(クラス/旧:極東産機)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ブレードに押し当てる指の位置でしなりを調整できます。 また、ブレードの先端が湾曲しにくいためパテをフラットに打てます。
材質ステンレス鋼(セラミックコート)
N型カット地ベラステンレス SK11N型カット地ベラステンレスSK11
2,298税込2,528
1本
当日出荷
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。狭い場所でのクロスカット用のカット定規として使用できます。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。狭いところにはN型タイプが現在では主流になっています。
用途塗装内装作業。材質SUS430
SSフッ素加工パテベラ 0.4mm厚 坂爪製作所(sakazume)SSフッ素加工パテベラ 0.4mm厚坂爪製作所(sakazume)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
特殊鋼に先端研磨とフッ素加工を施した、パテ切れと後処理に優れた仕上用パテベラです。
寸法B(mm)9材質(ブレード)SK-5、(ハンドル)カラー合板
ハガネ地ベラNO.8 坂爪製作所(sakazume)ハガネ地ベラNO.8坂爪製作所(sakazume)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
塗装業界で最もポピュラータイプの地ベラです。0.4mm厚特殊鋼の下地用ヘラです。
用途下地パテ塗り用ヘラ。材質ブレード:ハガネ、柄:シナベニア刃幅(mm)245刃厚(mm)0.4
本職地ベラⅢ(0.6mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)本職地ベラⅢ(0.6mm厚)KLASS(クラス/旧:極東産機)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ヘラ部にセラミックコートを施し耐摩耗性に優れた地ベラです。 グリップは滑りにくい形状です。
厚さ(mm)0.6
パテベラゴールド ヤヨイ化学パテベラゴールドヤヨイ化学
2,198税込2,418
1丁
6日以内出荷から7日以内出荷
パテベラとしては最適なハガネ鋼を使用し、先端スキしたパテ塗りに適したしなりを持つパテベラです。
スーパーステンスプレダーⅡ KLASS(クラス/旧:極東産機)スーパーステンスプレダーⅡKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
両端立ち上がり加工で程よいしなりがあります。
材質ステンレス高さ(mm)155
ステンカット地ベラNO.8 坂爪製作所(sakazume)ステンカット地ベラNO.8坂爪製作所(sakazume)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
多用途に使えるステンレス製の地ベラです。ステンレス製でサビに強く、使用後の手入れが楽です。
用途クロスカット用地べラ。材質ブレード:ステンレス(SUS420J2)、柄:シナベニア刃幅(mm)245刃厚(mm)0.6
本職地ベラⅢ(1.2mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)本職地ベラⅢ(1.2mm厚)KLASS(クラス/旧:極東産機)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ヘラ部にセラミックコートを施し耐摩耗性に優れた地ベラです。 グリップは滑りにくい形状です。
厚さ(mm)1.2
SSゴールドパテベラ 0.4mm厚 坂爪製作所(sakazume)SSゴールドパテベラ 0.4mm厚坂爪製作所(sakazume)
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
コシのある特殊鋼にテーパー研磨を施し、柔らかさも兼ね備えたパテベラです。
材質(ブレード)SK-5、(ハンドル)カラー合板寸法B(mm)9寸法C(mm)190
ステンレスN型地ベラ 坂爪製作所(sakazume)ステンレスN型地ベラ坂爪製作所(sakazume)
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
ブレードに0.6mm厚のステンレス材を使用した、クロスカット用地ベラです。ブレードがはみ出ている事によって、両端も使用できます。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
柄長さ(mm)100全長(mm)190刃厚(mm)0.6仕様0.6mm厚材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2(0.6t)
PC地ベラ ヤヨイ化学PC地ベラヤヨイ化学
1,898税込2,088
1丁
8日以内出荷
厚さ2mmのアクリル製ブレードのため、ステンレスに比べ軽くて扱いやすい地ベラです。 ブレードは透明なので下地が良く見えます。
材質(ハンドル)合板(厚約12mm)材質(ブレード)アクリル樹脂
硬質地ベラ ステラB ヤヨイ化学硬質地ベラ ステラBヤヨイ化学
3,798税込4,178
1丁
8日以内出荷
ブレードの表面に緻密で特殊な硬質メッキ処理を施し、カッターの摩擦による摩耗を軽減し、また、表面に付着した糊の洗い落としも容易です。 地ベラの表面に穴をあけることにより、通常のステンレス地ベラに比べて軽く扱いやすくなっています。 ブレードの両端も使えます。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)材質(ブレード)ステンレス+特殊硬質メッキ処理
ヘラ/盛板特集
おすすめ人気ランキング
ヘラ/盛板/コテ