絞り込み
刃幅(mm)
  • 270
  • 15(33)
  • 20(59)
  • 25(60)
  • 30(109)
  • 40(55)
  • 45(74)
  • 50(89)
  • 60(102)
  • 65(48)
  • 75(94)
  • 80(63)
  • 90(135)
  • 100(91)
  • 120(92)
  • 125(57)
  • 150(116)
  • 180(85)
  • 210(50)
  • 240(91)
  • 300(32)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
ブランド
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(11)
  • ヤヨイ化学(3)
  • 尾崎亀商店(3)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヘラ/盛板/コテとは、ヘラはペンキ剥がしやサビ落とし、板金塗装の下地、フィルム貼りなど、幅広く使用されます。材質は、刃の部分はステンレス、機械構造用炭素鋼から、ゴム製のものまで。柄の部分もTPR+PP、天然木、エラストマー樹脂などさまざまです。盛板とは、ひび割れや穴埋めをするためにパテを施すクロス下地処理などに使用されます。壁塗りやモルタル塗りをするときに用いるのがコテです。それぞれ、用途や使用する塗料などに合わせて使い分けます。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本職パテベラ「palm」 KLASS(クラス/旧:極東産機)本職パテベラ「palm」KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
ブレードが八の字に広がったパテベラです。 ブレードの両先端まで手の力が伝わり、耳切れの調整がしやすくなっています。
材質ステンレス鋼
ステンレス地ベラ 尾崎亀商店ステンレス地ベラ尾崎亀商店(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から4日以内出荷
防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理に最適です また、クラックのパテ処理にも使われています サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
スペシャルコート地ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)スペシャルコート地ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
特殊クロームメッキを施し、今までにない硬さと耐摩耗性を実現。 また、穴を開けて軽量化をはかっています。
Z型地ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)Z型地ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
Z型の形状により入隅で刃先が見やすく、ジョイント使用時も線で押さえることにより押さえが安定します。 1.0mmと1.2mm厚は軽量化のため穴を開けています。
SK地ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)SK地ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
高品質で耐久性のある焼入れステンレス鋼を使用しています。 1.0mm厚は更に耐久性・強度を持ったステンレス総焼入れ加工を施しています。
地ベラ06(0.6mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)地ベラ06(0.6mm厚)KLASS(クラス/旧:極東産機)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
高品質のステンレスに総焼入れ加工を施し、耐久性・強度を上げています。
厚さ(mm)0.6
KOステンレス地ベラ 尾崎亀商店KOステンレス地ベラ尾崎亀商店
2,698税込2,968
1枚
4日以内出荷
KOステンレス地ベラは、防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理、クラックのパテ処理に最適です。 今回長柄とジョイントできるようにしたことで、今までしゃがんで行う必要があった作業や、手が届かなかった高所への作業などに使用できます。 サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です。
軽量ステンレス地ベラ 穴あき TRUSCO軽量ステンレス地ベラ 穴あきTRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
刃部に穴を開けることで軽量化されているため、腕への負担が少ないです。 刃幅が柄幅よりも広く作られており、隅や角にもしっかりと当てることが出来ます。
用途クロス切りに。全長(mm)175材質/仕上ステンレス刃長(mm)40(60)
地ベラ 尾崎亀商店地ベラ尾崎亀商店
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
防水工事の下地のケレン掃除等、下地処理に最適です また、クラックのパテ処理にも使われています 頑丈な鋼製なので、しなやかな弾力と高い耐久性が特徴です
本職パテベラⅡ KLASS(クラス/旧:極東産機)本職パテベラⅡKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
クロームコーティングを施し耐摩耗性に優れています。 グリップは厚く握りやすくなっています。
材質ステンレス鋼刃厚(mm)0.28
本職地ベラⅢ(0.6mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)本職地ベラⅢ(0.6mm厚)KLASS(クラス/旧:極東産機)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ヘラ部にセラミックコートを施し耐摩耗性に優れた地ベラです。 グリップは滑りにくい形状です。
厚さ(mm)0.6
本職地ベラⅢ(1.2mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)本職地ベラⅢ(1.2mm厚)KLASS(クラス/旧:極東産機)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ヘラ部にセラミックコートを施し耐摩耗性に優れた地ベラです。 グリップは滑りにくい形状です。
厚さ(mm)1.2
ステンゴールデンパテットDX KLASS(クラス/旧:極東産機)ステンゴールデンパテットDXKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ブレード部を研磨した後、バフ磨きを施すことで、表面を滑りやすくしたパテベラです。
材質ステンレス鋼
パテベラTAKUMI(ステン) KLASS(クラス/旧:極東産機)パテベラTAKUMI(ステン)KLASS(クラス/旧:極東産機)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ヘラ表面に硬質メッキを施し、耐摩耗性に優れ、さびにくく滑らかで付着したパテが落しやすくなっています。 すき研磨を施し適度な弾力があります。
材質ステンレス鋼(表面硬質メッキ処理)
パテベラTAKUMI(ハガネ) KLASS(クラス/旧:極東産機)パテベラTAKUMI(ハガネ)KLASS(クラス/旧:極東産機)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ヘラ表面に硬質メッキを施し、耐摩耗性に優れ、さびにくく滑らかで付着したパテが落しやすくなっています。 バネ鋼を使用した腰の強いパテベラです。
材質ハガネ鋼(表面硬質メッキ処理)
硬質地ベラ ステラB ヤヨイ化学硬質地ベラ ステラBヤヨイ化学
4,298税込4,728
1丁
8日以内出荷
ブレードの表面に緻密で特殊な硬質メッキ処理を施し、カッターの摩擦による摩耗を軽減し、また、表面に付着した糊の洗い落としも容易です。 地ベラの表面に穴をあけることにより、通常のステンレス地ベラに比べて軽く扱いやすくなっています。 ブレードの両端も使えます。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)材質(ブレード)ステンレス+特殊硬質メッキ処理
ライトT型地ベラ ヤヨイ化学ライトT型地ベラヤヨイ化学
1,998税込2,198
1丁
8日以内出荷
0.5mm厚のステンレスブレードと、9mm厚の木柄を使用しており、軽く扱いやすいクロスカット用地ベラです。 ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業に便利です。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)材質(ブレード)ステンレス
マルチ寸ベラライト ヤヨイ化学マルチ寸ベラライトヤヨイ化学
2,088税込2,297
1丁
8日以内出荷
ブレード先端を使用してのクロスカットの他、窓枠廻り等の狭い部分には両端も使用できます。 全高は約13.5cmと低くしながら適度なハンドルの長さがあり、握りも良好です。 両端はいずれのサイズも50mmと30mmになっています。
材質(ハンドル)合板(厚約9mm)材質(ブレード)ステンレス
ヘラ/盛板特集
おすすめ人気ランキング
ヘラ/盛板/コテ