絞り込み
刃幅(mm)
  • 60
  • 15(33)
  • 20(59)
  • 25(60)
  • 30(109)
  • 40(55)
  • 45(74)
  • 50(89)
  • 65(48)
  • 75(96)
  • 80(63)
  • 90(135)
  • 100(91)
  • 120(94)
  • 125(57)
  • 150(116)
  • 180(85)
  • 210(50)
  • 240(91)
  • 300(32)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 160~180未満(5)
  • 180~200未満(18)
  • 200~220未満(21)
  • 220~240未満(16)
  • 260~280未満(4)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
ブランド
  • 好川産業(13)
  • エスコ(10)
  • 坂爪製作所(sakazume)(8)
  • 大塚刷毛製造(7)
  • ライフテック(7)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(7)
  • 尾崎亀商店(6)
  • SK11(5)
  • ヤヨイ化学(4)
  • ステップ(4)
  • SUN UP(3)
  • TRUSCO(2)
  • ハンディ・クラウン(2)
  • インダストリーコーワ(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • 宮谷製作所(2)
  • Kubala(2)
  • TSオリジナル(高翔産業)(2)
  • TEC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヘラ/盛板/コテとは、ヘラはペンキ剥がしやサビ落とし、板金塗装の下地、フィルム貼りなど、幅広く使用されます。材質は、刃の部分はステンレス、機械構造用炭素鋼から、ゴム製のものまで。柄の部分もTPR+PP、天然木、エラストマー樹脂などさまざまです。盛板とは、ひび割れや穴埋めをするためにパテを施すクロス下地処理などに使用されます。壁塗りやモルタル塗りをするときに用いるのがコテです。それぞれ、用途や使用する塗料などに合わせて使い分けます。
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックヘラ ヨトリヤマ(世取山)プラスチックヘラヨトリヤマ(世取山)(36件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
本体厚さ(mm)3材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ヘラ インダストリーコーワ樹脂ヘラインダストリーコーワ(7件のレビュー)
259税込285
1枚
当日出荷
微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。刃長(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
Y型皮すき 大塚刷毛製造Y型皮すき大塚刷毛製造(14件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
熱処理を施した炭素鋼を使用しており、強度と粘りを兼ね備えています。 ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
仕様斜め刃材質(刃)S50C(機械構造用炭素鋼)
ステンY型皮すき 大塚刷毛製造ステンY型皮すき大塚刷毛製造(1件のレビュー)
379税込417
1丁
当日出荷
鋭い刃先と斧のような強靭さを実現従来品に比べ刃付角度を鋭角にし切れ味抜群刃の厚みを増すことでハードな使いまわしにも耐えうる強靭な皮すき
用途塗膜はがし・ケレン・掃除・縁切・スクレーパー材質(柄部)材質(刃)ステンレス
柄付金ベラ 直型 (ステンレス) 好川産業柄付金ベラ 直型 (ステンレス)好川産業(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
フレックスパテ KLASS(クラス/旧:極東産機)フレックスパテKLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
材質ステンレス鋼
YKブルーベラ 軟質 好川産業YKブルーベラ 軟質好川産業(15件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
仕様軟質RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂 貫通皮スキ(ハンマー付き) 坂爪製作所(sakazume)樹脂 貫通皮スキ(ハンマー付き)坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)
799税込879
1丁
当日出荷
貫通式で叩いても使うことが可能。 ハンマー付きで作業性に優れている。
用途古い塗膜剥がし、錆び落とし、汚れ落としなどに。仕様貫通タイプ、ハンマー付き、全鋼樹脂ハンドル
高級Y型皮スキ ステンレス 好川産業高級Y型皮スキ ステンレス好川産業(2件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
幅(mm)60材質ステンレス全長(mm)185型式Y型RoHS指令(10物質対応)対応
ステン皮スキY 富田刃物ステン皮スキY富田刃物(3件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。材質(柄部)強化PP材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC52°)
スパチュラ PPグリップ Kubalaスパチュラ PPグリップKubala
349税込384
1丁
当日出荷
ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。
全長(mm)215材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)刃長(mm)110刃厚(mm)0.7材質(刃)ステンレス2018年トラスコ掲載ページ7 0222
YKホワイトベラ 硬質 好川産業YKホワイトベラ 硬質好川産業(4件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷
仕様硬質材質ポリアセタール樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスへら ソフトブレード エドマ(EDMA)オールステンレスへら ソフトブレードエドマ(EDMA)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は柔軟性があり、パテ埋めなどに最適です。
用途パテ埋めなどに。材質ステンレス全長(mm)230ブラック刃長(mm)110
4本組 パテベラ エスコ4本組 パテベラエスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-1C刃幅(mm)45・60・75・90
スパチュラ コンポーネントグリップ Kubalaスパチュラ コンポーネントグリップKubala(1件のレビュー)
549税込604
1丁
当日出荷
ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。人間工学に基づいた二重構造の握りやすいグリップです。
全長(mm)215材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)・ゴム刃長(mm)110刃厚(mm)0.7材質(刃)ステンレス2018年トラスコ掲載ページ7 0222
パテラックシルバー ヤヨイ化学パテラックシルバーヤヨイ化学(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
しなりをパテラックゴールドに比べて少しソフトに仕上げており、また、ステンレスブレードの表面にメッキ処理を施しています。21mm、30mmは通常のパテベラが入らないような狭い部分のパテ処理に最適なミニサイズです。
タイプソフトタイプ材質(ハンドル)合板材質(ブレード)ステンレスバネ鋼(メッキ処理)ハンドル厚さ(mm)約9
樹脂柄へら TRUSCO樹脂柄へらTRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。刃厚(mm)1.8仕様貫通型材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
しなるパテベラ 坂爪製作所(sakazume)しなるパテベラ坂爪製作所(sakazume)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
特殊ステンレス製剛を使用し、中スキ研磨を施してありますので、ブレードが3段階の厚みを持ち、理想的なしなりを実現しました。
仕様0.4mm厚材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2(0.4t→0.3tテーパー形状)全長(mm)190
しなるパテベラステンレス SK11しなるパテベラステンレスSK11(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの上塗りに適したヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ブレード厚が3段階の厚みになっているのでなめらかにしなります。
用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
ステンパテベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)ステンパテベラKLASS(クラス/旧:極東産機)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
スキ研磨を施し、適度な弾力があります。
材質ステンレス鋼
桧 ヘラ 大塚刷毛製造桧 ヘラ大塚刷毛製造(8件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から3日以内出荷
最高級桧製、均一な柾目板を使用。しなやかで曲面にもよくなじみます。
用途建築・工業用
ステンレス金ベラ TSオリジナル(高翔産業)ステンレス金ベラTSオリジナル(高翔産業)
999税込1,099
1本
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、コシは硬めの金ベラです。 刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。
用途パテ材、高粘度材料の取り扱い作業に。 シーリング材のならしや仕上げベラとして。 塗料、トナー、接着剤など材料の混練に。 クロス貼りの際の押えとして。刃厚(mm)1.25~0.5
ステンレス金ベラ 尾崎亀商店ステンレス金ベラ尾崎亀商店
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から5日以内出荷
各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
ハガネ地ベラ 大田製作所ハガネ地ベラ大田製作所(9件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
ハガネ、ばね鋼使用で腰が強く力を入れても大丈夫です。
用途下地用のパテに使用します。 ジョイント・コーナー用。刃長(mm)50材質刃厚(mm)0.4
4本組 パテベラ エスコ4本組 パテベラエスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
エスコ品番EA579AJ-2C刃幅(mm)45・60・75・90
ステン柄付金ベラ 北正ステン柄付金ベラ北正
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス鋼
PPヘラ 白 ハンディ・クラウンPPヘラ 白ハンディ・クラウン(2件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
のり付けや、パテ付け、充填材、汚れ落とし、ひび割れ補修、フィルム貼りなどにご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
もみじヘラ 大塚刷毛製造もみじヘラ大塚刷毛製造
169税込186
1枚
当日出荷から3日以内出荷
目の細やかな均質のもみじ板製で、やや硬めのヘラです。
用途建築・工業用などに。
Y型皮スキ 好川産業Y型皮スキ好川産業(2件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
材質鋼製型式Y型RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素コートステン皮スキ 角利(角利産業)フッ素コートステン皮スキ角利(角利産業)
839税込923
1丁
当日出荷
フッ素コートでべたつきにくく、作業しやすいです。パワフルに使える抜群の耐久性です。
用途テープ、接着剤などのはがし作業に。ステッカー、テープ、接着剤等のはがし作業に。材質刃部:刃物用ステンレス鋼(HRC52°)、柄部:PP樹脂材質(刃)刃物用ステンレス鋼(HRC52°)2018年トラスコ掲載ページ7 0236
金ベラ 尾崎亀商店金ベラ尾崎亀商店
649税込714
1枚
当日出荷から8日以内出荷
各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます また、鋼製なのでしなやかな弾力を備えています
下地用パテベラステンレス SK11下地用パテベラステンレスSK11(2件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から翌々日出荷
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。塗装内装のパテの下地・中塗り用のヘラです。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。ステンレス製なので錆びにくくコシがあります。
用途塗装内装作業。材質SUS420J2刃厚(mm)0.4
堺孝行 KO仕上げベラ原石 尾崎亀商店堺孝行 KO仕上げベラ原石尾崎亀商店
4,398税込4,838
1本
当日出荷から6日以内出荷
刃物で有名なブランド「堺孝行」様と尾崎亀商店がコラボレーション!! 元々和風の料理パレット!! 良質な持ち手と良質なブレードをコーキングヘラに採用!!
木柄 皮すきマルチ ハンディ・クラウン木柄 皮すきマルチハンディ・クラウン(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
古い塗膜剥し、サビ取り・汚れ落としに。貫通式で叩いても使用可能。
幅(mm)60材質(刃)ステンレス全長(mm)185RoHS指令(10物質対応)対応
SS下地用ステンレスヘラ 坂爪製作所(sakazume)SS下地用ステンレスヘラ坂爪製作所(sakazume)(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から8日以内出荷
塗装・内装の下地処理用ヘラ。サビに強くコシがある、スタンダードなステンレス鋼製地ベラです。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
刃厚(mm)0.4mm材質(柄部)合板材質(ブレード)SUS420J2
新アルミヘラ ステン 大塚刷毛製造新アルミヘラ ステン大塚刷毛製造(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
薄型タイプ・粘りのある腰で作業能率をアップ。
用途建築・塗装用材質アルミ刃厚(mm)約0.4材質(柄部)合板+アルミ材質(ヘラ部)ステンレス
KO皮スキY型 尾崎亀商店KO皮スキY型尾崎亀商店(1件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
防水業、塗装業の職人さん必需品です塗料の剥がし作業やサビ取りに適しています。
皮スキ インダストリーコーワ皮スキインダストリーコーワ
419税込461
1本
当日出荷
塗装作業や各種錆落としなどの必需品です
用途サビ汚れ落とし等に。刃厚(mm)1.6材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
茶木柄 金ベラ(ステン) エムテートリマツ茶木柄 金ベラ(ステン)エムテートリマツ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途塗装前の下地の処理に、シール・ペンキ剥がし、焦げなどの頑固な汚れ落としに。材質金属部:ステンレス(420J2)茶(木柄部分)
パテベラ TRUSCOパテベラTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
刃元は0.4mm厚、刃先は0.3mmの研磨加工がされています。 刃長の半分以上を0.3mm厚みに仕上げているため、よりしなりやすくパテの細やかな調整にも最適です。
用途パテ塗りに。
ヘラ/盛板特集
おすすめ人気ランキング
ヘラ/盛板/コテ