絞り込み
ブランド
刃幅(mm)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ヘラ/盛板/コテ

ヘラ/盛板/コテとは、ヘラはペンキ剥がしやサビ落とし、板金塗装の下地、フィルム貼りなど、幅広く使用されます。材質は、刃の部分はステンレス、機械構造用炭素鋼から、ゴム製のものまで。柄の部分もTPR+PP、天然木、エラストマー樹脂などさまざまです。盛板とは、ひび割れや穴埋めをするためにパテを施すクロス下地処理などに使用されます。壁塗りやモルタル塗りをするときに用いるのがコテです。それぞれ、用途や使用する塗料などに合わせて使い分けます。
2,130件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラススクレーパー ナルビーガラススクレーパーナルビー(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
材質(ボディ)塩ビ(緑色の部分)
ケレン棒 菊堂ケレン棒菊堂(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2丁)
当日出荷
軽量で使いやすい
用途ペンキはがし・壁落としなど寸法(mm)1020×100×30質量(g)540材質(柄部)ラミン硬度HRC(刃部)50材質(刃)SPHC-H
ゴムベラ 両刃型(鈑金用) 大塚刷毛製造ゴムベラ 両刃型(鈑金用)大塚刷毛製造(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質合成ゴム仕様両刃型
ナラシカットベラ TSオリジナル(高翔産業)ナラシカットベラTSオリジナル(高翔産業)
789税込868
1枚
当日出荷
ならし作業に! ならしバッカーを斜めにカットし、へら状にしました。 旧名称「ウレタンカットベラ」 白色(硬め)・灰色(やや柔らかめ)に加え、白色に黄色ゴム(2mm)を付けたタイプ(白色より硬め)もご用意しました。
長さ(mm)500奥行(mm)120(60)角度(°)カット:約27刃幅(mm)500層厚(mm)バッカー(最大):30
樹脂 貫通皮スキ(ハンマー付き) 坂爪製作所(sakazume)樹脂 貫通皮スキ(ハンマー付き)坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)
769税込846
1丁
当日出荷
貫通式で叩いても使うことが可能。 ハンマー付きで作業性に優れている。
用途古い塗膜剥がし、錆び落とし、汚れ落としなどに。仕様貫通タイプ、ハンマー付き、全鋼樹脂ハンドル
竹ベラセット KLASS(クラス/旧:極東産機)竹ベラセットKLASS(クラス/旧:極東産機)(17件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷
大・小、2種類の竹ベラがセットになっています。 先端をナイフ等で好きな角度にカットできます。
幅(mm)19(大・小)全長(mm)300(大)、190(小)材質
スキージー PA Series PA-1 BLUE/SOFT 3Mスキージー PA Series PA-1 BLUE/SOFT3M(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
手に良くなじむ持ちやすい設計です。
用途フィルムの貼り付け作業がより快適に。トラスコ品番336-1945ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
高級ステン地ベラ(1.2mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)高級ステン地ベラ(1.2mm厚)KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)1.2
コーキングベラ SK11コーキングベラSK11(2件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
ヘラ部は、サビに強いステンレス製です。コーキング剤に侵されにくいステンレス製です。
用途ヒビ割れのコーキングつめ、タイル目地の補修。
Yヘラ 井上工具Yヘラ井上工具
499税込549
1セット(10個)
当日出荷
くぎ穴等のパテ塗りに最適な小さく長いヘラです。
幅(mm)15材質ポリアセタール高さ(mm)85
スクレーパーナイフ KLASS(クラス/旧:極東産機)スクレーパーナイフKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
壁紙と裏紙の間に差し込んで剥がすナイフ型スクレーパーです。 先端を丸く仕上げていますので下地への食い込みを防ぐことができます。
刃幅(mm)15全長(mm)190材質(刃)ステンレス刃長(mm)95刃厚(mm)0.3(先端)、0.5(根元)材質(柄部)
ボンドヘラ ヨトリヤマ(世取山)ボンドヘラヨトリヤマ(世取山)(21件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)150刃幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
コーキングへら TRUSCOコーキングへらTRUSCO(7件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
用途壁、タイルなどのコーキング。刃厚(mm)1材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
KO仕上げベラ神指 尾崎亀商店KO仕上げベラ神指尾崎亀商店(2件のレビュー)
519税込571
1枚ほか
当日出荷
金属部分を細く長く、束は若干先端を絞りました。 精密なコーキングが打てるオリジナルシーリングヘラです。 Sサイズはガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など目地が細かいところのシーリング施工にオススメ!! Lサイズは外壁のサッシ廻りなどの目地の広いところにオススメ!! KO仕上げベラ神指の替えゴムは、あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
ケレン棒(パイプ柄) 王将(須佐製作所)ケレン棒(パイプ柄)王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
錆落としやコンクリートのノロ取りに使えます 壁突等の用途の広い道具です。
刃幅(mm)95切刃長さ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンコーキングヘラ 井上工具シリコンコーキングヘラ井上工具(6件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
カーボンはがしヘラ 2way タイプ 井上工具カーボンはがしヘラ 2way タイプ井上工具(4件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。幅(mm)7&14材質ポリアミド炭素入りトラスコ品番756-3906高さ(mm)148材質(刃)ポリアミド炭素入り
高級Y型皮スキ ステンレス 好川産業高級Y型皮スキ ステンレス好川産業(2件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
幅(mm)60材質ステンレス全長(mm)185型式Y型RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーへら(直刃) TRUSCOハンマーへら(直刃)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。
用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。全長(mm)235刃長(mm)110刃厚(mm)2仕様貫通型材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
らくらくコーキングヘラ TECらくらくコーキングヘラTEC
319税込351
1本
当日出荷
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。刃厚(mm)0.8
ミゾスキ 早乙女ミゾスキ早乙女(7件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
サッシや狭い溝の清掃にどうぞ。 両側に剥離用溝と掃き出しホーキが付いています。 ホーキには毛ぐせがつきにくく、磨耗の強い6-10ナイロン使用ですから大変丈夫です。
長さ(mm)220材質(柄部)スチール、ユニクロめっき材質(毛)ナイロン6-10先端長(mm)25材質(リング)ステンレス
スムーサー KLASS(クラス/旧:極東産機)スムーサーKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
経済的な普及型スムーサーです。 撫ブラシではしわを伸ばしにくい場合やコーナーの隅押えに適しています。
幅(mm)201材質ポリウレタン高さ(mm)112.5先端厚さ(mm)3
巾木ヘラ 井上工具巾木ヘラ井上工具(7件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
巾木のサイズにぴったり合って、巾木と壁面の接着をスムーズに行うためのヘラです。 プラスチック製で、3サイズの中で巾木のサイズに合ったヘラを選択、使用することで作業効率がアップします。 また、ギザ付なのでムラがなく糊付けができ、綺麗に仕上がるのが特長です。
材質ポリアセタール高さ(mm)195
スキージ アイマークスキージアイマーク
1,398税込1,538
1個
当日出荷
塗装用のへらです。平らな表面の水分や空気を取り除くために使用します。ステッカーの気泡などを取ることも可能です。
用途塗装用に。トラスコ品番149-5063厚さ(mm)1材質/仕上ポリプロピレン、フェルト本体:ブルー フェルト:ワインレッド質量(g)17縦(mm)76横(mm)100
パイプケレン棒 Mokuba(小山刃物製作所)パイプケレン棒Mokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2本)
当日出荷
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95全長(mm)1000材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール質量(g)760
超硬刃ケレン棒 大塚刷毛製造超硬刃ケレン棒大塚刷毛製造(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。全長(mm)260
クッショナー 巾210×高150mm ヤヨイ化学クッショナー 巾210×高150mmヤヨイ化学
229税込252
1個
欠品中
刃先に弾性プラスチックを使用しているので下地の不陸によくなじみ、床糊塗布時の音なし刃先はクシ目状とヘラ状の2通りに使用できる
ピタッとくん ハード KLASS(クラス/旧:極東産機)ピタッとくん ハードKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
1,900税込2,090
1パック(10枚)ほか
当日出荷
ピタッとくんはフィルム表面に「傷」が入らないように開発されたスキージ(ヘラ)専用保護パットです。 ハードタイプは細かい空気抜き・仕上げ用に適しています。
厚さ(mm)1
小分け用コーキングチューブ KLASS(クラス/旧:極東産機)小分け用コーキングチューブKLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)
530税込583
1パック(2本)
当日出荷
コーティングを小分けにして使用できるチューブです。 入隅のドア回りなど狭い場所のコーティング処理に最適です。
容量(mL)30容器寸法140×33mm
クロスヘラセット 井上工具クロスヘラセット井上工具(5件のレビュー)
679税込747
1セット(2枚)
当日出荷
エアー抜き、しわのばしが出来るクロスヘラセット。 透明のヘラは下地が見えて作業が快適で、丈夫なビニル壁紙用です。 ブルーのヘラはナイロン製で柔らかく、織物壁紙貼りに最適です。 指先があたる部分に作業がしやすい滑り止め付です。
全長(mm)100材質(透明ヘラ)ポリカーボネート(ブルーヘラ)ナイロンセット内容ビニール用・織物壁紙用各1本
皮スキハンマー付 インダストリーコーワ皮スキハンマー付インダストリーコーワ(7件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
用途塗膜はがしRoHS指令(10物質対応)対応
C型ゴムベラ(鈑金用) 大塚刷毛製造C型ゴムベラ(鈑金用)大塚刷毛製造(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
自動車板金補修の必需品
幅(mm)70全長(mm)100
オールステンレスへら ハードブレード エドマ(EDMA)オールステンレスへら ハードブレードエドマ(EDMA)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は硬く、面取りされた先端は傾斜しており、汚れ落としなどに最適です。ハンマーで叩いて使えます。
用途汚れ落としやパテ埋めなどに。材質ステンレス全長(mm)235刃長(mm)110刃厚(mm)刃元:1.26、刃先:0.2刃先形状ベベル(傾斜)仕様
クリーンペーパーボード 日本研紙クリーンペーパーボード日本研紙(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(30枚)
当日出荷
各種パテを使用する際の定盤として使用できます。使い捨てタイプのため、洗浄の手間が省けます。基材紙を特殊コーティングしているため、表面は平滑で滑りやすいです。
アズワン品番3-5501-01
スパチュラ コンポーネントグリップ Kubalaスパチュラ コンポーネントグリップKubala(1件のレビュー)
499税込549
1丁
当日出荷
ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。人間工学に基づいた二重構造の握りやすいグリップです。
全長(mm)215材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)・ゴム刃長(mm)110刃厚(mm)0.7材質(刃)ステンレス2018年トラスコ掲載ページ7 0222
ガラスケレンステンレス三枚刃 替刃 ナルビーガラスケレンステンレス三枚刃 替刃ナルビー(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(20枚)
当日出荷
切れ目が入っており、1枚刃、2枚刃用に折って使うこともできます。 様々な種類のガラスケレンに使えます。 ステンレス製の替刃にしたことで、サビに強く耐久性のあるスクレーパーに進化しました。
長さ(mm)120材質ステンレス鋼
ソフトコーキングヘラ 井上工具ソフトコーキングヘラ井上工具(2件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 また仕上げも綺麗です。 また、スポンジ裏面は45度に面取りした従来のコーキングヘラです。施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。
材質(本体)ポリアセタール材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
KO仕上げベラ円熟本体+ピンク 尾崎亀商店KO仕上げベラ円熟本体+ピンク尾崎亀商店(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
KO仕上げベラ円熟本体+ピンクは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です
スパチュラ PPグリップ Kubalaスパチュラ PPグリップKubala
319税込351
1丁
当日出荷
ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。
全長(mm)215材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)刃長(mm)110刃厚(mm)0.7材質(刃)ステンレス2018年トラスコ掲載ページ7 0222
YKホワイトベラ 硬質 好川産業YKホワイトベラ 硬質好川産業(4件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
仕様硬質材質ポリアセタール樹脂(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘラ/盛板/コテ