絞り込み
刃幅(mm)
- 65
- 15(38)
- 20(65)
- 25(73)
- 30(119)
- 40(62)
- 45(83)
- 50(98)
- 60(118)
- 75(102)
- 80(68)
- 90(139)
- 100(94)
- 120(95)
- 125(57)
- 150(119)
- 180(83)
- 210(53)
- 240(90)
- 300(35)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(15)
- 220~240未満(6)
- 300~350未満(3)
- 450~500未満(2)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(5)
- 井上工具(5)
- SK11(5)
- ハンディ・クラウン(4)
- ヤヨイ化学(4)
- TRUSCO(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- 好川産業(2)
- 土牛(2)
- ALLEX(2)
- HAMACO(浜田工業)(2)
- PELICAN(ペリカン)(1)
- ヨトリヤマ(世取山)(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- 富田刃物(1)
- 坂爪製作所(sakazume)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- Ampco(1)
- 広島(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
ヘラ/盛板/コテとは、ヘラはペンキ剥がしやサビ落とし、板金塗装の下地、フィルム貼りなど、幅広く使用されます。材質は、刃の部分はステンレス、機械構造用炭素鋼から、ゴム製のものまで。柄の部分もTPR+PP、天然木、エラストマー樹脂などさまざまです。盛板とは、ひび割れや穴埋めをするためにパテを施すクロス下地処理などに使用されます。壁塗りやモルタル塗りをするときに用いるのがコテです。それぞれ、用途や使用する塗料などに合わせて使い分けます。
商品豆知識

カーボンはがしヘラ
井上工具(88件のレビュー)¥359税込¥3951枚当日出荷炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。材質ポリアミド炭素入り
皮すき
(63件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷ペンキ剥がしからサビ落としまで、簡単に作業できます。用途ペンキ剥がし、サビ落とし材質鉄(刃)、木材(柄)幅(mm)65全長(mm)178質量(g)102刃厚(mm)1.8
皮すき Y型 ヘッド付き
(64件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷刃先に小刃が入っており、かつ柄尻からハンマーで叩けるので、強力、軽快にはがしが作業可能です。刃厚(mm)1.8材質(刃)ハガネ総焼入れ材材質(ハンドル)木柄
カーボンはがしヘラセット
井上工具(3件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。用途炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。このセットは、40ミリと65ミリの2本セットです。刃幅(mm)40、65材質(刃)ポリアミド炭素入りRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトGスクレーパー
SK11(19件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
カットケレン
Mokuba(小山刃物製作所)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷片刃設計です。叩きやすい大きなヘッドです。用途P-タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。溶接スパック取り作業に。内装工事、補修作業に。材質機械構造用炭素鋼、高周波焼入
ステンレスハンマーへら
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷滑りにくいチェッカリングと上下にツバをつけたハンドル形状でハンマーの衝撃から手を守ります。 汚れにくく割れにくいPP樹脂ハンドルと、握り心地の良いサーモプラスチックラバーを使用しています。 刀身が刃先から衝撃部まで貫通しているため、ハンマーで叩いた衝撃力がダイレクトに刃先に伝わります。仕様貫通型材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)、グリップ:PP樹脂とTPR樹脂の二重成形刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
ステン貫通スクレーパー
SK11(1件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷たたけるグリップで、はがし作業等に最適なスクレーパーです。2mm板厚の極厚ブレードを使用しているので、打撃時も耐久性があります。用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし。材質ステンレス板厚(mm)2材質(刃)ステンレス
ステンスクレーパーY型ハンマ
SK11¥969税込¥1,0661本当日出荷お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。ハンマーで叩ける貫通柄です。用途Pタイルはがし、ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業。タイプ特厚刃・Y型刃幅(mm)65材質(柄部)木(ローズウッド)材質(刃)ステンレス(SUS420JII)
ステンはがしヘラR
井上工具¥569税込¥6261個当日出荷ステンレスの刃先が、本体のプラスチック部分と一緒にしなります。 汚れの面と水平にして汚れを落とすことができます。 対象面を傷つけにくく、取り除くことができます。材質(本体)ポリアセタール刃厚(mm)0.2材質(刃)ステンレス
ステンパテヘラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥849税込¥9341個当日出荷柄にエラストマー樹脂を使用し、しなやかに手の動きに追従します。また、柄とヘラの段差が小さくなり、押えやすく疲れにくくなっています。材質(柄部)エラストマー樹脂材質(ヘラ部)ステンレスバネ鋼
ステン皮スキローラー型ハンマー付
富田刃物(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷全長(mm)225刃幅(mm)65材質(柄部)強化PP+鉄(金メッキ)材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC54°)
ステンハンマーヘッド皮スキ Y型65mm
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥929税込¥1,0221個当日出荷ステンレス製で錆びにくく、金槌で叩くことの出来る金具付直型スクレーパーです。材質ステンレス全長(mm)195刃幅(mm)65
はがしヘラ
井上工具¥319税込¥3511個当日出荷ヘラの先端が細くなっているので、対象物のすき間に入れやすく、キレイにはがすことができます。用途ポスター、シール、フィルムなどトラスコ品番756-3272材質ポリアセタール全長(mm)152刃幅(mm)65刃厚(mm)0.3
KO仕上げベラ原石 浮雲
尾崎亀商店¥969税込¥1,0661本当日出荷から5日以内出荷長時間のシーリング作業でも手に負担がかかりづらい浮いた雲を掴んでいるような軽量化モデルです。ヘラ自体の長さも短く、好きな形に削ってお使いください!!
皮スキ はがす造(U刃)
仁作¥649税込¥7141丁当日出荷削る、盛る、剥がす、ステンレス鋼材の特性を生かした高品質日本製です。用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。鏡面研磨で汚れが付きにくく作業がはかどります。刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。トラスコ品番160-9687全長(mm)230質量(g)70刃長(mm)100刃幅(mm)65刃厚(mm)1.8材質(柄部)グレードポリプロピレン材質(刃)ステンレス 420J2
【鍛造】Pタイル スクレーパー
土牛(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷鍛造熱処理後、水研ぎした非常に鋭利な刃を持っています。刃のボディ部分が替刃式と違いうすくできています。そのためPタイル等ボード状のものに奥まで打ち込み差し込みできます。刃そのものが鍛造で一体構造、シャフトも熱処理していますので、バールのような使用が可能です。
HCコーキング落としヘラ 仕上げ用
ハンディ・クラウン¥429税込¥4721本当日出荷古くて傷んだコーキング落とし作業に最適。幅(mm)65高さ(mm)215奥行(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーへらY型斜め刃6
ALLEX¥999税込¥1,0991個当日出荷ブレードが柄尻まで貫通しているので、ハンマーで叩けば確実に力が伝わります。 ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。用途塗料の剥離に、錆落としに、汚れや粘着物の除去に仕様刃付け加工有トラスコ品番851-2666材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)235質量(g)150タイプ貫通型刃長(mm)95刃幅(mm)65材質(刃)ステンレス
パテナイフ
HAMACO(浜田工業)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷から翌々日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金全長(mm)200認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
はがしヘラ
ハンディ・クラウン¥389税込¥4281本当日出荷先端の「R」形状が、すき間に入り込みはがしやすい設計です。プラスチック製で下地にキズが付きにくい。ポスター、フィルム、シールなどのはがし作業に便利。用途ポスター、フィルム、シールなどのはがし作業用全長(mm)約152材質(本体)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応ヘラ部厚さ(mm)約6
65mm スクレーパー(ステンレス製)
エスコ¥870税込¥9571個翌日出荷仕様腰の硬さ:硬全長(mm)201質量(g)100刃幅(mm)65刃厚(mm)1.8刃先形状へら Y型アール付 直刃タイプ材質(刃)SUS-420J2材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
へら(Y型・斜め刃)
ALLEX¥619税込¥6811丁当日出荷ブレードが柄尻まで貫通しています。ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。用途塗料の剥離に。錆落としに。汚れや粘着物の除去に。仕様刃付け加工ありトラスコ品番176-3323寸法(mm)200×65×18全長(mm)200質量(g)100タイプ貫通型刃幅(mm)65板厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)ポリプロピレン
木柄ステンスクレーパーP42
SK11¥499税込¥5491本当日出荷はがし作業等に最適なスクレーパーです。刃部は、サビに強いステンレス製です。用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし。材質ステンレス板厚(mm)1.2材質(刃)ステンレス
長木柄 ステンレス金ヘラ
坂爪製作所(sakazume)¥639税込¥7031個当日出荷から10日以内出荷天然木の長木柄を使用したバリエーション豊富な金ヘラシリーズです。ブレードは全種サビに強いステンレス鋼を使用しております。材質(ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
HCバックアップ ヘラ
ハンディ・クラウン¥399~税込¥439~1本3日以内出荷ローラー付きで、バックアップ材の充填まで出来る便利グッズ。幅(mm)65高さ(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパー (カーボンスチール製)
エスコ¥510税込¥5611個翌日出荷削る、ペンキ缶を開ける、ローラーを掃除、パテや接着剤を塗るなど様々な使い方ができます。古い塗料や材料を除去するためのスクレーパー。パテ、木材充填剤、その他の材料を広げたり滑らかにしたりするためにも使用できます。先端の尖った部分を使って、亀裂を開けたり、隙間を掃除したり、古いコーキングを取り除いたり、材料をこじ開けたりもできます。ペイント缶を開けたり、蓋をこじ開けたりするのにも使用できます。ペイントローラーの洗浄にも使用できます。ハンマーヘッド付きでは有りません。全長(mm)185質量(g)91穴径(Φmm)7.3刃幅(mm)65刃厚(mm)2材質(刃)カーボンスチール
65mm スクレーパー(ステンレス製)
エスコ¥690税込¥7591個当日出荷仕様腰の硬さ:硬全長(mm)200質量(g)100刃幅(mm)65刃厚(mm)1.8材質(刃)SUS-420J2材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂
ヘラY型ローラー型
BIGMAN(ビッグマン)¥599税込¥6591個4日以内出荷材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP寸法(mm)200×65×20質量(g)92タイプヘラY型(ローラー型)硬度HRc50°板厚(mm)1.8ヘラ幅(mm)65


























































![カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品] カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02497770-260817-02.jpg)
![ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品] ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02497779-260817-02.jpg)