絞り込み
刃幅(mm)
- 40
- 15(38)
- 20(65)
- 25(73)
- 30(119)
- 45(83)
- 50(98)
- 60(118)
- 65(51)
- 75(102)
- 80(68)
- 90(139)
- 100(94)
- 120(95)
- 125(57)
- 150(119)
- 180(83)
- 210(53)
- 240(90)
- 300(35)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(14)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(1)
- 350~400未満(2)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(1)
- 1000~1200未満(1)
ブランド
- エスコ(17)
- 井上工具(13)
- ハンディ・クラウン(6)
- 大塚刷毛製造(4)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- HAMACO(浜田工業)(2)
- エドマ(EDMA)(2)
- Kubala(2)
- 尾崎亀商店(2)
- 日本ガイシ(NGK)ベアロン(1)
- 好川産業(1)
- 土牛(1)
- 富田刃物(1)
- 坂爪製作所(sakazume)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- Ampco(1)
- SK11(1)
- TSオリジナル(高翔産業)(1)
- WIZ'A(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
ヘラ/盛板/コテとは、ヘラはペンキ剥がしやサビ落とし、板金塗装の下地、フィルム貼りなど、幅広く使用されます。材質は、刃の部分はステンレス、機械構造用炭素鋼から、ゴム製のものまで。柄の部分もTPR+PP、天然木、エラストマー樹脂などさまざまです。盛板とは、ひび割れや穴埋めをするためにパテを施すクロス下地処理などに使用されます。壁塗りやモルタル塗りをするときに用いるのがコテです。それぞれ、用途や使用する塗料などに合わせて使い分けます。
商品豆知識

カーボンはがしヘラ
井上工具(88件のレビュー)¥329税込¥3621枚当日出荷炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。材質ポリアミド炭素入り
カーボンはがしヘラセット
井上工具(3件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。用途炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。このセットは、40ミリと65ミリの2本セットです。刃幅(mm)40、65材質(刃)ポリアミド炭素入りRoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパー替刃(50枚)
エスコ(2件のレビュー)¥1,140税込¥1,2541個当日出荷適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-5刃幅(mm)40刃厚(mm)0.2材質(刃)炭素鋼
カーボンはがしヘラ 皮すき
井上工具(16件のレビュー)¥339税込¥3731枚当日出荷炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。トラスコ品番756-3892材質ポリアミド炭素入り幅(mm)40高さ(mm)190
デルリヘラ(鈑金用)
大塚刷毛製造(34件のレビュー)¥269税込¥2961枚当日出荷車輌の微妙な曲線にも対応できる、しなやかでソフトな鈑金塗装の下地用ヘラです。耐溶剤性、ソフトでしなやかな腰。材質ポリアミド
はがしヘラ R
井上工具(11件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷ポスター、シール、フィルム等をはがすヘラです。プラスチック製のため、傷が付きにくいです。トラスコ品番756-3264材質ポリアセタール樹脂幅(mm)40高さ(mm)150質量(g)16
ジラコヘラ(建築・工業用)
大塚刷毛製造(15件のレビュー)¥249税込¥2741枚当日出荷●耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。●硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあり、建築用および車両用に適してます。用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など材質ポリアセタール
スムースヘラ
SK11(15件のレビュー)¥239税込¥2631枚当日出荷ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン
スクレーパー替刃(100枚)
エスコ(4件のレビュー)¥2,040税込¥2,2441個当日出荷適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-10刃幅(mm)40刃厚(mm)0.2材質(刃)炭素鋼
オールステンレスへら ソフトブレード
エドマ(EDMA)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は柔軟性があり、パテ埋めなどに最適です。用途パテ埋めなどに。材質ステンレス全長(mm)230色ブラック刃長(mm)110
スパチュラ PPグリップ
Kubala¥329税込¥3621丁当日出荷ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)全長(mm)215刃長(mm)110刃厚(mm)0.7材質(刃)ステンレス2018年トラスコ掲載ページ7 0222
オールステンレスへら ハードブレード
エドマ(EDMA)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は硬く、面取りされた先端は傾斜しており、汚れ落としなどに最適です。ハンマーで叩いて使えます。用途汚れ落としやパテ埋めなどに。材質ステンレス全長(mm)235刃長(mm)110刃厚(mm)刃元:1.26、刃先:0.2刃先形状ベベル(傾斜)仕様
シリコンコーキングヘラ
井上工具(6件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
スパチュラ コンポーネントグリップ
Kubala(1件のレビュー)¥519税込¥5711丁当日出荷ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。人間工学に基づいた二重構造の握りやすいグリップです。材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)・ゴム全長(mm)215刃長(mm)110刃厚(mm)0.7材質(刃)ステンレス2018年トラスコ掲載ページ7 0222
ディンプルヘラ ホワイト
大塚刷毛製造¥169税込¥1861本当日出荷太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。 自己油活性があり、耐摩耗性に優れています。 耐疲労性が高く、耐溶剤性に優れています。用途建築・壁装用 鈑金用仕様硬め材質ポリアセタール樹脂色ホワイト全高(mm)200
ステンはがしヘラR
井上工具¥439税込¥4831個当日出荷ステンレスの刃先が、本体のプラスチック部分と一緒にしなります。 汚れの面と水平にして汚れを落とすことができます。 対象面を傷つけにくく、取り除くことができます。材質(本体)ポリアセタール刃厚(mm)0.2材質(刃)ステンレス
ディンプルヘラ ブルー
大塚刷毛製造¥169税込¥1861枚当日出荷太く握りやすいグリップと力がいれやすく疲れにくい指あて(ディンプル)。 耐熱性・耐溶剤性に優れています。 柔軟性に富み、曲げ・衝撃に強いです。仕様柔らかめ材質ポリアミド樹脂色ブルー
ステンパテヘラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥739税込¥8131個当日出荷柄にエラストマー樹脂を使用し、しなやかに手の動きに追従します。また、柄とヘラの段差が小さくなり、押えやすく疲れにくくなっています。材質(柄部)エラストマー樹脂材質(ヘラ部)ステンレスバネ鋼
Rスクレーパーキッカケ PRO
富田刃物(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カッティングシート・値札・シール・テープなどの粘着物をキレイにはがせます。グリップを曲げると刃先も曲がり、1本で平面から曲面までご使用になれます。刃先カバー付。材質(刃部)ステンレス(フッ素樹脂加工)、(持ち手)エラストマ樹脂全長(mm)180刃長(mm)30刃幅(mm)40材質(刃)ステンレス(フッ素樹脂加工)TKG品番9-1378-0901TKG品番(2017)6-1234-0901
りゃんベラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷狭い場所でのパテ作業に便利です。 1本で2種類の先端幅を持たせ、施工場所によって使い分けができます。材質ステンレス鋼
コーキングヘラ コーナ
ハンディ・クラウン(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用幅(mm)40高さ(mm)250奥行(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
コーキングヘラ
ハンディ・クラウン¥329税込¥3621個当日出荷から3日以内出荷水廻りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げ用幅(mm)40高さ(mm)250奥行(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
パテナイフ
HAMACO(浜田工業)¥9,398税込¥10,3381丁当日出荷から翌々日出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金全長(mm)200認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
はがしヘラ
ハンディ・クラウン¥349税込¥3841本当日出荷先端の「R」形状が、すき間に入り込みはがしやすい設計です。プラスチック製で下地にキズが付きにくい。ポスター、フィルム、シールなどのはがし作業に便利。用途ポスター、フィルム、シールなどのはがし作業用全長(mm)約152材質(本体)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応ヘラ部厚さ(mm)約6
ナラシバッカー40mm幅
TSオリジナル(高翔産業)¥139~税込¥153~1本翌々日出荷から11日以内出荷クッション材として使われる素材ですが、シーリング材やパテ材をならすのにも都合の良い弾力性です。硬さのちがいで白色(C-600)と灰色(L-1400)、青色(C-1202)の3種類と幅が40mmと200mmの2種類をご用意しています。材質独立気泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)500幅(mm)40厚さ(mm)20


























































![カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品] カーバイドスクレーパーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02497770-260817-02.jpg)
![ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品] ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02497779-260817-02.jpg)