床養生材 ベストボードエムエフ(1件のレビュー)当日出荷
非常に丈夫で耐久性に優れています。繰り返し使用しても、ベニヤ板のようなササクレができません。対衝撃性・耐荷重性に優れ、落下物による損傷を防ぎます。耐水性があり、水洗いできます。水に強いので、屋外で雨に濡れても心配ありません。
対衝撃性・耐荷重性に優れ、落下物による損傷を防ぎます。
耐水性があり、水洗いできます。
水に強いので、屋外で雨に濡れても心配ありません。
用途建築・工場・引越し現場の床・廊下に。選挙投票所の床養生に。
枠養生材 UFOエムエフ(2件のレビュー)当日出荷
復元力があるので、何度も繰り返し使用できます。カッターで簡単にカットできます。
ワンタッチ施工のためテープ止めの必要がなく、手軽に使用できます。
柔らかな発泡ポリエチレンで様々な箇所を安全に養生できます。
用途柱や単管、H鋼など危険箇所に。材質ポリエチレン(PE)取付方式巻きタイプ
Lピタエムエフ¥4,598~税込¥5,058~
1袋(30本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
L型の形状になっており、出隅など様々な箇所の養生に使用できます。
材質は発泡ポリエチレンで、クッション性があり、衝撃吸収性に優れています。
カッターなどで簡単にカットすることが出来ます。
幅方向の両端が細くなっており、施工する際に、テープで固定しやすくなっております。
用途出隅・開口枠・柱・サッシ・エレベーター周りなどの角養生材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1700色オレンジ
床男ボード(ショウナンボード)エムエフ(2件のレビュー)当日出荷
頑丈な床養生材!
非常に硬く、丈夫で何度でも繰り返し使用できます。
エンボス入りで緩衝性に優れており、衝撃にも強い養生材です。
2つ折にできますので、持ち運びしやすく収納にも便利です。
720mm巾ですので、カットしなくても廊下巾に対応します。
紙単一素材なのでゴミ分別しやすく、リサイクル可能です。
用途床・廊下の養生寸法(幅W×長さL)(mm)720×1700厚さ(mm)2.3材質再生パルプ(紙管原紙エンボス加工付)長さ(mm)1700幅(mm)720質量(kg/枚)約1
倒れま10エムエフ当日出荷
壁にテープを貼ることなく、壁養生用プラベニを固定できます。
スチール製に比べて、自重が軽く持ち運びが便利です。
7mmのプラベニヤが基材の為、耐久性に優れており、繰り返し使用可能です。
ポリプロピレン製で、屋内外問わず使用できます。
オリジナルの文字をカッティング用シートで貼付可能です。
用途プラベニの固定用にトラスコ品番103-9266材質ポリプロピレン厚さ(mm)7質量(g)200寸法(幅W×高さH)(mm)150×750足長(mm)150
保護ステップ 14枚入エムエフ当日出荷
屋外のコンクリート階段・鉄階段の汚れや欠けを防止します。
用途階段の養生に色ブルー材質ポリプロピレン+発泡ポリエチレントラスコ品番790-0589質量(kg)1.9
段之介エムエフ当日出荷
紙単一素材でリサイクルが簡単です。
硬くて養生効果が高く、階段の框、踏み板、ケコミを養生することができます。
表面にエンボス加工を施しており、滑りにくいです。
用途階段の養生に色ブラウン材質再生パルプトラスコ品番785-1171質量(kg)6.6
保護ステップエムエフ(1件のレビュー)5日以内出荷
野外のコンクリート階段・鉄階段の汚れや欠けを防止します。
用途階段の養生色青材質ポリプロピレン+発泡ポリエチレン幅(mm)910厚さ(mm)3.5寸法(mm)(框)40、(踏み板)220
H鋼養生材エムエフ(1件のレビュー)翌々日出荷
H鋼に取り付け養生します。
カットも自在に出来ます。
軽量なので取り付けも簡単です。
用途H鋼の養生色オレンジ長さ(mm)1000横幅(mm)55縦幅(mm)69
ベストボード4つ折り 2mm厚×910mm×1820mmエムエフ当日出荷
重量物の運搬にも耐えられる、丈夫な養生ボードです。4つ折り仕様の為、抱えて持ち運ぶことができるので便利です。台車に乗せて運べます。作業時に不快感を与えない、さわやかな色合いで美観を保ちます。
用途室内・屋外の床養生に。トラスコ品番340-2973材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2色ブルー長さ(m)1.82幅(m)0.91
カマチマンエムエフ5日以内出荷
色ブルートラスコ品番103-9275質量(g)220
導電ベストボードエムエフ当日出荷
素材にカーボンを練りこんでおり、半永久的に導電機能を有します。
静電気による、チリやホコリの吸着が起きない為、クリーンルームでの使用に適しております。
放電による精密機器の破損を防ぎます。
用途工場・クリーンルーム内の床養生や精密機器の搬入作業に色黒材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3質量(kg)2.5寸法(幅W×長さL)(m)0.9×1.8
段吉 3段用エムエフ当日出荷
紙単一素材でリサイクルが簡単です。
階段の框と踏み板に沿うようになっているのでカットする必要がありません。
三段廻り・Uターンなど、廻り階段に応じて作れます。
直用は上から見た時の注意喚起として踏み板部分に3本のラインを引いています。
用途階段の養生に材質再生パルプトラスコ品番785-1162質量(kg)4.5
養生ボード ブルーベニヤ2.5エムエフ当日出荷
引越、重量物運搬等で台車を通す際の床養生ボードです。軽いので持ち運び、施工が容易です。ポリプロピレン製で耐久性、衝撃性に優れています。耐水性があり、水洗いも可能です。繰り返し使用しても、ベニヤのようなササクレがなく、何度でもご使用頂けます。
用途建築、工場、引越の現場の床、廊下の養生。台車を使用する際の床養生ボードに。トラスコ品番558-9015材質発泡ポリプロピレン長さ(mm)1800幅(mm)900厚さ(mm)2.5色スカイブルー長さ(m)1.8幅(m)0.9
サイディングスペーサーエムエフ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~
1ケース(30本)
11日以内出荷
スリット入りでカットしやすく裏面には粘着剤が付いています。
幅(mm)40×990(45mm×22連)材質低発泡ポリプロピレン
枠美エムエフ当日出荷
1mm厚の厚紙を使用しており緩衝力があります。
30mmピッチで流れ方向にハーフカットが入っているので定規やメジャーを使用しなくても簡単にカットができます。
両端20mm/10mmとハーフカットが入っており、折り曲げてご使用下さい。
用途屋内開口枠・カウンター・噴き出し窓・腰高窓口の額縁養生に色茶材質再生パルプトラスコ品番785-4170厚さ(mm)1質量(kg)1.9長さ(m)20幅(m)0.11
段吉 Uターン4エムエフ当日出荷
紙単一素材でリサイクルが簡単です。
階段の框と踏み板に沿うようになっているのでカットする必要がありません。
三段廻り・Uターンなど、廻り階段に応じて作れます。
直用は上から見た時の注意喚起として踏み板部分に3本のラインを引いています。
用途階段の養生に材質再生パルプトラスコ品番785-1154質量(kg)4.5
枠養生材 UFO-ラージエムエフ当日出荷
色オレンジトラスコ品番355-4678厚さ(mm)10質量(g)380長さ(m)2
フラットボードエムエフ5日以内出荷
廊下幅対応床養生材!
衝撃に強い養生材です。
二つ折にできますので、持ち運びしやすく収納にも便利です。
720mm幅ですので、カットをしなくても廊下幅に対応します。
紙単一素材の為環境に優しく、ゴミの分別が容易にできます。
用途床・廊下の養生厚さ(mm)2幅(mm)720長さ(mm)1700トラスコ品番103-9269材質再生パルプ質量(kg)1.9
パタパタハードエムエフ欠品中
折りたためますので収納しやすく、持ち運びも簡単です。
毛布と違って埃が立ちません。
床に置くだけの簡単施工です。
カットすることなく、様々な箇所に対応します。
丈夫で衝撃に強く、繰り返し利用できます。
用途リフォーム・メンテナンスでの作業現場の部分養生・資材置きに色ブルートラスコ品番103-9268型番YR002
ノロ止めテープ 50エムエフ5日以内出荷
型枠材からのノロやミルクの漏れを防ぎます。
テープを剥がして貼るだけなので釘等で固定する必要がなく施工が簡単です。
カッター等で間単に必要な長さにカット出来ます。
ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。
用途型枠からノロ・ミルコの漏れを防止幅(mm)50厚さ(mm)2.0長さ(m)25トラスコ品番145-8280材質発泡ポリエチレン色白質量(g)400取付け方法貼付タイプ(テープ付)
ぬりかべエムエフ当日出荷
立て掛けるだけでテープが不要です。
ボードは半折り式なのでコンパクトに収納できます。
平壁用・角用兼用として使えます。
ボードに接続機能があるのでテープを用いずに繋げることが出来ます。
折り曲げ部分を補強しているので繰り返し使用可能です。
オリジナルでカッティング用シートや印刷での文字入れが可能です。
用途屋内外の壁・角養生に。色グリーン材質ポリプロピレン(プラベニ)トラスコ品番103-9279厚さ(mm)5質量(kg)1.55取付方式自重タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)910×1630足長(mm)200
養生シートエムエフ当日出荷
滑り止めにエンボス加工が施してあります。両面にコーティングが施されており、耐水性に優れています。床・階段・廊下・各種建築部材の表面保護にご利用いただけます。
用途屋内の床・階段・廊下の養生に。選挙投票所の床養生に。色茶長さ(m)50幅(m)1
床肌ボードエムエフ当日出荷
プラベニヤの樹脂量の半分以下で製造された環境にやさしい養生ボードです。発泡ボードですので加工性がよく、カッターで簡単にカットできます。床養生、壁養生に最適な養生ボードです。ハーフカットを入れることにより折り曲げて養生することも可能です。貴社のSDGSの取り組みをサポートする商品です。
用途床養生に。壁養生に。マルチ養生に。材質特殊発泡ポリスチレン長さ(m)1.82幅(m)0.91
養生カバーパックンエムエフ翌々日出荷
従来の養生カバーに比べてホールド力が大幅にアップ。
有効幅が従来の養生カバーより広くなっているので、様々な柱や枠にフィットします。
外側は硬質塩ビなので、耐候性があり劣化しにくい。
テープが付きやすく、取り付けが簡単。
ロール状に巻いているので、コンパクトになり持ち運びしやすい。
材質硬質塩ビ長さ(mm)1000幅(mm)300色トラ柄型番TD300
玄護郎 青エムエフ当日出荷
ドア1セット分で両面養生できます。
ドアノブ部分を欠き込んでいますので、現場でのカットは不要です。
梱包に使われている段ボールだけでは不十分なドア表面を養生します。
ドアを半開きにして玄護郎青を吊り下げ、下部の固定シート(両面テープ付)を反対側にまわして貼り付けます。
用途玄関ドアの養生に色ブルー材質ポリプロピレン(プラベニ)+発泡ポリエチレントラスコ品番790-1551セット内容玄関ドア1枚分長さ(mm)1820幅(mm)850厚さ(mm)3.5質量(kg)1.5
パタパタソフトエムエフ翌々日出荷
折りたためますので収納しやすく、持ち運びも簡単です。
毛布と違って埃が立ちません。
床に置くだけの簡単施工です。
カットすることなく、様々な箇所に対応します。
丈夫で衝撃に強く、繰り返し利用できます。
用途リフォーム・メンテナンスでの作業現場の部分養生・資材置きに色ブルートラスコ品番103-9277型番YR001
エコガードエムエフ5日以内出荷
紙単一素材でリサイクルが簡単です。
厚みがあり衝撃に強く緩衝性が高い養生材です。
二つ折りなので持ち運び、収納に便利です。
両側から2箇所(150mmと180mm)にハーフカットが入っており、廊下等の狭巾にも対応します。
用途床・廊下の養生に材質再生パルプ(紙管原紙エンボス加工付+硬質ダンボール)トラスコ品番103-7791厚さ(mm)3.5質量(kg)1.7長さ(m)1.8幅(m)0.9
MF 大地シートエムエフ当日出荷
床・階段・廊下・各種建築部材の表面保護にご利用ください。
紙単一素材の為環境にやさしく、ゴミの分別が容易にできます。
用途屋内の床・階段・廊下
選挙投票所の床養生色ブラウン長さ(m)50トラスコ品番355-4741幅(mm)930厚さ(mm)0.15質量(kg)6
階段養生材”段之介”エムエフ翌々日出荷
紙単一素材でリサイクルが簡単です。硬くて養生効果が高く、階段の框、踏み板、ケコミを養生することができます。表面にエンボス加工を施しており、滑りにくいです。
用途階段の養生に。トラスコ品番104-1184材質再生パルプ厚さ(mm)2.3寸法(mm)幅×框×踏み板×ケコミ:720×40×215~245×125~155色ブラウン
あてぶとん ノンスリップタイプエムエフ当日出荷
裏面にノンスリップ加工を施しており、滑りにくくなっております。脚立の下に敷いても、人が踏んでもすべりにくくなっています。建具やキッチンに掛けてもズレ落ちにくいです。
用途床・廊下の作業時や工具の置き場などに。トラスコ品番103-9272材質表地(青色):不織布、中綿:再生化学繊維、裏地:ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1800幅(mm)900
段吉 直用エムエフ当日出荷
紙単一素材でリサイクルが簡単です。
階段の框と踏み板に沿うようになっているのでカットする必要がありません。
三段廻り・Uターンなど、廻り階段に応じて作れます。
直用は上から見た時の注意喚起として踏み板部分に3本のラインを引いています。
用途階段の養生に材質再生パルプトラスコ品番785-1146質量(kg)4.5
フェイスガードエムエフ当日出荷
色半透明幅(m)1長さ(m)30トラスコ品番785-0328材質ポリエチレンフィルム質量(kg)4
クツクツボウシエムエフ当日出荷
色ブルートラスコ品番785-1219材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×310×895
カベギワゾク2エムエフ翌々日出荷
対象物(フロアー材・カーペット等)への直接のテープ貼り付けが不要で、糊残りの心配がありません。
流れ方向に30mmピッチでハーフカットが入っており、カットが容易です。
幅方向に2箇所ハーフカットが入っており、折り曲げが容易です。
本品への使用テープは種類・幅を選ばず、新築・リフォーム問わず使用可能です。
立上りタイプで壁際のゴミ・ホコリ溜まりを軽減でき、清掃が容易です。
日焼け防止にも役立ちます。
ロール状なのでハンドリングがよく施工も簡単です。
用途床・廊下・巾木などの養生に色茶トラスコ品番785-1251材質紙管原紙質量(kg)1.6
すーぱーぐるぐる3エムエフ翌々日出荷から3日以内出荷
長さたっぷり3m!ハサミで簡単にカットできます。
室内や屋外、どこにでも自由に貼れるコーナーガード!
もしものときに頼れるやわらかクッション!
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。長さ(mm)約3000材質発泡ポリエチレンタイプ20mm角寸法(縦×横)(mm)約20×20テープ長さ(mm)約3000
床男ボードエムエフ5日以内出荷
紙単一素材でリサイクルが簡単です。
エンボス入りで緩衝性に優れ衝撃に強い養生材です。
二つ折りなので持ち運び、収納に便利です。
720mm幅なのでカットせずに廊下幅に対応します。
用途床・廊下の養生に厚さ(mm)2.3長さ(m)1.7トラスコ品番103-9265材質再生パルプ(紙管原紙エンボス加工付)質量(kg)1.9幅(m)0.72
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品
ページ: 1/ 3
バッチリコーナーニットー[塗装・養生・内装用品]税込¥4,618~¥4,198~