絞り込み
ブランド
  • グリーンクロス
  • モノタロウ(50)
  • エムエフ(101)
  • 日大工業(66)
  • 大塚刷毛製造(61)
  • ナカダ産業(57)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(53)
  • 広島(46)
  • エスコ(45)
  • ウッドプラスチックテクノロジー(40)
  • TRUSCO(34)
  • トヨネン(32)
  • ダイイチ(31)
  • プライタ(29)
  • アイリスオーヤマ(26)
  • アラオ(26)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](25)
  • リピープラス(20)
  • 住友電気工業(18)
  • 下村工業(16)
  • プラダンのヤマコー(16)
  • 色グリーン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多目的防炎ネット グリーンクロス

    多目的防炎ネット

    グリーンクロス
    6,498税込7,148
    1枚
    8日以内出荷
    『多目的防炎ネット』は、その名の通り、様々な用途に使える防炎性の高いネットです。燃え広がりにくい素材である難燃ポリエチレンで作られているため、火災発生時の延焼を防ぐことができます。ポリエチレンは軽量素材なので、持ち運びや設置が容易です。また、破れにくく、長持ちします。紫外線や風雨に強く、屋外での使用にも適しています。目合が大きいため、視界を遮ることなく、風通しを確保できます。ハサミで簡単にカットすることができ、様々な形に加工することができます。
    用途物の飛散や落下、鳥獣害、犯罪の防止に。その他、スポーツ施設のネット、養生ネット、目隠し、間仕切り、日よけ、風よけなど様々な用途に。グレー加工周囲加工:直径6mmロープ入りミシン縫製線径(mm)直径1.6目合い(mm)15
  • 養生マスカー グリーンクロス

    養生マスカー

    グリーンクロス
    399税込439
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    内装用、コロナ処理されています。
    用途内装塗装用材質ポリエチレンシート長さ(m)25
  • 養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5) グリーンクロス

    養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5)

    グリーンクロス
    13,980税込15,378
    1枚
    6日以内出荷
    『養生ネット エステル30mmグリーン(2200T/5)』は、ポリエステル製の建築工事用養生ネットです。ポリエステル製かつ糸径が2.0mmと太いので、摩擦や引張りに強く破れにくい特性を持っており、長期間の使用にも耐えられて丈夫です。シワになりにくく形状が安定しやすい素材なので、見た目も美しく、長期間使用しても型崩れを起こしにくいです。水分を吸収しにくく乾きやすいので、雨や雪などの悪天候にも強く、濡れてもすぐに乾いてカビや臭いの発生を抑えることができます。また、紫外線にも強いので、屋外での使用にも適しています。さらに、燃えにくく耐薬品性にも優れているため、化学薬品を使用する環境や火災のリスクが高い場所でも安心して使用できます。比較的軽量なので、持ち運びや設置が容易です。ポリエステルはリサイクル可能な素材なので、廃棄の際も環境にも優しいです。目合いは30mmで柔軟性があるので、作業性に優れ、養生作業に時間をとられません。糸径が太いことに加えてカラーもグリーンなので、目隠し効果があり、プライバシー保護や景観演出に役立ちます。ラッセル編網で結び目がないのでデザイン性が高く、景観を損ないにくいです。また、切ってもほつれにくいので扱いやすいです。
    用途建築工事現場における、養生をはじめとした多目的ネットに。グリーン加工周囲加工:ロープ流し加工ネット目ラッセル糸径(Φmm)2幅(m)5目合い(mm)30マス目角目
  • SFバッグ 1300角 グリーンクロス

    SFバッグ 1300角

    グリーンクロス
    6,498税込7,148
    1枚
    4日以内出荷
    鉄骨やコンクリートを覆うことにより、確実に養生できます。ロープ付きのため取り付け・取り外しが簡単で、ロープで養生物を固定することでバッグが風などによって飛ばされる恐れも少なくなっています。また、反射ラインにより視認性もアップしています。
    用途鉄骨養生に。グリーン寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)1300×1300×1300
  • 布ポリマスカー グリーンクロス

    布ポリマスカー

    グリーンクロス
    2,998税込3,298
    1巻
    11日以内出荷
    外装用、コロナ処理されています。
    用途外装塗装用に幅(mm)3300長さ(m)25テープ地色シート幅(mm)3300テープ種類布テープ
マスカー/養生シート・養生ボード