カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(49)
- エムエフ(103)
- 日大工業(66)
- ナカダ産業(57)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(52)
- 大塚刷毛製造(47)
- 広島(47)
- エスコ(44)
- ウッドプラスチックテクノロジー(40)
- TRUSCO(34)
- ダイイチ(31)
- プライタ(29)
- アイリスオーヤマ(27)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](26)
- アラオ(26)
- リピープラス(20)
- 住友電気工業(18)
- トヨネン(17)
- 下村工業(16)
- プラダンのヤマコー(16)
- ブランドをもっと見る
色
サービス分類

【オーダー】 防炎ネット 目合25mm 糸径1.85mm
ダイイチ(1件のレビュー)¥3,840税込¥4,2241枚8日以内出荷50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。用途防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。 店舗や、防用としてもおすすめです。 コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレン色グリーン・シルバー・ブラック規格440T/36本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)1.85特性防炎目合い25mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 ゴルフネット 目合25mm 糸径1.85mm
ダイイチ(1件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801枚8日以内出荷50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレン色グリーン・シルバー・ブラウン・ブラックタイプゴルフネット規格440T/36本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)1.85目合い25mmサービス分類オーダー・加工
ハイブリッド コーナーテープ 3列穴
広島(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。 普通のハサミで簡単にカット出来ます。 塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。用途下地補強用長さ(m)50幅(mm)53材質塩ビ樹脂製
ミナダン養生シート(スタンダード)
酒井化学工業(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(20枚)ほか翌々日出荷ポリプロピレンを原料とした一体中空構造のプラスチック段ボールです。中空構造なので軽くて丈夫、しかもローコスト。耐水性、耐久性、経済性に優れた画期的な素材です。対象物に傷を付ける心配もなく作業効率が大幅にアップ。さらに他素材とラミネートすることにより、緩衝性も優れたものになります。寸法(幅Wmm×長さLm)910×1820RoHS指令(10物質対応)対応
床男ボード(ショウナンボード)
エムエフ(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷頑丈な床養生材! 非常に硬く、丈夫で何度でも繰り返し使用できます。 エンボス入りで緩衝性に優れており、衝撃にも強い養生材です。 2つ折にできますので、持ち運びしやすく収納にも便利です。 720mm巾ですので、カットしなくても廊下巾に対応します。 紙単一素材なのでゴミ分別しやすく、リサイクル可能です。用途床・廊下の養生寸法(幅W×長さL)(mm)720×1700厚さ(mm)2.3材質再生パルプ(紙管原紙エンボス加工付)長さ(mm)1700幅(mm)720質量(kg/枚)約1
養生用タイヤカバー 使い捨てタイプ 200枚入り
(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(200枚)当日出荷200枚入りの大容量タイプがこの価格! 車の鈑金や塗装作業のタイヤ養生におすすめ。用途車の鈑金や塗装作業に。自動車整備、販売、展示車用などに。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.2色透明寸法(縦×横)(mm)650×800(マチ含まず)、930×800(マチ含む)マチ(mm)140(両側)適合タイヤサイズ(参考)16インチまで販売区分業務用
不織布塗装用養生シート 1.8X2.7M
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷中綿入りの不織布製シートで塗装時の床養生に最適!。一般塗装養生シートと比べ、ほどよい厚みがあり、折りたたみやすく保管に便利です。用途塗装養生用材質不織布長さ(mm)2700幅(mm)1800色ブルー
盗難・防犯対策 注意喚起 スナップ付き鈴
まつうら工業¥1,498~税込¥1,648~1セット(10個)ほか当日出荷から10日以内出荷盗難防止対策注意喚起用の鈴です。宝来鈴(約19mmΦ)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。10個入りと業務用の100個入りがあります。ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。スナップフックなので簡単に取り付けできます。用途荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。色シルバー材質宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)、二重リング:SUS304、スナップ:鉄直径(Φmm)宝来鈴:約19内径(Φmm)二重リング:約10(線径約0.8)表面処理宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ寸法(幅W×長さL)(mm)スナップ外寸:約36×約10(最大部)有効開口(mm)フック部:約5再生紙使用マーク適合
エンボスカットテープ太巻500
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381袋(5巻)当日出荷ポリエチレン製に特殊加工を施し、手切れがよくなっています。 テープはエンボス加工を施しているた為、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。 テープは鉛筆での記入が可能です。 カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使い分けによって施工方向の目安になり便利です。用途クロスカット用テープ幅(mm)45テープ長さ(m)500仕様環境対応商品
床養生シート(エコタイプ)
日東エルマテリアル(2件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181巻当日出荷クッション付き床養生シートです。強度、弾力性、防水性があり地球に優しい材料を使っています。 粘着はありません。用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。幅(mm)1000長さ(m)25厚さ(mm)1.2色クラフト材質(シート)ポリエチレン(PE)フィルム+ダンボールライナー仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番254-5225質量(kg)7RoHS指令(10物質対応)対応
すべらーず エコグリーンシート
大塚刷毛製造(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷環境にやさしい商品です。歩いても滑りにくいノンスリップ加工シートです。作業性が、良い養生シートですシート厚さ(mm)0.05種別再生材使用材質ポリエチレン(再生品利用)色グリーン(透明)
ストーンコーナー補強テープ
開伸(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。 プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。 プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。 折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。 表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。 適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。 施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。 石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。 厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。 石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。 石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。 1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。 食品衛生上有害な成分はありません。用途下地補強用幅(mm)55長さ(m)50厚さ(mm)0.4テープ幅(mm)55テープ長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
タンカルコロナマスカー
リンレイテープ(2件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1箱(40巻)ほか9日以内出荷から10日以内出荷環境にやさしいタンカルフィルムには、通気性、吸水性があり、ツートン塗装時の「くもり現象」を解消します。さらに、コロナ処理付きフィルムのため、塗料の飛散防止策も万全です。仕様耐熱マスキングテープ+コロナ処理付きタンカルフィルム種別タンカルフィルム厚さ(mm)0.01色乳白色テープ幅(mm)15表面処理コロナ処理材質(シート)コロナ処理タンカルフィルムテープ種類和紙耐熱温度(℃)90(30分)シート長さ(m)18
工事用敷板 Wボード(片面)
ウッドプラスチックテクノロジー¥14,980~税込¥16,478~1枚5日以内出荷敷鉄板より軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。類似品プラスチック製敷板よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。安心の国内自社生産です。豊富なカラーとサイズです。国土交通省認定NETIS-VE登録品です。エコマーク取得、官庁・自衛隊実績多数ございます。ぬかるんだ地盤にて大型車の徐行まで可能です。敷き鉄板やゴムマットの代替品として、工事現場の車両進入路、臨時駐車場、仮設事務所回りの地盤養生に最適です。用途地盤のぬかるみ対策に。(※ぬかるみでは大型車程度を目安としております。)。敷き鉄板やゴムマットの代替品に。材質バイオマスプラスチック(複合プラスチック素材)厚さ(mm)15タイプ片面凸
不織布 自動車カバー
大塚刷毛製造¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。塗装粉塵等からの汚れ防止に。脱着が簡単なゴム式タイプです。用途車輌用養生カバー、塗装、塗装飛沫・ホコリなどの汚れ付着防止に材質不織布装着方式ゴム式RoHS指令(10物質対応)対応
クイック天井突っ張り棒
大塚刷毛製造¥17,980税込¥19,7781セット(2本)当日出荷約2~5mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム全長(mm)約2,000~5,070RoHS指令(10物質対応)対応
養生シート
栄光加工紙¥3,298~税込¥3,628~1本ほか当日出荷から6日以内出荷エンボス加工を施しており、平面・曲面・階段・入隅などに使用できます。用途建築中の建物の床、階段、廊下などの保護材。引っ越し時の保護材に。長さ(m)50幅(mm)1000質量(kg)約11
やまと和紙テープ
広島¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷「やまと和紙テープ」は、天然繊維「こうぞ」100%で出来ていますので、ボードの切口を、従来よりも強力にガードします。極薄なので編みの厚みが表面に出ません。また、極薄和紙のため、壁面及びクロスの糊で十分接着します。幅(mm)40厚さ(mm)0.048長さ(m)60
不織布自動車養生カバー
中島商会(19件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷ボディーに優しい不織布製です。 フイルム加工により防水機能付です。 結束ヒモと絞りヒモでピッタリフィットします。用途建築外装塗替え時の車用養生カバー。材質不織布、ラミネート加工厚さ(mm)0.5質量(kg)1色グレー
クリアマスカー
アサダ¥11,980税込¥13,1781セット(10本)当日出荷粘着テープ付きの養生用シート。汚れの落ち具合がクッキリ見える透明タイプ。養生マスカーとの組み合せにより、ホッパーとして使用する事が可能。使用後は可燃ゴミとして廃棄可能。タイプ透明タイプテープ幅(mm)1200寸法(幅Wmm×長さLm)1200×25シート幅(mm)1200テープ種類布シート長さ(m)25アズワン品番64-6748-44
マルテー フセ目地テープ
大塚刷毛製造¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷パテ仕上げの下地用テープです。 石膏ボード・ベニヤ等のボードのジョイント部の補強に。用途目地用、ジョイント補強用厚さ(mm)0.08仕様のり付、低VOC粘着
プラパール3層品カット品 厚み約5mm 目付800g/m2
プライタ¥5,898~税込¥6,488~1式(5枚)ほか当日出荷から9日以内出荷円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約5目付(g/m2)800
グラスファイバーネット HSスーパーネット
畑中産業¥919~税込¥1,011~1本4日以内出荷HSスーパーネットは、耐アルカリ性・耐酸性処理を施した高耐久性のガラス繊維を用いたグラスファイバーネットです。湿式外壁全面又は、部分補強でモルタルのクラック抑制に威力を発揮します。モルタル系の外壁は手作りの質感や温もり感があり、塗り方により様々な表情を作ることが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や左官仕上げ系の中から選ぶことが出来、仕上げも吹き付け系の塗料や、左官仕上げ系の中から選ぶことが出来るという事で、外観に個性を出したい方などから根強く支持されています。用途高ジルコニア含有規格のハイブリットネット。ガラス繊維の耐アルカリ性能は、主にガラス組成中の含有量によって決まり含有率が高いほど増大します。ハイブリッドネットは含有率を16.5%に設定したガラス繊維と特殊樹脂でコーティングしたハイブリッド規格のグラスファイバーネットです。※ジルコニア含有タイプは、No21になります。
垂直ネット
キョーワ(ネット)¥8,998~税込¥9,898~1枚5日以内出荷から9日以内出荷仮設工業会認定品です。 防炎製品認定品です。(審査機関:日本防炎協会) 軽量で展張が容易であり、作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。 難燃糸を使用しており、万が一の火災時でも延焼を防ぎます。 原着糸を使用しているため、外壁への色付着を防ぎます。用途建設現場からの飛来落下防止(※墜落防止用ネットとして使用しないで下さい)材質ポリエステル径(Φmm)6(縁綱・取付け綱)引張強度(kN)0.27/本(網糸)、3(縁綱・取付け)網目(mm)15
テープ付き透明シート
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷片端にテープ付きのため、折り返して筒を作ることによって紐や棒を通すことができ、簡易用の間仕切りとしてもお使いいただけます。オールPP(ポリプロピレン)のため、多少のコシがあります。包み紙のように梱包として可能です。用途梱包、埃除けのカバーや簡易間仕切り等に。トラスコ品番250-4451材質シート:ポリプロピレン(PP)、テープ基材:ポリエチレンクロステープ、テープ粘着剤:アクリル系幅(mm)1200厚さ(mm)0.05色透明長さ(m)10
Wボード 両面凸 黒
ウッドプラスチックテクノロジー(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。 荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。 運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。 バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。 柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。 安心の国内生産(ISO 9001取得)用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適色ブラック厚さ(mm)20(5+13+2)材質ウッドプラスチックエコマーク認定認定表面両面凸耐荷重(t)(最大車両荷重)120グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 118 004
クロス下地コーナーテープV-touch
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,098税込¥5,6081巻(50m)当日出荷から4日以内出荷表面にヘアラインを施し、パテの付着力がアップしています。 突起部形状により、綺麗なピン角仕上げを実現します。幅(mm)53長さ(m)50