絞り込み
ブランド
  • 大塚刷毛製造(3)
  • ノーブランド(1)
形状
形状
筋違(3)
刷毛幅(mm)
  • 49
  • 10(41)
  • 15(205)
  • 22(63)
  • 24(85)
  • 25(93)
  • 28(73)
  • 30(539)
  • 36(41)
  • 40(316)
  • 42(35)
  • 45(51)
  • 48(76)
  • 50(418)
  • 55(56)
  • 60(235)
  • 70(341)
  • 75(72)
  • 80(38)
  • 85(44)
  • 100(47)
毛材
  • その他(1)
  • 化繊(2)
  • 化繊(PBT)(1)
  • 馬毛(1)
主な用途
  • ニス用(2)
サイズ(号)
  • 20号(1)
20号
毛丈(mm)
  • 36(1)
  • 37(1)
  • 38(2)
36・37・38
毛色
  • 白系(3)
  • 赤系(1)
白系・赤系
玉厚(mm)
  • 10(3)
  • 11(1)
10・11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刷毛(ハケ)とは、塗装・内装工事の際に塗料などを塗る道具のことを言います。塗装の下地清掃、接着剤塗布、塗料塗布など、用途に応じて豚毛、山羊毛、馬毛、化センなど、毛先の材質が異なります。寸胴、平、撫でブラシなど、形状はさまざま。また、タイルの目地などに使用する際には、刷毛の幅が細いものを、広い面に塗料や接着剤を塗布する場合は幅の広いものを使用するなど、対象物の大きさ材質に合わせて刷毛のサイズや形状を選びましょう。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンキ金巻刷毛 ノーブランドペンキ金巻刷毛ノーブランド(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10本)
当日出荷
補修用、部分塗装用、小物用など小面積のタッチアップから多方面で利用できます。きめ細かに仕上げることができる金巻刷毛です。
毛丈(mm)36玉厚(mm)11仕様金巻筋違種類刷毛材質(毛)混毛主な用途ニス用毛色白色
白星 銅巻 筋違 大塚刷毛製造白星 銅巻 筋違大塚刷毛製造
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現 塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮します。
用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ 合成樹脂塗料・溶剤系塗料形状筋違毛材馬毛・化繊毛色白系玉厚(mm)約10RoHS指令(10物質対応)対応
白神 銅巻 大塚刷毛製造白神 銅巻大塚刷毛製造
1,898税込2,088
1本
翌日出荷
従来のストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能を持つ、特殊ストレート繊維採用の秋田製最高級化繊刷毛。 均一な塗料の吐き出しと毛のまとまりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮
用途ダメ込み、隅切り、水性塗料、溶剤塗料形状筋違毛材化繊毛色玉厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
塗来 ニス用銅巻 筋違 赤毛 大塚刷毛製造塗来 ニス用銅巻 筋違 赤毛大塚刷毛製造
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
形状筋違型式筋違全長(mm)約200.0質量(g)約38.5種類刷毛毛丈(mm)37材質(毛)化繊(PBT)主な用途ニス用毛色玉厚(mm)10サイズ(mm)50刷毛幅(mm)50板幅(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛(ハケ)