絞り込み
ブランド
  • 大塚刷毛製造(5)
  • タイホウ(4)
  • エスコ(3)
  • 好川産業(3)
  • PIA(3)
  • インダストリーコーワ(2)
  • ホリコー(2)
  • 尾崎亀商店(1)
ローラーサイズ(inch)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(17)
  • 6(19)
  • 7(1)
毛丈(mm)
  • 25
  • 4(13)
  • 5(40)
  • 6(21)
  • 7(11)
  • 8(9)
  • 10(24)
  • 11(18)
  • 12(19)
  • 13(159)
  • 14(7)
  • 15(5)
  • 16(6)
  • 17(4)
  • 18(20)
  • 20(58)
  • 21(3)
  • 22(5)
  • 23(6)
  • 30(5)
ローラーサイズ(mm)
  • 100(4)
  • 150(4)
  • 175(1)
サイズ
  • その他(2)
  • スモールローラー(15)
  • ミドルローラー(1)
主な用途
  • 仕上用(1)
  • 塗装用(4)
  • 外装用(5)
  • 木部用(1)
  • 防水用(1)
仕上用・塗装用・外装用・木部用・防水用
芯径(Φmm)
  • 15(1)
15
材質(ローラー部)
  • ポリエステル(6)
ポリエステル
生地の種類
  • その他(4)
  • ハイパイル(1)
その他・ハイパイル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スモールローラーは、塗装用ローラーのなかでも穴径6mmの小口径形のローラーのことです。小口径形で小回りが利くため、角の内側のような塗りにくい部分などにも先端部分を使ってしっかり塗りこめます。ハンドルは、ミドル・スモール兼用、またはスモール専用のものを使用し、材質はナイロン、アクリル、ポリエステル等。毛丈も短めのものから長めのものまで用途ごとに選択が可能です。毛丈の長いものは凹凸のある面の塗装に、毛丈の短いものは平滑な面の塗装に向いています。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーサイズ(inch)から絞り込む
2(2)
3(2)
4(17)
6(19)
7(1)
ピーチ 外装用スモールローラー 大塚刷毛製造ピーチ 外装用スモールローラー大塚刷毛製造(18件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
マイクログランデ スモールローラー 大塚刷毛製造マイクログランデ スモールローラー大塚刷毛製造(4件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
スモールローラー 好川産業スモールローラー好川産業(2件のレビュー)
239税込263
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
使いやすさ抜群の外装ローラー25mmのエコノミー・ローコストタイプです。
用途外装用種別ハイパイルタイプスモールローラー毛丈(mm)約25適合塗料一般水性・反応硬化型・弱溶剤1液・弱溶剤2液・カチオンシーラー芯材PP素材ポリエステル、アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
メロン(万能用) イージーコーター(スモールローラー) PIAメロン(万能用) イージーコーター(スモールローラー)PIA(4件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
スプリング状クリンプ加工の特殊繊維により抜群の作業性を実現 腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適 豊富な毛丈のラインアップで、多彩な外装塗装部位に幅広く対応
用途外装全般主な用途外装用
飛ばないローラー ハヤブサ タイホウ飛ばないローラー ハヤブサタイホウ
339税込373
1本
5日以内出荷
素早い塗料含み! 作業性良好。一本あると便利なエコノミータイプのマイクロファイバー 。ミニミニは1インチ~展開!毛丈もサイズも充実したラインナップ
用途・短毛:鉄扉等の金属面(平滑面) ・中毛:外壁・内壁 ・中長毛:外壁・模様面 ・長毛:外壁・模様面や屋根適合塗料低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料生地の種類マイクロファイバー
NEWツイストローラー スモール 大塚刷毛製造NEWツイストローラー スモール大塚刷毛製造(1件のレビュー)
499税込549
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性にも優れています。仕上がり肌のきめ細かい平滑面向け、内装での作業に最適です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD、サビ止め筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
ステラデラックス イージーコーター(スモールローラー) PIAステラデラックス イージーコーター(スモールローラー)PIA
929税込1,022
1パック(2本)
当日出荷から7日以内出荷
マイクロファイバー繊維を使用し、吐き出しが良く、美粧仕上げを実現。 低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性。 塗料の飛散、泡の発生が極めて少ない。
デカ虎(25ミリ長毛) タイホウデカ虎(25ミリ長毛)タイホウ
589税込648
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
スレート・サイディング等粗面に威力を発揮! より深い凹凸にも対応した優れもの。長時間作業もラクラク”スマート”サイズも展開しております。タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!
用途外壁、粗面、屋根用、スレート小波、凹凸面毛丈(mm)25適合塗料水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型フッ素、遮熱塗料、防水用トップコート等生地の種類マイクロファイバー
スカーレットEX スモールローラー 大塚刷毛製造スカーレットEX スモールローラー大塚刷毛製造(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ガンガンローラー タイホウガンガンローラータイホウ
339税込373
1本
当日出荷から5日以内出荷
転がりスムーズ! 作業性良好! 美装仕上げ用に最適。 充実したサイズ展開。エコノミータイプのマイクロファイバーローラー
用途内装・外装から美装用までの万能ローラー適合塗料低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料主な用途仕上用生地の種類マイクロファイバー
スモールDX外装用 ローラー 好川産業スモールDX外装用 ローラー好川産業(4件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷
特殊繊維の採用により、弾力性・反発性に優れ、塗料の含み・吐き出し性に大変優れた外装用ローラー。
用途合成樹脂・アクリル・エマルション等の外壁塗料全般毛丈(mm)25種類ローラー穴径(Φmm)6.5材質(ローラー部)ポリエステル/アクリル紙管内径(パイプ)(Φ)15主な用途外装用RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
スモールローラースペア マイクロファイバー インダストリーコーワスモールローラースペア マイクロファイバーインダストリーコーワ
2,398税込2,638
1パック(10本)
5日以内出荷
低飛散で作業効率が向上。仕上がりがきれい。水性油性兼用。
サイズスモール毛材ポリエステル
ライム 外装用スモールローラー 大塚刷毛製造ライム 外装用スモールローラー大塚刷毛製造
469税込516
1本
翌日出荷から3日以内出荷
優れて耐久性でコシ感が強く、しっかりと安定した塗り感を実現した外装ローラー。 毛抜けも少なく作業性良好。 ローラーも細くならずパワフルに、ご使用頂けます。 スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
形状スモール筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種適合塗料反応硬化 ・シーラー・フィラー ・トップ適合塗材コンクリート ・モルタル・サイディング ・スレート主な用途外装用関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
スモールローラーすもも インダストリーコーワスモールローラーすももインダストリーコーワ
259税込285
1本
5日以内出荷
マイクロファイバーの混紡ローラー。飛散が少ない。
用途外装用毛丈(mm)25適合塗料水性・油性・溶剤型塗料材質(パイル)ポリエステル材質(コア)PP
月光 タイホウ月光タイホウ
299税込329
1本ほか
5日以内出荷
含み、吐出しに優れたハイパイルローラー! 強い毛質でへたりも少なく抜群の耐久性。どんな凹凸にもフィット
用途外壁、屋根塗装、凹凸面適合塗料水性/ターペン型ウレタン塗料・水性/ターペン型シリコン塗料・各種合成樹脂調合ペイント・各種エマルションペイント等
金太郎 イージーコーター(スモールローラー) PIA金太郎 イージーコーター(スモールローラー)PIA
699税込769
1パック(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
塗料の含み・吐き出しが良く、外装塗装に最適! 大面積をスイスイ塗ることが可能! 中毛から超長毛までの充実したバリエーションにより様々な外装部位に対応!
用途外装用サイズスモール適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル主な用途外装用ローラーサイズ(inch)6
PROLLER スモールローラー ホイップ 好川産業PROLLER スモールローラー ホイップ好川産業
469税込516
1本
翌々日出荷
起毛仕上げのマイクロファイバーローラー。 塗料含み良好で凹凸部にフィット。 スイスイ、スムーズな吐出し。 塗料カスレが少なく疲れない。
用途水性・溶剤・合成樹脂エマルジョンペイント・ウレタン・シリコン・フッ素・ステインにサイズスモール
100mm(6mm) 交換用ローラー(2本) エスコ100mm(6mm) 交換用ローラー(2本)エスコ
1,340税込1,474
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109NA-75軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)25材質(ローラー部)ポリエステル、ナイロンローラーサイズ(mm)100主な用途塗装用
日本応援ローラー 結 ホリコー日本応援ローラー 結ホリコー
26,980税込29,678
1箱(50本)
5日以内出荷
内外装仕上げ用ローラーです。耐久性が強く、床・屋根ほかの凹凸面にも使えます。長毛ラインナップで、吐き出し性能に優れています。1本につき2\がセーブザチルドレンに寄付されます。
用途内装・外装用。材質ポリエステル100%毛丈(mm)25適合塗料ウレタン、シリコン、フッ素、各種水性塗料ローラーサイズ(inch)6
NEWでか丸くん ホリコーNEWでか丸くんホリコー
26,980税込29,678
1箱(50本)
5日以内出荷
凹凸面へ確実に塗れる毛先を実現。長毛マイクロファイバー採用。無泡タイプ
材質ポリエステル毛丈(mm)25適合塗料ステイン、撥水性塗料、各種水性塗料、ウレタン、フッ素、シリコン
SMローラーPIAメロン 尾崎亀商店SMローラーPIAメロン尾崎亀商店
249税込274
1本
4日以内出荷
毛丈25mmと長毛で、防水工法ではアスファルト防水工法のトップコートに使用されています長毛により含みと吐き出しが良く、砂付きルーフィングのような粗面にもスムーズに塗布できます。
サイズスモール毛丈(mm)25(長毛)主な用途防水用
175mm(6mm) 交換用ローラー(2本) エスコ175mm(6mm) 交換用ローラー(2本)エスコ
2,490税込2,739
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109NA-77軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)25材質(ローラー部)ポリエステル、ナイロンローラーサイズ(mm)175主な用途塗装用
150mm(6mm) 交換用ローラー(2本) エスコ150mm(6mm) 交換用ローラー(2本)エスコ
1,640税込1,804
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109NA-76軸径(Φmm)6種類ローラー毛丈(mm)25材質(ローラー部)ポリエステル、ナイロンローラーサイズ(mm)150主な用途塗装用
スモールローラー