絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • TSオリジナル(高翔産業)(4)
  • 好川産業(2)
  • アサヒペン(2)
  • インダストリーコーワ(2)
  • エスコ(1)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • ハンディ・クラウン(1)
  • 宮谷製作所(1)
  • タイホウ(1)
刷毛幅(mm)
  • 30(6)
  • 40(2)
  • 42(1)
  • 50(11)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 65(1)
  • 70(11)
  • 80(1)
  • 85(2)
形状
形状
(1)
形状
筋違(11)
主な用途
  • ニス用(1)
  • 万能用(4)
  • 塗装用(1)
  • 建築用(1)
  • 掃除用(1)
  • 水性用(4)
  • 油性用(7)
  • 薬品用(1)
サイズ(号)
  • 10号(1)
  • 15号(2)
  • 20号(2)
  • 25号(2)
  • 30号(2)
毛材
  • その他(1)
  • 化繊(9)
  • 化繊(PET)(1)
  • 化繊(PP)(1)
  • 山羊毛(4)
  • 豚毛(9)
  • 馬毛(3)
その他・化繊・化繊(PET)・化繊(PP)・山羊毛・豚毛・馬毛
毛丈(mm)
  • 45
  • 30(18)
  • 31(4)
  • 33(3)
  • 34(4)
  • 35(29)
  • 36(6)
  • 37(10)
  • 38(14)
  • 40(18)
  • 41(4)
  • 42(4)
  • 43(5)
  • 44(7)
  • 48(7)
  • 50(21)
  • 52(3)
  • 60(7)
  • 65(3)
  • その他(13)
玉厚(mm)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 16.5(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • -(2)
5・10・11・12・13・15・16・16.5・18・20・22・-
毛色
  • 白系(13)
  • 胡麻毛(1)
  • 赤系(1)
  • 黒系(4)
白系・胡麻毛・赤系・黒系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
万能用刷毛(多用途刷毛)は、塗装・内装工事などの際に塗料を塗る道具のうち、塗料を選ばないタイプの刷毛のことです。通常刷毛は水溶性塗料用と油性塗料用とに分かれていますが、万能用刷毛はそのどちらの塗料にも対応し、比較的広い用途に使えます。材質は、柄の部分は木製かプラスチック、毛は山羊、豚、化繊など多様。それぞれに柄の握りや毛のコシなど使用感が微妙に異なります。他にも、刷毛の幅、毛丈などにも様々な規格があるため、塗装する場所、面積などで様々な製品の選択が可能です。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグレハード 大塚刷毛製造プラグレハード大塚刷毛製造(9件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。 独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。 溶剤塗料に耐える毛束。 刷毛を汚さないシュリンクパック包装。 さらに腰感と耐久性が向上し、弱溶剤塗料や水系ツヤ有塗料に最適。
種類刷毛材質(毛)化繊毛色白色玉厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
刷毛E-GRIP 万能用 TRUSCO刷毛E-GRIP 万能用TRUSCO(2件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
先端が交換できます。 一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。 ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。 持ちやすい構造のグリップです。 先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。
用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)主な用途水性用、油性用毛色白色材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
白豚毛 防水用刷毛 筋違 好川産業白豚毛 防水用刷毛 筋違好川産業
269税込296
1本
当日出荷から翌日出荷
豚毛の太い毛質を使い、弾力の強い刷毛に加工しています。 また、作業が激しさを伴うので強力な接着材で固め、金属の金輪で丈夫に仕上げています。
用途屋上、屋根や水を使う作業場における防水のため、高粘度の材料を厚く塗る際に使用します。 また、弾性塗材の刷毛塗りにも最適です。毛丈(mm)45玉厚(mm)12形状筋違種類刷毛材質(毛)白豚毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
J-GRIP eco万能用 インダストリーコーワJ-GRIP eco万能用インダストリーコーワ(2件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
どんな持ち方にも対応できる絶妙な柄の形状と角度 作業中に使用しない時にペール缶などにハケをかけられる缶エンドフック付。
用途万能用玉厚(mm)11形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途多用途用(万能用)RoHS指令(10物質対応)対応
万能用刷毛 TRUSCO万能用刷毛TRUSCO
9,998税込10,998
1袋(10本)
当日出荷
形状筋違全長(mm)220種類刷毛材質(柄部)材質(毛)馬毛、豚毛主な用途油性用毛色黒色玉厚(mm)16
TS 万能刷毛 TSオリジナル(高翔産業)TS 万能刷毛TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(12本)
当日出荷
柔らかめのコシで多用途に使える万能型! 「万能」の名前の通り、多用途に使える刷毛です。 毛質は豚毛が多く、毛の厚みも中厚口から厚口となっていて、塗料を含みやすいタイプです。 形状は「筋違い」タイプ。日本では伝統的な刷毛の形の一つです。 コストパフォーマンスに優れていながら、使える刷毛と評判!メーカー人気・売上No.1の商品です。
用途一般・多用途形状筋違毛丈(mm)45毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)適合塗料低~中粘度毛色毛厚(mm)10
万能刷毛(プラスチック柄) TRUSCO万能刷毛(プラスチック柄)TRUSCO
659税込725
1本
当日出荷
エラストマー製グリップのため手袋をはめて使用しても滑りにくいです。 根本を熱で溶かして束ねているので、塗料の溶剤による抜けがほぼありません。 柄の角度が従来のスジカイ刷毛よりも浅くなっているので、シェイクハンドで握っても使いやすいです。 プラスチック柄なので廃棄時に分別せずに廃棄できます。
用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)材質/仕上毛材:化繊100%、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマータイプ万能タイプ種類刷毛材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、エラストマー材質(毛)化繊適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品〇主な用途水性用、油性用、ニス用、薬品用毛色白色
PC上級ハケ万能用 アサヒペンPC上級ハケ万能用アサヒペン(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から3日以内出荷
厳選した高品質の原毛に特殊ナイロンを混毛した独自の毛組。手によくなじみ、使いやすい白木のハンドル。プロ感覚の塗りの手応えと仕上がりが楽しめます。
用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途油性用、水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
万能用刷毛 TRUSCO万能用刷毛TRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
日曜大工、工場関係、船舶などの一般用途。
用途油性用、塗料用、万能刷毛玉厚(mm)約16.5形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛、豚毛主な用途油性用毛色黒色
スーパー多用途用刷毛 ハンディ・クラウンスーパー多用途用刷毛ハンディ・クラウン
539税込593
1本
当日出荷から4日以内出荷
手軽に扱いやすく、水性・油性で使用可能! 塗料含み、吐き出しがよく、なめらかな塗り心地を実現!
形状筋違高さ(mm)240種類刷毛材質(毛)化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色材質(ハンドル)材質(止具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
水含 長柄薄口チリ刷毛 銅板巻き 宮谷製作所水含 長柄薄口チリ刷毛 銅板巻き宮谷製作所
639税込703
1個
当日出荷
特殊毛を使用しており水の含みが抜群で水につけることで刷毛の先がキレイに整いチリ掃除がしやすくなります。細かい場所や細い場所のチリ掃除に最適です。
刷毛幅(mm)70全長(mm)280種類刷毛毛丈(mm)45材質(毛)特殊毛主な用途掃除用毛色オレンジ玉厚(mm)5
お徳用 上級 多用途用ハケ(3本セット) アサヒペンお徳用 上級 多用途用ハケ(3本セット)アサヒペン
1,198税込1,318
1セット(3本)
当日出荷
塗る場所に合わせて使える3サイズ。化繊100%で塗りやすい。 水生・油性塗料 兼用
形状筋違セット内容30mm、50mm、70mm各1本質量(g)105種類刷毛毛丈(mm)35、45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×300×80材質(毛)化学繊維主な用途油性用、水性用毛色白色刷毛幅(mm)30、50、70RoHS指令(10物質対応)対応
万能用刷毛 TRUSCO万能用刷毛TRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
日曜大工、工場関係、船舶などの一般用です。
用途油性用、万能刷毛。玉厚(mm)16全長(mm)230種類刷毛材質(柄部)材質(毛)馬毛、豚毛主な用途油性用毛色黒色2018年トラスコ掲載ページ7 0184
40mm 平アングル型長柄刷毛 エスコ40mm 平アングル型長柄刷毛エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109HK-12全長(mm)445種類刷毛形式アングル型長柄刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)45材質(柄部)材質(毛)豚毛毛色黒色玉厚(mm)12刷毛幅(mm)42
KOWA 万能用ハケ特等 インダストリーコーワKOWA 万能用ハケ特等インダストリーコーワ(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状筋違種類刷毛材質(毛)化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)16
Eco 万能刷毛 TSオリジナル(高翔産業)Eco 万能刷毛TSオリジナル(高翔産業)
2,498税込2,748
1箱(12本)
翌々日出荷
TS 万能刷毛仕様で、さらにリーズナブルに! 良好な耐久性・弾力性で幅広い用途に対応。
用途一般・多用途毛丈(mm)45毛材白豚毛(100%)適合塗料低~中粘度毛色毛厚(mm)10
スズメ印 ゴマ毛 タイホウスズメ印 ゴマ毛タイホウ
3,598税込3,958
1袋(10本)
5日以内出荷
ゴマ毛を使用したリーズナブルな万能刷毛
用途万能刷毛仕様筋違厚さ(mm)15材質(毛)ゴマ毛主な用途万能刷毛毛色ゴマ毛
TS ガッツリ刷毛 TSオリジナル(高翔産業)TS ガッツリ刷毛TSオリジナル(高翔産業)
4,698税込5,168
1箱(6本)
翌々日出荷
厚口でタップリ塗料を含むオールラウンダー! 【国内工場製造商品】 厚口タイプでコシが強く、高粘度塗料にも使えます。用途、塗料を選ばずオールラウンドに対応! 頑丈な二重金具構造で丈夫で長持ち。接着剤にもこだわり抜け毛も少なく、塗装に最適です。 価格にもこだわり、良い物を安く!をもっとうに、ギリギリまでコストを抑えて実現した価格です。 1箱6本入りでリーズナブルな価格にいたしましたので、ぜひお試しください!! 白豚毛:耐久性と弾力性に優れています。 豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。 獣毛のため太さも一定ではないので、毛厚に若干のばらつきが生じます。 一般には馬毛より硬く、黒豚毛より柔らかい毛質です。
用途一般・多用途毛材白豚毛適合塗料低~高粘度毛色毛厚(mm)20
国産 万能刷毛 TSオリジナル(高翔産業)国産 万能刷毛TSオリジナル(高翔産業)
5,498税込6,048
1箱(12本)
翌々日出荷
高粘度塗料や防水材(溶剤系)などに! コシがしっかりした豚毛を使用し、ウレタン樹脂・エポキシ樹脂・高粘度塗料(オイルペンキ)に適応しています。 【国内自社工場製造商品】 金具は全てステンレス製を使用していますので、サビにも強く、接着剤にもこだわっています。 【自社製造・販売だから出来るこの価格!】
用途一般・多用途毛丈(mm)30・70:45、50・85:50毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)適合塗料低~中粘度毛色毛厚(mm)13
白毛 スーパー宇宙 好川産業白毛 スーパー宇宙好川産業
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
毛先と毛腰に技術を集結。 高度な塗り作業が可能。
用途塗装全般 建築上塗用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途建築用毛色白色
万能用刷毛(多用途刷毛)