絞り込み
刷毛幅(mm)
- 30(4)
- 38(1)
- 40(4)
- 50(5)
- 60(2)
- 63(1)
- 70(4)
- 76(1)
- 80(1)
形状

寸筒(1)

筋違(6)
主な用途
- ニス用(1)
- 万能用(2)
- 建築用(1)
- 樹脂用(1)
- 水性用(3)
- 油性用(3)
毛材
- その他(1)
- 化繊(5)
- 山羊毛(2)
- 豚毛(2)
- 馬毛(1)
サイズ(号)
- 15号(1)
- 20号(1)
- その他(1)
玉厚(mm)
- 14
- 4(4)
- 5(3)
- 8(3)
- 9(11)
- 10(18)
- 11(16)
- 12(17)
- 13(15)
- 15(13)
- 16(8)
- 17(5)
- 18(9)
- 19(4)
- 20(6)
- 22(4)
- 23(2)
- 25(5)
- 28(5)
- -(17)
- 玉厚(mm)をもっと見る
毛丈(mm)
- 34(1)
- 35(1)
- 37(2)
- 38(4)
- 39(1)
- 43(2)
- 44(2)
- 49(1)
- 50(1)
34・35・37・38・39・43・44・49・50
毛色
- 白系(8)
白系
ブランド
- モノタロウ(1)
- Kansai(1)
- アトムハウスペイント(1)
- ステップ(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- 大塚刷毛製造(2)
- 好川産業(2)
モノタロウ・Kansai・アトムハウスペイント・ステップ・ハンディ・クラウン・大塚刷毛製造・好川産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
万能用刷毛(多用途刷毛)は、塗装・内装工事などの際に塗料を塗る道具のうち、塗料を選ばないタイプの刷毛のことです。通常刷毛は水溶性塗料用と油性塗料用とに分かれていますが、万能用刷毛はそのどちらの塗料にも対応し、比較的広い用途に使えます。材質は、柄の部分は木製かプラスチック、毛は山羊、豚、化繊など多様。それぞれに柄の握りや毛のコシなど使用感が微妙に異なります。他にも、刷毛の幅、毛丈などにも様々な規格があるため、塗装する場所、面積などで様々な製品の選択が可能です。
商品豆知識
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
30(4)
38(1)
40(4)
50(5)
60(2)
63(1)
70(4)
76(1)
80(1)

刷毛 万能タイプ 筋違
(830件のレビュー)¥169~税込¥186~1本ほか当日出荷水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
プラグレスーパーハード
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷毛をはじめ全て樹脂製で、接着剤を使用していない画期的な刷毛”プラグレ”。独自の六角ハンドルは非常に握りやすくエラストマーを使用しているため手にピタっと馴染みます。刷毛造りのパイオニア、マルテーが自信をもってオススメする新時代の刷毛です。 溶剤塗料に耐える毛束が特徴のプラグレシリーズ。【プラグレスーパーハード】はしっかりとした腰感とまとまりで、微弾性塗料や耐火塗料など、高粘度塗料に最適です。用途微弾性塗料、耐火塗料、高粘度塗料、プロ用樹脂刷毛形状筋違毛材化繊毛色白毛緑玉厚(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
INNOVA ECO ハード
ハンディ・クラウン(4件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷獣毛→化繊100% 製品の安定供給を追求 毛質で選ぶNEW スタイル ウェーブ繊維の更なる定番化。 接着剤固定→熱溶着固定 有効毛丈の優良化 木→樹脂(再生PP100%) 木を使わない環境保全 森林伐採規制に向けた対策 作業性を求めた六角ハンドル エラストマー樹脂によるグリップ感の向上 日本製の確かな品質 ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。用途エポキシなど種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途油性用、ニス用、水性用毛色白色材質(ハンドル)PP、エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応毛のかたさかため
白豚毛 実用刷毛 #835
好川産業(6件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷鉄、木工、コンクリート、素焼物等、目の粗い面に。用途油性、水性、樹脂各塗料形状筋違種類刷毛材質(毛)白豚毛主な用途水性用、油性用、樹脂用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
SWITCH 刷毛用交換ヘッド マルチバリュー
大塚刷毛製造¥369税込¥4061個当日出荷スイッチ専用の付替えが可能な刷毛玉です。 ヘッド交換式で経済的です。 圧倒的なコストパフォーマンス! 溶剤塗料に耐える毛束。毛先がソフトでまとまりに優れ、ダメ込みに最適です。用途溶剤塗料や水性塗料に。仕様ヘッドマルチバリュー適合SWITCH 刷毛用 ハンドル(リング付) 各種寸法(mm)40毛丈(mm)43毛材化繊:PBT(主原毛)適合塗料塗剤用・水性用毛色白毛金玉厚(mm)14
SG万能刷毛
Kansai¥2,598~税込¥2,858~1箱(10本)当日出荷あらゆる塗装に使える万能タイプです。用途水性、油性用。材質毛:羊毛、化学繊維、柄:木タイプ万能玉厚(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
白毛 銀河
好川産業¥2,698税込¥2,9681本翌日出荷毛先と毛腰に技術を集結。 高度な塗り作業が可能。用途塗装全般 建築上途用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途建築用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応