水性塗料用刷毛 :「水性塗料」の検索結果
水性塗料用刷毛とは水性塗料や速乾性塗料専用の刷毛。刷毛部分に使われている素材に山羊毛や馬毛、豚毛、また化繊を混ぜた混毛やポリエステルなどがあります。水性塗料用刷毛には速乾タイプの塗料に対応していないものや強溶剤塗料での使用に向かないものがあるので購入時に注意すが必要です。毛材部の交換が可能なものがあり、耐久性に優れ、毛のまとまりがよく毛抜けのないものが使われています。一般家庭や建築現場、木工業など幅広い分野で使われている商品です。
関連キーワード
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
15(1)
30(3)
50(3)
70(3)
塗装の原点からその機能を極めた樹脂柄のハケ。
柄材にPP、毛材にBET(特殊先付毛材)を使用し作業性、仕上がりを重視し、尚且つそのまま廃棄できる環境対策商品で、燃やしても有毒ガスは発生しません。また、毛材部は取り替え交換可能。
どんな持ち方にも対応できる柄形状と角度に設定し、さらに缶エンドフック機能をつけて使用中以外にも便利で安心設計。
玉厚(mm)11
形状筋違
種類刷毛
材質(柄部)PP
材質(毛)BET
主な用途水性用
RoHS指令(10物質対応)対応
形状筋違
全長(mm)220
種類刷毛
毛丈(mm)30
材質(柄部)竹
材質(毛)山羊毛、豚毛
主な用途油性用、ニス用、水性用
毛色白色
玉厚(mm)11
刷毛幅(mm)15
『刷毛(ハケ)』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。