吊クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)翌々日出荷
セットピンの差し替えにより500mm、600mmと使用有効寸法が可変式です。
鉄筋コンクリートU型用蓋500mm、600mm両方使用できます。
鉄筋コンクリートL型・境界ブロック・及び500・600mmのU型の吊上げに最適です。
機械吊り、手作業兼用型です。
用途側溝溝蓋・U字溝・歩車境界ブロック吊りに寸法d(mm)16.5有効寸法(mm)500/600
U字溝吊りクランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)翌々日出荷
使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適。
本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセットできるので非常に便利です。
クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。
取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。
用途U字溝吊り。トラスコ品番107-1998質量(kg)12寸法L(mm)458寸法H(mm)125
クランプ UC型日本クランプ(JAPAN CLAMP)翌々日出荷
簡易型U字溝・L型ブロック吊りです。
吊クランプ PW型日本クランプ(JAPAN CLAMP)翌々日出荷
使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型の吊り上げに最適です。
本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いているため、一人で同時に2台をセット出来るので非常に便利です。
クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、吊り上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人でできます。
取り外しの場合は上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが「開」の状態でロックされます。
用途U字溝吊りにトラスコ品番851-6192質量(kg)8.2寸法d(mm)32寸法t(mm)Φ16有効寸法(mm)40~160
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
はしご兼用脚立CONDOR(山崎産業)税込¥17,578~¥15,980~
足場台CONDOR(山崎産業)税込¥38,478~¥34,980~