わく組足場用階段ピカコーポレイション(8件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200正面踏ざん有効幅(mm)450踏ざん踏面幅(mm)396材質アルミ合金
アルミ製床付き布わく STZR型ピカコーポレイション5日以内出荷
パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用アルミ製床付き布わくです。
サビに強く耐久性にすぐれています。
表面はプレス式ノンスリップ加工。
安全率3.5以上。
仮設工業会認定合格品
※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。
※アルミ製ローリングタワーARA型にはSTZR-F1850Aのみ設置できます。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)200幅(mm)500厚さ(mm)46.5関連資料図面(0.19MB)
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
イットン台車長谷川工業税込¥96,778¥87,980
親綱保護カバーFSC藤原産業税込¥26,378¥23,980