絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- モノタロウ(185)
- AIOULE(ふじわら)(328)
- KITO(キトー)(2,520)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(518)
- TRUSCO(1,457)
- ひめじや(171)
- アイビッグ(1,010)
- イーグルクランプ(172)
- エスコ(2,544)
- オーエッチ工業(194)
- コンドーテック(329)
- スリーエッチ(213)
- スーパーツール(219)
- ナンシン(331)
- ニッサチェイン(425)
- ハンマーキャスター(1,524)
- ヨドノ(166)
- 水本機械製作所(1,460)
- 象印チェンブロック(145)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(739)

車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(56件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用
J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(21件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ゴム車)
ユーエイキャスター(55件のレビュー)¥82~税込¥90~1個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用型式L型ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪
ユーエイキャスター(14件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ハードゴム車)
ユーエイキャスター(30件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用材質(車輪)ハードゴム
ねじ込みキャスターS付自在車
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。型式LT-S型自在車対辺(mm)19ピッチ/山(mm)1.25許容荷重(daN[kgf])30[30.6]偏心E(mm)22旋回半径R(mm)49
ねじ込みキャスター自在車
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車車輪径(Φmm)50取付高(mm)68金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)19軸長(mm)14ピッチ/山(mm)1.25ねじ径M8ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])30[30.6]取付高H(mm)68偏心E(mm)22ねじ寸法T(mm)14偏芯E(mm)22材質(金具)スチール許容荷重(daN)30旋回半径R(mm)47車輪径D(Φmm)50キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。型式SA型自在車タイプSA型(自在)キャスタータイプアングル式キャスター
K型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。形状固定車型式K型固定車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。形状自在車型式SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在
ユーエイキャスター(5件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(17件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付
ユーエイキャスター(9件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在
ユーエイキャスター¥369~税込¥406~1個当日出荷から14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
G型 自在車(ナイロン車輪・シングルベアリング)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥78~税込¥86~1個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。形状自在車型式G型自在車材質(車輪)ナイロンタイプナイロン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪
ユーエイキャスター(10件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。型式SA型自在車タイプSA型(自在)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(7件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪
ユーエイキャスター(10件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥559~税込¥615~1個当日出荷から21日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から16日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
低床式キャスター 自在車 32径 強化ナイロン車輪
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。トラスコ品番809-3463質量(g)225材質(車輪)強化ナイロンタイププレート式車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.2取付座A×B(mm)70×70全高(mm)46.5ストッパーなし偏芯E(mm)12材質(金具)スチール旋回半径R(mm)29取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)55×55(53×53)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。仕様プレート式形状自在車材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター HT型
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から34日以内出荷荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
イージーロック スチール製
ユーエイキャスター¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。仕様ねじ込み式種別ねじ込み式形状自在車型式SJT型自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーなし許容荷重(daN[kgf])120[122.4]偏心E(mm)32偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) UW
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から17日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)ストッパー付(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。仕様ねじ込み式形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 固定式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。仕様プレート式形状固定車材質(車輪)エラストマー金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から17日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
K2型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。形状固定車型式K2型固定車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用アジャスター付キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。トラスコ品番809-3454材質(車輪)強化ナイロン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])320[326.4]取付高H(mm)106偏芯E(mm)22アジャスターフット外径D1(mm)60アジャスト量h1(mm)15アジャスト量h2(mm)10旋回半径R(mm)88車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
...