ステンレス Dリングダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
ロープ・チェーン・ワイヤーなどに使用するD型の連結金具です。
ヒートン ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
・丸型の吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質ステンレス(SUS304)
ステンレス アイストラップダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷から4日以内出荷
壁面や床面などに取り付けするプレート受け金具です。受け部分:クローズタイプ
ステンレス Oリングダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から7日以内出荷
ロープ・チェーン・ワイヤーなどに使用するO型の連結金具です。
ステンレス ワイヤークリップダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
ワイヤーロープの先端を2つ折りにして、ループ状にしたワイヤーの重なり部分を締め付ける金具です。
トラスコ品番687-6010材質SUS304サイズM3寸法A(mm)4寸法B(mm)21寸法C(mm)12
ステンレスリングキャッチダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
チェーンやロープなどの連結が可能です。
用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止に。材質SUS304
ステンレス スイベルスナップダイドーハント(旧:大同製鋲所)4日以内出荷
チェーンやロープなどの端末とつなぐ連結スナップです。ねじれを防ぐ回転式です。
トラスコ品番687-7661材質SUS304寸法A(mm)38寸法B(mm)9寸法C(mm)4
ステンレス シャックルダイドーハント(旧:大同製鋲所)4日以内出荷
ねじ込み式のスタンダードなステンレスシャックルです。
ステンレス スイベルダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から4日以内出荷
ワイヤーやチェーンのねじれを防ぐ回転式金具です。
ステンレス リングキャッチダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
チェーンやロープなどの連結が可能です。
用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止に。材質ステンレス(SUS304)表面処理なし
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
はしご兼用脚立CONDOR(山崎産業)税込¥17,578~¥15,980~
足場台CONDOR(山崎産業)税込¥38,478~¥34,980~