屋内外での重量物搬送に適した台車です。屋内外での重量物搬送に適した手引き台車。ラバーメイド独自のDuramold(TM)構造は、樹脂とスチールの複合構造で、従来の製品に比べ、より軽量で丈夫な設計。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。タイルやフローリングなどの室内使用に適したゴムタイヤ仕様。
仕様組立式、ホイールワゴントラックブラック
トラスコ品番836-2581
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
車輪径(Φmm)254
高さ(mm)419
荷台寸法(mm)1143×615
荷台寸法(幅)(mm)615
ハンドル高さ(mm)840
荷台寸法(奥行)(mm)1143
2018年トラスコ掲載ページ8 0972
1台
¥123,759
税込¥136,135
欠品中
屋内外での重量物搬送に適した台車です。
すべての屋内外の環境で重い荷物を搬送するのに理想的です。
Duramoldは、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造設計です。
成形-にタイダウンスロットロードを使用しました。
セキュリティのため質感デッキ面は、搬送物の滑りを低減しました。
耐久性のためのパウダーコーティングされた鋼製ハンドル/フレームです。
最適制御&操縦性のための2つの固定、2スイベルキャスターです。
4面パネル付で細かい荷物の搬送にも最適な運搬台車です。
独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。
小型パッケージ等の搬送に理想的です。
ヘビーデューティー、サイドパネルは、小型パッケージ&アイテムを保管出来ます。
Duramoldは、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造を設計
成形-にタイダウンスロットロード
セキュリティのため
質感デッキ面は、搬送物の滑りを低減
耐久性のためのパウダーコーティングされた鋼製ハンドル/フレーム
キャスターは床面の保護、静かな動作、および衝撃吸収性があります。
ユニークな可変機構を持つ運搬台車です。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。ラバーメイド独自のDuramold構造は樹脂とスチールの複合構造で、軽量ながら従来品に比べ高い耐久性を発揮します。ユニークな機構で、3つの異なった特徴の台車に可変します。収納面積が広く高い運搬性を持つハンドル固定式台車とハンドル両袖式台車。小回りが利き作業性の高い2段方式運搬台車。ラバーメイド独自のDuramold(TM)構造は樹脂とスチールの複合構造で、従来の製品に比べより軽量で丈夫な設計。独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。
仕様組立式、自在キャスター4個、固定キャスター2個、コンバーチブルプラットフォームトラックブラック
トラスコ品番836-2580
材質本体:ポリエチレン、フレーム:スチール
長さ(mm)1562
幅(mm)616
高さ(mm)270
耐荷重ハンドル固定式、ハンドル両袖式/454kg 2段方式/340kg
ハンドル高さ(mm)1069
キャスター径(Φmm)152
2018年トラスコ掲載ページ8 0971
1台
¥133,609
税込¥146,970
欠品中
在庫補充やピッキングなど、細かい物品の運搬に最適なハンドル両袖式台車です。
食料品、小売、倉庫内の在庫補充のために最適です。
センターホイールはトロリーを軸に旋回することができます。
耐久性に優れ、600kg以上の耐荷重を誇ります。
トラスコ品番819-4248
材質本体:ポリプロピレン、フレーム・ハンドル:スチール、キャスター:ゴム
質量(kg)30.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1600×486×320
キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個
均等荷重(kg)817
荷台寸法(幅)(mm)486
ハンドル高さ(mm)854
荷台寸法(奥行)(mm)1600
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
耐久性に優れています。
独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。
サイズバリエーションが豊富で様々な搬送物に対応可能です。
汎用性のためのモデルの完全な範囲です。
頑丈な発泡構造なのえ錆たり、凹んだり、欠けたり、裂けたりしません。
事実上メンテナンスフリーです。
1または2クロスバーハンドルバージョンを利用すれば、よりとり回しがラクになります。
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)610
材質(ハンドル)スチール
材質(荷台)ポリエチレン
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。