絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(3)
  • アイビッグ(88)
  • 明大(60)
  • ピカコーポレイション(51)
  • シライ(39)
  • 長谷川工業(32)
  • オーエッチ工業(29)
  • エスコ(25)
  • 象印チェンブロック(23)
  • TRUSCO(22)
  • テザック(20)
  • 大洋製器工業(20)
  • アルインコ(17)
  • 東京製綱(15)
  • ナロック(NAROC)(14)
  • 大綱(13)
  • コンドーテック(9)
  • 田村総業(9)
  • CM(9)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(19)
  • 50,000-100,000円(10)
  • 100,000円以上(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

物流用品 :「M4.5」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1材質特殊合金鋼線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8チェーン線径(Φmm)6
ポリエスタースリング KITO(キトー)ポリエスタースリングKITO(キトー)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から9日以内出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。 両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。 しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。 赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
材質ポリエステル淡緑ベルト厚(mm)9
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(4件のレビュー)
14,900税込16,390
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用荷重(t)2材質特殊合金鋼線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2材質特殊合金鋼線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)ベルトスリング BSH形KITO(キトー)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
種別両端アイ形等級JIS4等級
ベルトスリング BQL形(リミットサイン付) KITO(キトー)ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)KITO(キトー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。
淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形 KITO(キトー)ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形KITO(キトー)
15,900税込17,490
1本
当日出荷から41日以内出荷
適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。 玉掛け作業が簡単。 保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。
材質ポリエステル
キトーマイティ M3形 KITO(キトー)キトーマイティ M3形KITO(キトー)
399,800税込439,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
タイプマイティ単体
ラウンドスリングRG形 10t KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 10tKITO(キトー)
129,800税込142,780特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等寸法(mm)W40/H20タグ:赤使用荷重(t)10表面布:橙関連資料(0.36MB)
エンドレススリング BCL形(リミットサイン付) KITO(キトー)エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)KITO(キトー)
5,898税込6,488特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。
淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(S)x4m KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(S)x4mKITO(キトー)
619,800税込681,780
1台
5日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9810種別5点押ボタン式質量(kg)112タイプ1速形電源三相200V定格時間(分)60電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8適合横行レール幅(mm)100-125-150
ベルトスリング BTL形(リミットサイン付) KITO(キトー)ベルトスリング BTL形(リミットサイン付)KITO(キトー)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が三重構造となります。
淡緑備考三重構造断面/リミットサイン付
エンドレススリング BDL形 KITO(キトー)エンドレススリング BDL形KITO(キトー)
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が二重構造となります。
淡緑備考二重構造断面/リミットサイン付
ユニバーサルギヤードトロリ KITO(キトー)ユニバーサルギヤードトロリKITO(キトー)
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
クルマの耐久性は抜群。超軽量化を実現。レール端末に取付けたストッパへの衝突やトロリ同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付。
クロハンドチェーン KITO(キトー)クロハンドチェーンKITO(キトー)
8,398税込9,238
1本
10日以内出荷
メッキハンドチェーン KITO(キトー)メッキハンドチェーンKITO(キトー)
12,980税込14,278
1本
10日以内出荷
ハンドチェーン KITO(キトー)ハンドチェーンKITO(キトー)
6,498税込7,148
1本
10日以内出荷
ラウンドスリングRG形 50t KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 50tKITO(キトー)
739,800税込813,780
1本
14日以内出荷から15日以内出荷
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等寸法(mm)W100/H37タグ:青使用荷重(t)50表面布:橙関連資料(0.36MB)
ラウンドスリングRG形 32t KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 32tKITO(キトー)
499,800税込549,780
1本
14日以内出荷から15日以内出荷
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等寸法(mm)W76/H32タグ:黒使用荷重(t)32表面布:橙関連資料(0.36MB)
ラウンドスリングRG形 40t KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 40tKITO(キトー)
629,800税込692,780
1本
14日以内出荷から15日以内出荷
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等寸法(mm)W82/H34タグ:灰使用荷重(t)40表面布:橙関連資料(0.36MB)
ベルトスリングBTL形 KITO(キトー)ベルトスリングBTL形KITO(キトー)
9,498税込10,448
1本
15日以内出荷
ベルト三重
エンドレススリングBCL形 KITO(キトー)エンドレススリングBCL形KITO(キトー)
5,198税込5,718
1本
15日以内出荷
さまざまなつり方に対応できるエンドレス状のスリングです。
エンドレススリングBDL形 KITO(キトー)エンドレススリングBDL形KITO(キトー)
7,998税込8,798
1本
15日以内出荷
さまざまなつり方に対応できるエンドレス状のスリングです。
ベルトスリングBSHH形 KITO(キトー)ベルトスリングBSHH形KITO(キトー)
3,998税込4,398
1本
15日以内出荷
ベルトスリングBQL形 KITO(キトー)ベルトスリングBQL形KITO(キトー)
12,980税込14,278
1本
15日以内出荷
ベルト四重
ポリエスタースリングBSH形 KITO(キトー)ポリエスタースリングBSH形KITO(キトー)
3,998税込4,398
1本
15日以内出荷
JIS最上等級Ⅳ等級は、スリング幅20mm~300mmの全10種類。(最大使用荷重:0.8t~12.5t)適度な幅があり、きわめて安全性の高いベルトスリングです。両端アイ部が絞ってある(スリング幅による)ため、玉掛け作用は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。
ラウンドスリングRG形 16t KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 16tKITO(キトー)
219,800税込241,780
1本
15日以内出荷
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等寸法(mm)W50/H25タグ:紺使用荷重(t)16表面布:橙関連資料(0.36MB)
ラウンドスリングRG形 25t KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 25tKITO(キトー)
369,800税込406,780
1本
15日以内出荷
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等寸法(mm)W66/H29タグ:緑使用荷重(t)25表面布:橙関連資料(0.36MB)
ラウンドスリングRG形 20t KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 20tKITO(キトー)
259,800税込285,780
1本
15日以内出荷
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等寸法(mm)W58/H27タグ:紫使用荷重(t)20表面布:橙関連資料(0.36MB)
ラウンドスリングRE形 KITO(キトー)ラウンドスリングRE形KITO(キトー)
11,980税込13,178
1本
15日以内出荷
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートで覆ったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ芯により自在に荷にフィットし、安定感は抜群です。
ラウンドスリングRG形 5t KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 5tKITO(キトー)
78,980税込86,878
1本
16日以内出荷
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等
ラウンドスリングRG形 3.2t KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 3.2tKITO(キトー)
63,980税込70,378
1本
16日以内出荷
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等
ラウンドスリングRG形 8t KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 8tKITO(キトー)
99,980税込109,978
1本
16日以内出荷
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等
ユニバーサルギヤードトロリ KITO(キトー)ユニバーサルギヤードトロリKITO(キトー)
569,800税込626,780
1台
30日以内出荷
クルマの耐久性は抜群。超軽量化を実現。
レールタイプIビーム兼用レール幅(mm)150・175・190
高さ可変式ポータルクレーン KITO(キトー)高さ可変式ポータルクレーンKITO(キトー)
679,800税込747,780
1台
60日以内出荷
必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にしたキャスター付きクレーンです。天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。従来のようなクレーン設置工事も不要で分解組立も容易です。用途に応じてガーダの高さを200mmごとに調整できます。
高さ(mm)2064~3064備考キャスター付き定格荷重(kg)500スパン(m)4.5

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品