9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製でサビに強いです。
用途玉掛け作業用ステンレスフックとして。 仕様外れ止め金具付 材質ステンレス
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。
用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。 材質ステンレス タイプ2本吊り 有効長l(m)1.5 マスターリンク寸法a(mm)60
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でサビに強いです。
用途玉掛け作業用ステンレスフックとして。 トラスコ品番377-0907 材質ステンレス 寸法d(mm)スリングフック:40 基本使用荷重(t)0.8 寸法e(mm)スリングフック:27 寸法s(mm)スリングフック:29 寸法c(mm)スリングフック:32 寸法g(mm)スリングフック:20 寸法f(mm)スリングフック:13 寸法p(mm)スリングフック:112 破断荷重(kN)40 適合チェーン線径(Φmm)7
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場で使用できます。腐食に強いモリブデンとチタンを含むステンレス合金鋼で一般的なSUS304に比べ耐食性に優れています。
用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。 トラスコ品番377-0699 材質ステンレス タイプ1本吊り 寸法d(mm)スリングフック:30 基本使用荷重(t)0.4 寸法e(mm)スリングフック:20 寸法s(mm)スリングフック:20 寸法h(mm)スリングフック:20 寸法c(mm)スリングフック:21 寸法g(mm)スリングフック:14 寸法f(mm)スリングフック:8 寸法p(mm)スリングフック:79 チェーン線径(Φmm)5 有効長l(m)1.5 マスターリンク寸法a(mm)50 マスターリンク寸法b(mm)10
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場にて使用頂けます。
用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。 タイプ1本吊り 仕様外れ止め金具付 材質ステンレス 有効長l(mm)1500
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き
種別手動 荷鎖掛数1 荷鎖等級V
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は、食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。 下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。 トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。 リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。
質量(kg)40 フック間最短距離(mm)555
1個
特価
169,800 税込186,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロードチェーン、ハンドチェーンがステンレス製で、クリーンルームや食品工場などでの使用にも適しています。 本体、上下フックなど各種部品を可能な限りメッキ仕様にしています。
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内、病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。 下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。 トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。 リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。
フック間最短距離(mm)440
1個
169,000 税込185,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります