物流用品 :「タイヤ 移動」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使わないときは折り畳んで収納できます。大きなタイヤにより、荷物を載せた状態でも移動がスムーズです。
用途重量物を手軽に運搬 トラスコ品番254-1119 長さ(mm)190~415 幅(mm)390 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)720~1080 均等荷重(kg)90 寸法D(mm)台座:240 寸法W(mm)台座:355
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります