物流用品 :「アシスト 台車」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
台車の始動アシストとブレーキ機構が一つにまとまりました。
中央ペダルの踏み込みで重い台車の始動をアシストします。
台車への後付けが可能です。
ストッパー解除と始動アシストをワンアクションで行えます。
ロックストッパーの取付寸法が同じ台車であればご使用いただけます。
用途台車の始動のアシストとストッパーに。
トラスコ品番207-2766
セット内容取り付け用M8ボルト4本
材質/仕上本体 スチール、車輪 ゴム
質量(kg)3.2
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)85~100×85~100
アズワン品番64-8409-06
適正取付高(mm)202
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
最大積載量は300kgです。昇り6°の場合100kgです。
電動アシスト方式なので公道で御使用になれます。
難しい操作はなく、台車を感覚的に押すことができます。
加速度センサー内蔵で上りはアシスト、下りはブレーキがかかります。
お持ちの台車に取り付けることができるユニットのみの販売が可能です。
用途鉄鋼材料・書籍・飲料などの運搬作業、下り坂運搬でのブレーキ機能による安全確保
仕様【アシストレベル】速度:3段階(初期トルク:2段階)
セット内容台車、制御ボックス、駆動前ユニット、操作力検知ユニット、バッテリー、充電器
質量(kg)約21
色ブルー
積載荷重(kg)300
ユニット質量(kg)約8
定格電流(A)20
定格入力電圧(V)100~240(国内・海外兼用)
荷台寸法(幅)(mm)605
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×605×900
キャスター径(Φmm)150
バッテリーリチウムイオンバッテリー
使用環境屋内外(IPX3相当)※段差乗り越えは総質量にもよりますが10~20cm程度まで乗り越え可能
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)25.2
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)約2
検知方式【操作力】ハンドルグリップ部押力検知方式
適合安全規格【バッテリー】PSE(日本)/CB(欧州)/UN輸送試験、【充電器】PSE(日本)/CB(欧州)/UL(北米)
最高速度(km/h)3.5(アシスト)
駆動源DCブラシレスモーター
荷台寸法(奥行)(mm)905
稼働時間(時間)約6
ハンドルを「押す」、「引く」だけでアシスト機能が働きます。小型リチウムイオンバッテリーで充電の手間も減りました。小型高効率モーターでパワフルにアシスト。アシスト機能で運搬作業がカンタン、ラクチン。女性・高齢者の活躍を期待する、物流現場をより快適に。日本語、英語、中国語(※)に対応した音声ガイドなど、使い手を選びません。(※:購入後の言語変更はできません)。安全性の高いホールド・トゥ・ラン制御。小型・高効率モーターにより省エネでありながらパワフルにアシスト。小型リチウムイオンバッテリーを採用することで充電時間ロスが低減。
全幅(mm)605
最大積載量(kg)300
バッテリー14.4V-2.5Ah
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴムΦ125×幅32
ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタンΦ100×幅32
ペダルを踏むことにより台車を動かし始動時の力を軽減します。
種別完成品
材質(マット)塩化ビニール
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
積載荷重(kg)500
表面処理(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)775
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1225
材質(荷台)スチール
既存の台車に取り付けできるユニットセットです。
既定のサイズの台車であれば様々な台車に取り付け可能です。
アシスト能力:傾斜0度で1000kg 傾斜6度で150kg
※上記商品に台車は含まれておりません。
ペダルを踏みロックを掛け、ハンドルのレバーを握ることによりロックが解除され、同時にバネの力により台車を少し動かすことにより始動時の力を軽減します。
種別完成品
材質(マット)塩化ビニール
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
積載荷重(kg)500
表面処理(ハンドル)粉体塗装
荷台寸法(幅)(mm)775
ハンドル高さ(mm)1050
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1225
材質(荷台)スチール
近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。
押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。
坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。
高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。
音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に
トラスコ品番208-2534
材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール
長さ(mm)900
幅(mm)600
高さ(mm)218
タイプ折りたたみハンドル
均等荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)985
運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)
バッテリーLi-ion14.4V/2.5h
充電時間(時間)約3
傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)
走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2
走行距離(km)約7
1台
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
センシング機能により自然な感覚で使えるアシスト台車です。
下り坂でもセンサーでブレーキが働き速度調整をアシストします。
用途工場・倉庫など。
トラスコ品番207-3506
セット内容バッテリー・充電器
ブレーキ〇
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)300
荷台寸法(幅)(mm)620
ハンドル高さ(mm)910
バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.2V 4Ah
アズワン品番64-8612-52
傾斜角度(°)最大6(100kg以下積載時)対応
特性センシング機能付、下り坂用、電動
走行速度(km/h)(無負荷)0~3.5、(負荷)0~3.5
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)再生ポリプロピレン
走行タイプ電動走行
最小旋回半径(mm)780
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥409,800
税込¥450,780
7日以内出荷
お手持ちの台車に後付け可能で、コストを抑えたアシスト化を実現します。1機で約500kgのアシストが可能で、作業負担の軽減・効率の向上がを実現します。(※上記数値は参考値で、アシスト能力はキャスターの性能、路面環境に依存します。)。駆動輪が昇降するので牽引台車にも使用できます。
用途屋内使用の手押し台車に。
付属品バッテリーユニット(ACCUPACK)、バッテリーケーブル(BATTERYCABLE)、バッテリーチャージャー(BATTERYCHARGER)、パワーケーブル(BATTERYCHARGERPOWERCABLE)
トラスコ品番206-6348
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)35
取付高H(mm)170
取付ピッチY(mm)60
取付穴径P(mm)9
許容荷重(daN)490
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ピッチX(mm)100
1台
¥719,800
税込¥791,780
7日以内出荷
ペダルを踏むことにより台車を動かし始動時の力を軽減します。
材質荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
長さ(mm)915
幅(mm)615
高さ(mm)295
均等荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)850
キャスター径(Φmm)200
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。
仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W
トラスコ品番458-3876
全長(mm)1270
全幅(mm)680
全高(mm)1130
最大牽引質量(kg)1500
走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
¥889,800
税込¥978,780
38日以内出荷
運搬作業を安全にサポート。知識がなくてもカンタン・安全。TugRos導入で運搬作業を省力化。操作はテザー1本のみ。前方のテザーだけの操作で、設定されたテザー長さよりも長く引き出されると前進、短くなる(巻き戻される)と停止します。導入時の設定、専用の設備やシステムなどは一切不要。ハンドルを持って歩くだけなのでカンタンに導入できます。100kg載せても制動距離なく、ひとりでラクラク運搬。TugRos同士をテザーで繋げば大量運搬も可能です。
仕様安全対策:テザーマグネットリリース機能/リアLEDランプ、最大積載質量(kg):100、最大許容段差(cm):2、登坂能力:3°
質量(kg)50
バッテリー24V(鉛畜電池)
奥行D×幅W×高さH(mm)902×640×264
充電方式直接充電
最高速度(km/h)6
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(4.09MB)
1台
¥427,980
税込¥470,778
7日以内出荷
近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。
押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。
坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。
高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。
音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に
トラスコ品番208-2538
材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
長さ(mm)900
幅(mm)600
高さ(mm)218
均等荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)914
運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)
バッテリーLi-ion14.4V/2.5h
充電時間(時間)約3
傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)
走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2
走行距離(km)約7
1台
¥479,800
税込¥527,780
7日以内出荷
近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。
押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。
坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。
高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。
音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に
トラスコ品番208-2536
材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール
長さ(mm)900
幅(mm)600
高さ(mm)218
タイプ固定ハンドル
均等荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)988
運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)
バッテリーLi-ion14.4V/2.5h
充電時間(時間)約3
傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)
走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2
走行距離(km)約7
1台
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車
仕様走行速度:2~6km
セット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書
質量(kg)約73
ケーブル長(m)約3
最大積載量(kg)10(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250
バッテリー12V/22A×2
モーター出力(W)24V/400
保証期間購入日より12ケ月
タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR
充電器電圧(V)入力:AC100-24V 50/60Hz、出力:DC 2V 2A
充電時間(時間)約8
稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります
ハンドル取付角度3段階調整
1個
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
【労働負荷軽減】。電動アシスト付き台車。操作は簡単でアシストハンドルを「押す」「引く」のみで力に応じてアシストします。
幅(mm)768
奥行(mm)1218
積載荷重(kg)500(※台車性能)
使用温度範囲バッテリー:充電:0~40℃・放電:-10~40℃/充電器:0~40℃
定格電流(A)20
機能アシスト:前進←→後進の進行アシストおよび停止動作 降坂時のブレーキアシスト
キャスター径(Φmm)150
使用時間稼動:約6時間(※総重量500kgで平地を走行した場合の目安時間)
充電時間約120分(バッテリーの使用環境により異なる)
電池種類:リチウムイオンバッテリー(25.2V 4Ah)
使用環境屋内/屋外(IPX3 相当) ※段差乗り越えは総重量にもよりますが、10~20mm 程度まで乗り越え可能
使用環境温度(℃)0~40
安全規格【取得】バッテリー:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UN38.3(国連勧告輸送試験)、充電器:PSE(日本) IEC/EN(欧州) UL(北米)
検知方式操作力:ハンドルバーグリップ部押力検知方式
能力(kg)【アシスト】傾斜 0°:1000 、傾斜 10°:100
動作速度範囲外:モーターフリー(降坂時はブレーキ)
最高速度(km/h)アシスト速度:5.0
定格入力AC100V~240V(国内・海外兼用)
駆動源DC ブラシレスモーター
登坂角度傾斜 10°(※積載荷重 100kg 以下の場合)
レベル数【アシストレベル】速度:3 段階 (初期トルク:2 段階)
近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。
押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。
坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。
高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。
音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に
トラスコ品番208-2539
材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール
長さ(mm)900
幅(mm)600
高さ(mm)218
均等荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)1376
運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)
バッテリーLi-ion14.4V/2.5h
充電時間(時間)約3
傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)
走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2
走行距離(km)約7
1台
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
質量(kg)58
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)500
キャスター固定車×2個、自在車×2個
床面高さ(mm)295
押手高さ(mm)930
荷台寸法(mm)1225×775
荷台寸法(幅)(mm)775
ハンドル高さ(mm)930
ブレーキ種類ハンドブレーキ
使用車輪(Φmm)200
自重(kg)58
荷台寸法(奥行)(mm)1225
材質(荷台)スチール
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥89,980
税込¥98,978
16日以内出荷
手動搬送アシスト台車TugRos用 充電器
質量(kg)2
バッテリー24V(鉛畜電池)
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(4.09MB)
1個
¥23,790
税込¥26,169
7日以内出荷
近未来の操作感でアシストしてくれる電動アシスト台車です。
押しても引いても電動アシストが自動的にかかり、走行を補助してくれます。
坂道では上りでも下りでも勝手に転がらないように調整してくれます。
高性能センサーハンドルが普通に押したり、引いたり、片手運転でも電動アシストしてくれます。
音声アシスタント機能が走行をフレンドリーにアシストしてくれます。
用途工場、物流倉庫、店舗、オフィス内での重量物の積載時に
トラスコ品番208-2537
材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール
長さ(mm)900
幅(mm)600
高さ(mm)218
均等荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)909
運転方式前輪(ウレタン/固定駆動輪)、後輪(自在/ゴム)
バッテリーLi-ion14.4V/2.5h
充電時間(時間)約3
傾斜角度(°)(適合)最大約1(屋内水平運搬)
走行速度(km/h)無負荷:3.0~4.2
走行距離(km)約7
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
「プッシュキャデ」は、アシスト機能を搭載した油圧式昇降台車(リフトテーブル)です。
重量物を運搬する際、特に女性や高齢者の方にとっては大きな負荷がかかっていましたが、
アシスト技術を利用することで作業負荷を低減し、小さな力で搬送作業ができます。
また特別な操作を必要とせず、普段と同様の「押す・引く」動作で機能します。
各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
用途工事現場。倉庫物流。農業。
仕様組立式逆ハンドル仕様最小回転半径2.3mノーパンクタイヤ
トラスコ品番467-5801
材質荷台:スチールハンドル:スチールハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ
長さ(mm)800
幅(mm)700
高さ(mm)320
ハンドル高さ(mm)900
組立時間1人20分
適合ストッパー-
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥159,800
税込¥175,780
15日以内出荷
保護構造IP20
使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結・結露のないこと)
使用場所屋内
平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車
用途平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車
付属品個:本体、3輪2、ベース2、金具A、金具B(左右)、ゴムロープ、ネジ2、六角ネジ小2、六角ネジ大6、割りピン2、カラー2、ワッシャー2、ナイロンナット大6、ナイロンナット中2、ナイロンナット小2、日本語取扱説明書
トラスコ品番651-0411
材質スチール
幅(mm)460
高さ(mm)1100
奥行(mm)650
耐荷重(kg)階段使用時/補助輪使用時60
均等荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全長:460×650×1100
すくい板長さ(mm)330
すくい板幅(mm)335
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折りたたみ時:460×390×740
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
材質ポリウレタン(硬度 70sh.A)
色灰色
車輪径(Φmm)158
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ザルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
仕様54型
寸法(mm)481(475)mm×357(351)mm×329(300)mm
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
1台
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大750kgまで搬送が可能
仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:167rpm●定格押し圧力(搬送力):9daN at 5km/h●最大垂直荷重:50kg●最大押し圧力(搬送力):27daN●速度範囲:0~5km/h
質量(kg)約6、最大搬送:750
車輪径(Φmm)158
保護構造IP66 ※インターフェイス部分を除く
最大トルク(N・m)瞬時:27
定格電流(A)10 at 130W(S1)
最大電流(A)16
定格出力(W)130
使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)
寿命(目安)2000時間/5000km
使用電圧範囲(V)DC16~30
コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2
使用場所屋内
材質(ホイール)ポリウレタン(硬度70sh.A)
USBポートType-B(ez-Cong接続)
定格使用電圧(V)DC24
モータ種類DCブラシレスモータ
減速機2段ヘリカルギア
1台
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h
質量(kg)約11、最大搬送:1000
車輪径(Φmm)150
保護構造IP43
最大トルク(N・m)瞬時:27
定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下)
最大電流(A)20
定格出力(W)170
使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)
寿命(目安)3000時間/10000km
使用電圧範囲(V)DC16~30
コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2
使用場所屋内
材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A)
USBポートType-B(ez-Cong接続)
定格使用電圧(V)DC24
モータ種類DCブラシレスモータ
減速機2段ヘリカルギア
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
電動アシスト化により重量物搬送の負荷を軽減。最大1000kgまで搬送が可能
仕様●使用雰囲気:周囲に腐食性ガスのないこと●定格回転数:166rpm●定格押し圧力(搬送力):15daN at 4km/h●最大垂直荷重:400kg●最大押し圧力(搬送力):35daN●速度範囲:0~5km/h
質量(kg)約10、最大搬送:1000
車輪径(Φmm)150
保護構造IP43
最大トルク(N・m)瞬時:27
定格電流(A)13 at 170W(S3、デューティ比15%、5分以下)
最大電流(A)20
定格出力(W)170
使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし氷結・結露のないこと)
寿命(目安)3000時間/10000km
使用電圧範囲(V)DC16~30
コネクタオプション:DC5V出力×1、DC24V出力×2
使用場所屋内
材質(ホイール)ポリウレタン(硬度63sh.A)
USBポートType-B(ez-Cong接続)
定格使用電圧(V)DC24
モータ種類DCブラシレスモータ
減速機2段ヘリカルギア
1台
¥359,800
税込¥395,780
6日以内出荷
脚折りたたみ式テーブルを積載できる、収納に便利な台車です。
搬送時に壁や物に当たっても傷を付けにくいコーナーバンパー付き。
安定感のある6輪キャスター仕様で方向転換もしやすく移動をアシストします。
W1800×D450~600mmのテーブルを10台まで積載可能です。
天板サイズW1800mm以下のテーブルを積載する場合は、運搬時にテーブルがずれないようにご注意ください。
仕様コーナーバンパー付、積載台数:10台、組立品
材質スチールパイプ/粉体塗装(グレー)
質量(kg)37.5
色グレー
車輪径(Φmm)125(センター2個)、100(4角4個)
材質(車輪)耐油ゴム
荷台寸法(mm)760×1970
最大積載荷重(kg)260
ハンドル高さ(mm)1400
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)スチール
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥129,800
税込¥142,780
11日以内出荷
脚折りたたみ式テーブルを積載できる、収納に便利な台車です。
搬送時に壁や物に当たっても傷を付けにくいコーナーバンパー付き。
安定感のある6輪キャスター仕様で方向転換もしやすく移動をアシストします。
W1800×D450~600mmのテーブルを10台まで積載可能です。
天板サイズW1800mm以下のテーブルを積載する場合は、運搬時にテーブルがずれないようにご注意ください。
仕様コーナーバンパー付、積載台数:10台、組立品
材質スチールパイプ/粉体塗装(グレー)
質量(kg)37.5
色グレー
車輪径(Φmm)125(センター2個)、100(4角4個)
材質(車輪)耐油ゴム
荷台寸法(mm)760×1970
最大積載荷重(kg)260
ハンドル高さ(mm)1400
材質(車輪・金具)スチール
材質(荷台)スチール
1台
¥129,800
税込¥142,780
11日以内出荷
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。
仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W
トラスコ品番458-3868
全長(mm)1270
全幅(mm)680
全高(mm)1130
最大牽引質量(kg)1000
走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
¥769,800
税込¥846,780
38日以内出荷
最大1500kgまでの運搬作業を電動アシストします。バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
長さ(mm)1256
幅(mm)487
車輪径(Φmm)250×85
高さ(mm)1242
車輪幅(mm)403
積載荷重(kg)1500
ハンドル高さ(mm)1007、1154、1242(3段階調整可能)
騒音値(dB)65
バッテリー335474
傾斜角度(°)最大15
最小旋回半径(mm)775
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。