物流用品 :「フレーム」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)TPE
車輪幅(mm)27
ブレーキ有無あり
キャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個
ハンドル高さ(mm)710(~950)
ブレーキ種類ストッパー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235
材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ)
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)アルミ
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
標準的な自在90×90mm、固定100×56ピッチのキャスターを取り付けることができます。(別売)
材質本体:スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
質量(kg)20
高さ(mm)60
静荷重(kg)500
1セット
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
1台
¥51,980
税込¥57,178
45日以内出荷
ワンアクションで折りたたみと自立!省スペース収納が可能です。ハンドルは持ちやすいグリップ付。より静かな走行が可能な静音キャスター採用。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質の純国産品です
材質スチールメッキ仕上
幅(mm)800
高さ(mm)880
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)500
キャスター静音ゴムキャスター自在×4個
キャスター径(Φmm)100
自重(kg)8
1台
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
材質(フレーム)イレクター、(キャスター)プラスチック
質量(kg)20
最大積載量(kg)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×65×120
1台
¥79,980
税込¥87,978
14日以内出荷
トラック(2t車以上)の昇降設備の設置義務化に。
アオリ巾55mm以内の1t車~4t車までに取り付け可能
ステップは2段、ステップ幅はワイドな380mm。登り降りが安定し安心です。
軽くて丈夫なアルミ製。安全・安心な日本製。
アオリ巾55mm以内の1t車~4t車までに取り付け可能
ステップの高さが無段階に調整でき、折りたたんで収納できます。
横滑りを防止するクッションゴム付(高さ調整可能)。
昇降は側面アオリ、後方アオリどちらからでもOK。
仕様●高さ:750mm●ステップ上段:幅380×奥行160mm●ステップ下段:幅380×奥行250mm●重量:4.5kg●耐荷重:100kg
アズワン品番67-9204-91
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
折りたたんで収納可能。
長物積載に適しています。
フレームは軽量アルミ合金製。
大型キャスター(キャスター径Φ125、ゴム製)ブレーキ(2ヶ所)
用途によって大きさを4段階に調節可能、使用後は折りたたんでコンパクトに収納!
用途長尺物の運搬に
材質アルミ合金
ブレーキ2ヶ所
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)ゴム
表面処理アルマイト仕上
使用時寸法(mm)使用状態1:815×888、使用状態2:901×791、使用状態3:987×668、使用状態4:1073×497
特性4段階折り畳み式
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×1485×410
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
1台
¥44,980
税込¥49,478
45日以内出荷
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。アルミコーナーフレームは各コーナーの強度とスタイリッシュ感を演出します。自在キャスターは、車輪の回転と旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用しています。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
材質アルミ
質量(kg)67
段数7
キャスター(mm)125×32
ストッパーあり
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×5段、576×380×154×2段
引出しあり
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
くい丸と足場管やフレームパイプを直角に繋ぐことができます。溶融亜鉛めっき仕上でサビに強く、単純な構造をしていますので安全です。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
高さ(mm)40
奥行(mm)130
間口(mm)720
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
万一ワイヤーが切れても安心な台車落下防止装置付。
法面に限らず、階段の設置も別仕様にて可能。
用途仮設工事用
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
アイボリーの棚板が爽やかな雰囲気を演出します。ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。キャスターは125mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。
幅(mm)510
色アイボリー
奥行(mm)1045
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1045×510×780
キャスター径(Φmm)125
材質(フレーム)ステンレス
材質(棚板)アイボリー化粧板
特性静か
1台
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
色ホワイト
トラスコ品番450-2663
質量(kg)2
高さ(mm)25
奥行(mm)100
間口(mm)530
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
アイボリーの棚板が爽やかな雰囲気を演出します。ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。
幅(mm)500
色アイボリー
奥行(mm)925
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)925×500×770
キャスター径(Φmm)100
材質(フレーム)ステンレス
材質(棚板)アイボリー化粧板
特性静か
1台
¥159,800
税込¥175,780
11日以内出荷
アイボリーの棚板が爽やかな雰囲気を演出します。ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。キャスターは125mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。
幅(mm)510
色アイボリー
奥行(mm)1060
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1060×510×770
キャスター径(Φmm)125
材質(フレーム)ステンレス
材質(棚板)アイボリー化粧板
特性静か
1台
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
アイボリーの棚板が爽やかな雰囲気を演出します。ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。
幅(mm)500
色アイボリー
奥行(mm)925
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)925×500×730
キャスター径(Φmm)100
材質(フレーム)ステンレス
材質(棚板)アイボリー化粧板
特性静か
1台
¥139,800
税込¥153,780
11日以内出荷
特殊振れ止め金具が金属製のため、高い強度を保ちます。
ドライバーと付属のスパナで組み立て簡単。
色ネオグレー
トラスコ品番302-0614
セット内容浅型棚(金具付)81A×1枚、キャスター付柱×4本、ハンドル(取付金具付)×1本
質量(kg)7.9
1枚
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質ステンレス・スチール
耐荷重(kg)500
フレーム幅(mm)750
フレーム奥行(mm)1200
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
ボギー車輪をオプションで取り付けることができます。小さな溝と段差越えに適しています。(3tには標準装備)
タイプ片面樹脂パレット専用タイプ
全幅(mm)480
全高(mm)1193
フォーク間隔(mm)174
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様フレームのみ
トラスコ品番456-5622
種別組立式
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
1台
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
安全フレームで荷崩れを防止します。
エスコ品番EA520BC-3
車輪径(Φmm)100(ゴム車)
荷台寸法(幅)(mm)480
車輪自在×2、固定×2
ハンドル高さ(mm)815
フレーム高さ(mm)290
フレーム(mm)830×540
荷台寸法(奥行)(mm)740
材質(荷台)スチール
1個
¥27,500
税込¥30,250
当日出荷
セール販売の必需品。豊富なオプションであらゆる売場に対応可能。連結金具は付いていません
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×700×1350
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥98,980
税込¥108,878
28日以内出荷
色ライトグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×1350
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×1350
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥87,980
税込¥96,778
28日以内出荷
色ラワン合板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×700×1350
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥71,980
税込¥79,178
28日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。