物流用品 :「メタル軸受」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
1台ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987HB-2 材質スチール 全長(mm)240 質量(kg)1.25
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷

軸受はオイルレスメタル(ベアリング無し)。 スイベル式(360°回転)。
エスコ品番EA987HB-1 材質スチール 全長(mm)180 質量(kg)0.52
1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別フック型
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。 ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。 シーブはメタル入りで、75mm・100mm・125mmはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別オーフ型 型式オーフ型
1台
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いて安全です。シーブはメタル入りで、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm、100mm、125にはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。 側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
1個(5kg)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別オーフ型
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーエッチ一車鉄ブロック
強力・堅牢な滑車です。 フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めがついていますから安全です。 シーブはメタル入りで、50mm、75mm、100mm、125mmにはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。 記載の使用荷重は動滑車としての吊り上げ使用荷重です。定滑車としてご使用の場合は記載の使用荷重の半分以下でご使用下さい。
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)35 材質(車輪)ステンレス 種類滑車 使用荷重(kg)20 使用ロープ径(mm)~6 使用軸受ステンレス含油メタル 材質(枠)ステンレス 表面処理(本体)304電解
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

軸受部は無給油メタルを使用し、メンテナンスフリー。 ムダを排除した機能本意の形状。操作しやすく、静かな運転音。量産化による低価格。 操作は、フットスイッチ方式が標準です。2点押ボタンスイッチにも変更可能です。 新カム方式を採用しているため、効率がよく、省エネタイプです。 油圧ユニットは圧力補償付きの絞り弁を使用しており、積載重量が変化しても、下降速度はほぼ一定です。 標準色は、マンセル10G5/5.5です。
ストローク(mm)925 電動機(kW)1.13 使用頻度75回(停止回数)/日 上昇時間(秒)(50/60Hz)(sec/stroke)22/17
1台
489,800 税込538,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルで安価な固定滑車です。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8944 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)100 寸法B(mm)58 寸法C(mm)62 アズワン品番64-8754-80 軸受種類(シーブ軸受)メタル 使用荷重(kN)1.25
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

シンプルで安価な固定滑車です。 プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番194-8938 材質/仕上スチール 質量(g)380 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)32 寸法B(mm)100 寸法C(mm)58 アズワン品番64-8723-40 軸受種類(シーブ軸受)メタル 使用荷重(kN)1.25
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

タテ型・ヨコ型兼用タイプ
車輪径(Φmm)39 質量(g)280 種類滑車 使用荷重(kg)90 使用ロープ径(mm)~8 適合ロープ径(Φmm)~8 車幅(mm)12.8 車溝幅(mm)10
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AIOULE(ふじわら)コーナー滑車
取付面が90度の所に使用します。
質量(g)170 材質(車輪)ステンレス 種類滑車 使用荷重(kg)100 使用ロープ径(mm)~12 使用軸受ステンレス含油メタル 材質(枠)ステンレス 車幅(mm)16 車溝幅(mm)12 表面処理(本体)304電解
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ステンレス製ですのでサビに強いです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして エスコ品番EA987HL-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)95 寸法A(mm)32 寸法F(mm)10 寸法D(mm)7 寸法E(mm)11 寸法B(mm)56 寸法C(mm)27 寸法G(mm)9 取付穴径(Φmm)4.2 材質(軸受)メタル
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

小型でコンパクトなデザインです。
車輪径(Φmm)50 材質(本体)ステンレス 種類滑車 使用ロープ径(mm)~Φ8
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロープの脱着が簡単に行えます。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

固定ブロック50mm2車のタテヨコ兼用タイプです。
寸法L(mm)77 寸法A(mm)80 寸法F(mm)18 寸法D(mm)15 寸法E(mm)36 寸法B(mm)100 寸法C(mm)2 寸法N(mm)52 車径(mm)50 寸法G(mm)13 寸法K(mm)7
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固定ブロック50mm1車のタテヨコ兼用タイプです。
寸法L(mm)77 寸法A(mm)80 寸法F(mm)12.5 寸法D(mm)15 寸法E(mm)19 寸法B(mm)100 寸法C(mm)2 寸法N(mm)52 車径(mm)50 寸法G(mm)13 寸法K(mm)7
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タテ型・ヨコ型兼用タイプ
質量(g)480 種類滑車 寸法L(mm)58 使用荷重(kg)90 寸法A(mm)50 寸法F(mm)44.7 寸法D(mm)15 寸法E(mm)36 寸法B(mm)65 寸法C(mm)2 寸法N(mm)38.5 使用ロープ径(mm)~8 車幅(mm)12.8 車溝幅(mm)10
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
寸法L(mm)98 溝幅(mm)10 寸法A(mm)36 寸法F(mm)2 寸法D(mm)15 寸法E(mm)36 寸法B(mm)82 寸法C(mm)52 寸法G(mm)5(皿8.5)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
溝幅(mm)10 寸法A(mm)36 寸法D(mm)15 寸法E(mm)36 寸法B(mm)52 寸法C(mm)2 寸法G(mm)58 寸法K(mm)Φ5 H(mm)80
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。
溝幅(mm)11 寸法A(mm)42 寸法D(mm)17 寸法E(mm)23 寸法B(mm)62 寸法C(mm)3 寸法G(mm)51 寸法K(mm)Φ5 車幅(mm)15 H(mm)81
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型キャスター. すべて金属の軽荷重小型キャスターで、色は茶色 プレートまたはステム固定
仕様ホイール径 = 50mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = ネジ付きステムストッパ = なし回転 = スイベル車輪材質 = メタル重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = メタル
1袋(2個)
5,298 税込5,828
5日以内出荷

Shepherd備品用キャスター - ハードトレッド . ライトデューティ ブラウン仕上げ ペアで販売(左右タイプ)
仕様ホイール径 = 62mm許容荷重 = 75kg取り付けタイプ = ネジ付きステムストッパ = なし回転 = スイベル車輪材質 = メタル重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = メタル
1袋(2個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷


分離式の為、ロープの脱着が簡単
仕様●材質:スチール●ベースサイズ:65×61●使用ロープ径:8mm●使用荷重(kg):125●車径:50mm●軸受:メタル●重量(g):490●仕様:1車 アズワン品番65-2313-40
1個
3,420 税込3,762
3日以内出荷

ステンレス製ですのでサビに強く耐久性があります。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。 トラスコ品番808-7417 材質ステンレス 寸法A(mm)100 基本使用荷重(kg)125 寸法B(mm)58 寸法C(mm)84 車径(mm)50 使用ロープ径(mm)最大:8 使用軸受メタル 車数2
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

台座と本体が分離できますので、ロープの途中や加工済みロープでも装着できます。
用途荷役作業、ロープガイド 基本使用荷重(t)0.125 寸法A(mm)120 寸法B(mm)58 寸法C(mm)68 車径(mm)50 使用ロープ径(mm)最大:8 車数1 車溝幅(mm)10
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エスコ品番EA987HS-1 材質スチール 質量(g)380 寸法A(mm)100 寸法F(mm)10 寸法D(mm)9 寸法E(mm)10 寸法B(mm)58 寸法C(mm)62 寸法I(mm)6.5 寸法G(mm)15 軸受種類【軸受】メタル
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

小型キャスター. すべて金属の軽荷重小型キャスターで、色は茶色 プレートまたはステム固定
仕様ホイール径 = 50mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = プレートストッパ = なし全体の高さ = 65mm回転 = スイベル車輪材質 = メタル固定プレート寸法 = 38 x 38mm取付穴の数 = 4固定穴サイズ = 4mm重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = メタル
1袋(2個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40 質量(g)380 ベース寸法(mm)58×62 アズワン品番64-2297-54 軸受種類メタル
1個
8,610 税込9,471
翌日出荷

質量(g)460 材質(車輪)ステンレス 種類滑車 使用荷重(kg)120 使用ロープ径(mm)~8 材質(枠)ステンレス
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります