物流用品 :「傾斜 ゴム」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サカエ傾斜スタンド
エコ商品
書類の読み書きやタブレット端末の操作に最適です。置くだけの簡単設置となります。0°~70°まで5段階で角度調整可能。
仕様裏面すべり止めゴム付き、コボレ止め付き 質量(kg)2 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.55MB)
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業テーブルは好みの高さに調整できます。足踏み操作回数わずか8回で最高高さまで上がります。(40mm/回)テーブルは任意の角度で20度まで傾斜可能です。
用途作業台兼運搬車として。 トラスコ品番456-8532 種別完成品 取付(キャスター)差し込み式 高さ(mm)595~915 揚程(mm)595~915 車輪固定金具式 2個・自在式(ブレーキ付) 2個 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×700 材質(天板)スチール テーブル傾斜角(°)20 昇降方式油圧式
1個
149,800 税込164,780
30日以内出荷

静音キャスター。足踏みブレーキ付。傾斜天板(本体に傾斜をつけること)で荷物の転倒を軽減。前面コーナーにもローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行を実現、また地面を転がして運ぶ事もできます。台座に4ヶ所の取っ手が付いて持ち運びが便利です。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:180458●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:670×490mm●押手高さ:915mm●車輪:固定×2 自在×2●床高さ:180mm●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:11.2kg アズワン品番65-3884-50
1台
19,400 税込21,340
翌日出荷

スタイリッシュなデザインと安心設計! 使い方で選べる3タイプ 1段・2段・3段! 作業しやすいワイドな天板。すき間にスッキリ収まる薄型設計。ゴム製滑り止めで、すべりにくく床を傷つけにくい。昇り降りしやすい、緩やかな傾斜と狭めのステップ間隔。
最大使用荷重(kg)100 材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エストラマーゴム 設置寸法・幅(mm)470 踏ざん間隔(mm)230 収納寸法・幅(mm)470 収納寸法・奥行(mm)60 天板寸法・幅(mm)335 天板寸法・奥行(mm)260
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
用途一般用 材質(車輪)ゴム 形状自在車W 型式OHJB型自在車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35M キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やや傾斜のついた床などで滑っていってしまうのを防ぎます。 ゴム製のストッパーですが磁石がついているのでシャリエ本体にくっつきます。
適合型式CW-T2、CW-T3
1個
1,198 税込1,318
30日以内出荷

大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。 頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い! 傾斜地での利用にも便利なフットブレーキ付です。 自走による事故を防ぎます。 フットブレーキはタイヤのゴムが擦り減っても調整可能なボルト式です。 ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。 ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。
材質スチール(粉体塗装) ハンドル高さ(mm)860 キャスター径(Φmm)200
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作もワンタッチで簡単です。 スプリングの反発により凹凸・傾斜面でもロックグリップします。(ロック時に台車が持ち上がりません) パットゴムのライニングを施しており、床面への傷つきを最小限にします。
ストローク(mm)34 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)90~100×90~100
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・キャスターにグレーゴム採用で、床面に跡が付きにくい。・台車が自立する。・天面に2度の傾斜が付いているので、荷物の落下事故軽減。・ハンドルが本体に固定出来る。・前面コーナーバンパー採用で、立てたまま移動可能
積載荷重(kg)200 床面高さ(mm)180 押手高さ(mm)915 荷台寸法(幅)(mm)500 使用車輪(Φmm)100 関連資料(0.24MB) 荷台寸法(奥行)(mm)800
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金沢車輌中型静音樹脂台車
エコ商品
軽くて静かなメッシュタイプの樹脂平台車。デッキは固定キャスター側に向かって僅かに傾斜しており運搬時の前面への荷崩れを軽減します。前面には衝撃吸収用の回転バンパー付。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質な純国産品
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)静音ゴム ブレーキ有無なし キャスター固定×2個、自在×2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)180 荷台寸法(幅)(mm)505 アズワン品番65-0259-94 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、静音、衝撃吸収、取っ手付き 荷台寸法(奥行)(mm)790 材質(荷台)ポリプロピレン 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

サンワサプライ台車_ストッパー付き
ストッパー機能付きで、荷物の積み出しも安定して作業ができる台車です。Φ100mmキャスターを採用しており、前輪2本は360度回転し、自由に動かせます。傾斜でも固定可能なON/OFFフットブレーキ付きです。ペダルを踏んで、ワンタッチで折り畳むことができます。壁などに衝突してもキズ防止になるゴムラバーが荷台の周りに付いており、安全性も良い台車です。
材質スチール 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)PP+PU 有効内寸(mm)W:735×D:480 キャスター4輪(2輪自在・2輪固定) ストッパーあり 総耐荷重(kg)約150
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

金沢車輌中型静音樹脂台車
エコ商品
軽くて静かなメッシュタイプの樹脂台車。ピッキング作業等に便利な2段タイプ。デッキは固定キャスター側に向かって僅かに傾斜しており運搬時の前面への荷崩れを軽減します。前面には衝撃吸収用の回転バンパー付。静音キャスター採用でより静かな走行が可能。黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全・高品質な純国産品
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)静音ゴム ブレーキ有無なし キャスター固定×2個、自在×2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)180 荷台寸法(幅)(mm)505 ハンドル高さ(mm)885 材質(ハンドル)スチール アズワン品番64-3208-56 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、静音、衝撃吸収、2段タイプ 荷台寸法(奥行)(mm)820 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ固定 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

棚板は傾斜になっているので収納物の出し入れ簡単。
均等耐荷重(kg)200 色(本体)アイボリー 支柱Φ25.4mmスチールナット
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。 荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。 ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。 一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。 台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。 荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。 床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。
仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付、フットブレーキ付き 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)静音ゴム タイプ静音 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)505 ハンドル高さ(mm)900 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール 特性軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm)835 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

イーグルクランプパイプ横吊クランプ
狭い場所でも取扱いやすい、軽量・コンパクトタイプ 取付け・取外しが極めて簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 横滑りが無く、勾配角度45°傾斜つり可能 パイプを傷つけない耐摩耗性特殊材(ウレタンゴムパッド)使用のアーム ロックピンの差し込みによる二重ロック機構 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・敷設・配管 寸法H(mm)12 寸法D(mm)Φ50 寸法G(mm)60 寸法R(mm)37 適合部材鋳鉄管・鋼管・ビニールコーティングパイプ・丸棒・丸太
1個
169,000 税込185,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デリバリー専用台車です。女性でも扱いやすい軽さが魅力。取っ手を握って左右に開くだけで準備完了! 標準仕様のΦ75静音キャスター付きで住宅地の夜間の配達も気兼ねなく行えます。 さらに、後輪2個はストッパー付きなので傾斜な道でも安心です コンパクトに畳めるので軽自動車にも積むことが出来ます。 落下防止のメッシュの荷台とゴムベルト付でW60×D45×H45cmの箱やカゴがぴったり収まり、段差などでも、滑らないように強力なゴムベルト付き!使用後は、足で持ち上げ、16cm幅に折り畳み可能!!
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×800(持ち手含む)×850
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体に持ち手を付けて持ちやすく、片手で持ちあえて移動しやすい。 また、地面を転がして運ぶことも出来ます。 前面コーナーにローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行。 傾斜天板は本体に傾斜を取り付けることで荷物の転倒を軽減させました。 ハンドルを固定して運びやすくしました。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)490 ハンドル高さ(mm)915 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ポリプロピレン(PP) 荷台寸法(奥行)(mm)670 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

ピン式のブレーキシステムなので完全ロックタイプです。 四輪ロック式なのでより安全です。 手を離すと強制ブレーキのハンドブレーキタイプです。
用途傾斜地での作業、人混みでの作業、店舗や倉庫作業 仕様ハンドブレーキ、四輪ロック トラスコ品番456-0787 材質本体:ハンドル:ブレーキ:スチール、マット:塩化ビニール 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)615 ハンドル折りたたみハンドルタイプ ハンドル高さ(mm)850 材質(車輪・金具)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)915
1台
59,980 税込65,978
22日以内出荷

ピン式のブレーキシステムなので完全ロックタイプです。 四輪ロック式なのでより安全です。 手を離すと強制ブレーキのハンドブレーキタイプです。
用途傾斜地での作業、人混みでの作業、店舗や倉庫作業 仕様完成品・ハンドブレーキ・四輪ロック トラスコ品番456-0795 材質ブレーキ:スチール、マット:塩化ビニール 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)775 ハンドル固定ハンドル ハンドル高さ(mm)885 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1225
1台
81,980 税込90,178
欠品中

現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。
仕様カギあり、50mm ゴム固定車 2個・50mm ゴム自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番301-2468 種別完成品 材質スチール タイプ立ち作業用 種類キャスター付 引出し内寸法(mm)380×420×110 扉内寸(mm)(棚板ナシの場合)845×570×680
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

軽くて静かで丈夫なメッシュデッキ型です。前面コーナーにローラーバンパーが付いており、ハンドルを折りたたんで運ぶ際も転がして運ぶことができます。本体デッキに傾斜が付いており、荷物の転倒を防ぎます。
材質本体/PP、ハンドル/スチール紛体塗装 ブレーキフットブレーキ:有り 寸法(mm)835×505×900 質量(kg)11.1 耐荷重(kg)200 キャスター2輪自在・2輪固定 キャスター径(Φmm)Φ100静音ゴム アズワン品番3-9298-02 騒音対策静音
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 トラスコ品番465-0662 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム 質量(kg)72 高さ(mm)915 タイプ油圧式タイプ 奥行(mm)1066 容量(L)270 間口(mm)750 キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)400 キャスター径(Φmm)150 差込口フォーク差し込み口:196×76mm ブレーキ/ストッパーあり
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

イーグルスマートドーリー
エコ商品
機械などの運搬作業をスマートに行うための重量物運搬ローラーです。3次元CADを使用した強度計算と、実機ウエイトを使用したシミュレーションで、圧倒的な軽さを実現しました。チルト機能(最大傾斜4度)を標準装備しているので、凹凸路面でもスムーズで安定した運搬が可能です。テーブル上部は耐摩耗ゴム製なので、揚上物にぴったりフィットします。テーブルは自在に回転するので、方向転換の際に便利です。車輪はユーザー様にて取替いただくことが可能です。標準タイプ全機種共通車輪なので、一種類の交換車輪で全機種メンテすることができます。
用途重量物の移動、機械の運搬据え付けに。工場内でのレイアウト変更に。 仕様耐摩耗ゴム製自在回転テーブル トラスコ品番213-3500 材質本体:スチール、ローラー:ウレタン、テーブル上部:耐摩耗ゴム 幅(mm)360 全長(mm)455 車輪径(Φmm)85 高さ(mm)120 車輪幅(mm)95 使用荷重(t)10 テーブル寸法(mm)160 配列ローラー:トリプル 適合ハンドルSH-05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.21MB) 取扱説明書(3.54MB) 車輪数8
1台
239,800 税込263,780
15日以内出荷

現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。
仕様カギあり、50mm ゴム固定車 2個・50mm ゴム自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番301-2476 種別完成品 材質スチール タイプ立ち作業用 種類キャスター付 引出し内寸法(mm)380×420×110、(深型)370×420×328 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 扉内寸(mm)(棚板ナシの場合)415×570×680
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。
仕様カギあり、50mm ゴム固定車 2個・50mm ゴム自在車(ストッパー付) 2個 トラスコ品番301-2450 種別完成品 材質スチール タイプ立ち作業用 種類キャスター付 引出し内寸法(mm)230×420×110 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 扉内寸(mm)(棚板ナシの場合)550×570×680
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。 トラスコ品番465-0654 材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム 質量(kg)48 高さ(mm)865 タイプ油圧式タイプ 奥行(mm)816 容量(L)120 間口(mm)550 キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)150 差込口フォーク差し込み口:196×76mm ブレーキ/ストッパーあり
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

軽くて静かな樹脂製台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。傾斜地や坂道での利用にも便利なフットブレーキ付です。フットブレーキは靴の表面を傷つけないオン・オフ踏込式(左右両利き足対応)です。ハンドルは折畳式で持ち運びにも便利で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別ハンドル折りたたみ式 材質(車輪)グレーゴム ブレーキ有無あり キャスター2輪自在2輪固定 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、環境静音 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。傾斜地や坂道での利用にも便利なフットブレーキ付です。フットブレーキは靴の表面を傷つけないオン・オフ踏込式(左右両利き足対応)です。ハンドルはより強度の強い固定式で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。大容量運搬可能な特大タイプです。
種別ハンドル固定式 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)グレーゴム キャスター2輪自在2輪固定 荷台寸法(幅)(mm)790 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1275×790×900 音量標準 ハンドル高さ(mm)900 荷台寸法(奥行)(mm)1275
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷

スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。傾斜地や坂道での利用にも便利なフットブレーキ付です。フットブレーキは靴の表面を傷つけないオン・オフ踏込式(左右両利き足対応)です。ハンドルはより強度の強い固定式で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。大容量運搬可能な特大タイプです。
種別ハンドル固定式 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)グレーゴム キャスター2輪自在2輪固定 荷台寸法(幅)(mm)790 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1275×790×830 音量標準 ハンドル高さ(mm)830 荷台寸法(奥行)(mm)1275
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

デンヨー高所作業車
砂利道や未舗装の場所でも安定した走破性を実現 最大20°の傾斜地まで登坂可能。自走にてトラックへ積み込むことができます。 延長デッキで800mmスライドできます。 鉄骨建設、内装工事、塗装工事等に最適です。
質量(kg)(整備)1480 全長×全幅W×全高(mm)2450×850×2300
1台
3,998,000 税込4,397,800
91日以内出荷

日本よりも規制の厳しい米国ANSI、欧州CEの規格に準拠した、安全・高品質な自走式高所作業車です。 最大作業高3mから12mまで幅広くラインナップしています。(作業高は、任意の高さにセットできます。) 高剛性のシザースが作業床をしっかり支え、安定感を高めます。 ステアリングを大きく切ることができ、小回りがききます。また、ジョイスティックコントロールで簡単快適な操作が可能です。 ノンマーキングタイヤ(ゴム製)で長寿命・床を汚しません。 手すりを折りたたむと全高2m以下のコンパクトサイズになります。 【標準装備】 ・脱輪時転倒防止装置(JIS規格) ・緊急降下装置 ・傾斜センサー ・可倒式手すり ・フォークリフトポイント ・ノンマーキングタイヤ ・張出デッキ約90cm(S4726E・4732Eは約120cm)
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 材質
1台
3,598,000 税込3,957,800
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金沢車輌静音樹脂台車
エコ商品
金沢車輌製造の純国産、高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。 荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。 ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。 一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。 台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。 荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。 床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。
用途運搬用途に 仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム タイプ静音 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)505 ハンドル高さ(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm)790 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ツーリングワゴン(BT-50/NT-50用) 山金工業 動画あり
高価な工具を安全に収納できます。 形状変形や割れが生じにくいホルダーを採用。ホルダー1個当たり、ボルト4個でしっかりと固定されています。 ホルダーそのものにわずかに傾斜があり、ツールの取り出し、収納がやりやすくなっています。
アイボリー 材質(車輪)ゴム キャスター自在×4 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 棚板耐荷重(kg)150(ツーリング棚板1段当たり) 棚板調整ピッチ(mm)50(中段)
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツーリングワゴン(BT-40/NT-40用) 山金工業 動画あり
高価な工具を安全に収納できます。 形状変形や割れが生じにくいホルダーを採用。ホルダー1個当たり、ボルト4個でしっかりと固定されています。 ホルダーそのものにわずかに傾斜があり、ツールの取り出し、収納がやりやすくなっています。
アイボリー 材質(車輪)ゴム キャスター自在×4 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 棚板耐荷重(kg)150(ツーリング棚板1段当たり) 棚板調整ピッチ(mm)50(中段)
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽くて使いやすい樹脂製台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。傾斜地や坂道での利用にも便利なフットブレーキ付です。フットブレーキは靴の表面を傷つけないオン・オフ踏込式(左右両利き足対応)です。ハンドルは折畳式で持ち運びにも便利で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別ハンドル折りたたみ式 材質(車輪)グレーゴム ブレーキ有無あり キャスター2輪自在2輪固定 音量標準 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型家具などの重い荷物も移動がラクラク。段差のある床、畳、毛足の長いカーペットにも対応。ご使用方法。持ち上げたい家具等を押しながら持ち上げ棒のフォークを根元までしっかり差し込む。段差や障害物、傾斜が無いことを確認し、ゆっくりと移動させる。再び棒で家具等を持ち上げて台車を取り除く
用途家具の移動に。模様替え 大掃除 引越し 大型家具 台車 リフター テコ セット内容持ち上げ棒、台車×4個 材質持ち上げ棒本体:スチール、持ち上げ棒フレーム/ローラー:ABS樹脂、持ち上げ棒グリップ:熱可塑性エラストマー、台車本体/ローラー:ABS樹脂、台車シャフト:スチール、台車荷台:合成ゴム ブラック 吊上能力(kg)【持ち上げ棒】最大150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【台車】7×10×2.5 最大使用荷重(kg)【台車】300(4個使用時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【持ち上げ棒】30.5×7×5.5
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷

軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。 ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。 積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。 医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な2段台車です。 坂道や傾斜地での利用にも便利なフットブレーキ付(スチール製)安心・安全・高品質の純日本製です。特許取得製品
材質フットブレーキ:スチール シルバー キャスター固定×2個、自在×2個 騒音対策軽量/静か/ブレーキ付
1台
139,800 税込153,780
16日以内出荷

軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。 ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。 積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。 医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な2段台車です。 坂道や傾斜地での利用にも便利なフットブレーキ付(スチール製)安心・安全・高品質の純日本製です。特許取得製品
材質フットブレーキ:スチール シルバー キャスター固定×2個、自在×2個 騒音対策軽量/静か/ブレーキ付
1台
159,800 税込175,780
16日以内出荷

タイプ = トロリー。許容荷重 = 150kg。プラットフォーム寸法 = 630 x 424mm。レベルの数 = 3。ホイール特長 = ブレーキ,旋回。ホイールタイプ = ゴム。フレーム材質 = アルミニウム。ホイール材質 = ゴム。車輪径 = 100mm。全高 = 980mm。プラットフォーム長さ = 630mm。プラットフォーム幅 = 424mm。ブレーキ = あり。。標準( ; 669-3759 669-3759 )3段シェルフプラスチックトロリー. ほとんどの環境に適したRS PRO堅牢なトレイトロリー。トロリーには3段のシェルフがあり、組み立てはシンプルで簡単です。このトロリーには、上部トレイの両端にハンドルが組み込まれています。スイベルラバーキャスターホイールにより、トロリーは簡単に動かすことができ、物品を運搬できます。キャスターホイールのうち2個はブレーキ付きで、トロリーが静止しているときの安全性を高めます。. 特長と利点: 汎用 / 多目的軽量トロリー アルミ製支柱 リブ付きシェルフにより強度が向上 耐摩耗性ゴム製キャスターにより台車の運搬能力を更にサポート 滑り止めシェルフ - リップ付きの縁により床に物が落下することを防止 シェルフ付き . ヘビーデューティの可動式ストレージ用のトレイ 2個の全幅ハンドル スイベルキャスターホイール4個(2個はブレーキ付き) 黒仕上げ 使いやすく、移動が簡単 迅速簡単な組み立て 用途: 汎用 倉庫 ガレージ 学校 ケータリング 食品産業 作業場 工場 家庭用 シェルフオプション: 3段の棚 ; 669-3759 669-3759 - L866 x W500 mm 耐滑性 耐湿性 ホイール: ラバークッション製のスイベルホイール4個 直径100 mm 2箇所にブレーキ装備 よくある質問負荷容量はどの程度ですか. ; 669-3759 669-3759 - 150 kg トロリーブレーキとは. トロリーのブレーキは、トロリーのホイールに取り付けられている装置であり、ブレーキをかけると、トロリーが動かないようになります。トロリーに取り付けられているブレーキは、簡単に足で操作でき、ブレーキをかけると、トロリーのホイールを所定の位置でロックします。トロリーのブレーキは、特に起伏のある面や傾斜面でトロリーを使用するときや重い積載物を運ぶときに、安全な要素を加えます。トロリーには、ブレーキ付きとブレーキなしがあります。トロリーを選択するときは、要件に適していることを確認してください。
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

タイプ = トロリー。許容荷重 = 100kg。プラットフォーム寸法 = 630 x 424mm。レベルの数 = 2。ホイール特長 = ブレーキ,旋回。ホイールタイプ = ゴム。フレーム材質 = アルミニウム。ホイール材質 = ゴム。車輪径 = 100mm。全高 = 940mm。プラットフォーム長さ = 630mm。プラットフォーム幅 = 424mm。ブレーキ = あり。。標準( ; 669-3746 669-3746 )及び大型( ; 669-3740 669-3740 ) 2段シェルフプラスチックトロリー. RS Pro棚台車は、ほとんどの環境での使用に適したプラスチック製の2シェルフトロリーです。トロリーは、アルミ製のアップライトを備えたプラスチック製で、標準サイズ又は大型サイズを用意しています。トロリーには、上部トレイの両端にプッシュハンドルとプルハンドルが組み込まれています。スイベル熱可塑性ホイール / キャスターにより、トロリーは簡単に動かすことができ、重い積載物を運搬できます。ホイール / キャスターのうち、2個はブレーキ付きで、トロリーが静止しているときの安全性を高めます。. 特長と利点:. トロリー / トレイトロリーカート 汎用 / 多目的 ほとんどの環境に最適 アルミ製アップライト(トロリーの脚)を備えた熱可塑性樹脂製 シェルフ付き . トレイ - リブ付き表面 プッシュハンドルとプルハンドル . 上部トレイの両側 スイベルホイール / キャスター4個(2個はブレーキ付き) ブラック / アルミ仕上げ 使いやすく、移動が簡単 標準及び大型トレイタイプを用意. 用途:. 汎用 倉庫 ガレージ、業務用及びプライベート用 ケータリング 食品産業 多目的. シェルフオプション:. 2段の棚. ホイール:. 熱可塑性ゴム製の4スイベルホイール / キャスター4個 2箇所にブレーキ装備. よくある質問 負荷容量はどの程度ですか.. 大型トロリー 品番 ; 669-3740 669-3740 . 120 kg . シェルフサイズ866 mm x 500 mm 標準トロリー 品番 ; 669-3746 669-3746 . 100 kg . シェルフサイズ630 mm x 424 mm. トロリーブレーキとは.. トロリーのブレーキは、トロリーのホイールに取り付けられている装置であり、ブレーキをかけると、トロリーが動かないようになります。トロリーに取り付けられているブレーキは、簡単に足で操作でき、ブレーキをかけると、トロリーのホイールを所定の位置でロックします。トロリーのブレーキは、特に起伏のある面や傾斜面でトロリーを使用するときや重い積載物を運ぶときに、安全な要素を加えます。トロリーには、ブレーキ付きとブレーキなしがあります。トロリーを選択するときは、要件に適していることを確認してください。
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります