物流用品 :「台車 荷重200kg」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
402件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。 材質(本体)PP 材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター×4 ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売) キャスター径(Φmm)85 特性スタッキング可 スタッキング可否 連結可否
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

サカエコンテナ台車
エコ商品
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。 グレー キャスター75Φナイロン車 均等耐荷重(kg)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウのオトシニクイ台車 モノリー(Monolley) モノタロウ 動画あり
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。 先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。 折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。 天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。 ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。 『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。 安心の日本製。 特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム キャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2 ハンドル折りたたみ式 ハンドル高さ(mm)864 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 折りたたみ時高さ(mm)255 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.0MB) 材質(荷台)PP スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の安全積み重ね構造!!
車輪径(Φmm)100 ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×150 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 材質(荷台)PP 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。 堅牢なPP再生樹脂と高信頼性強度を生むリブ構造。 耐荷重は100kgを保証(テスト荷重200kg)。 薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性は抜群。 台上に滑りにくいパターンが刻まれ、外周のストライプ溝も外側程高い。
用途事務所内の資料の移動時に 工場内での資材の運搬に 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン(再生材100%) ブレーキ有無なし 均等荷重(kg)100 材質(天板)再生ポリプロピレン 100% 取付ピッチ(mm)55×42(自在) 特性軽量、取っ手付き1ヵ所、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回部と車軸部にラジアルボールベアリング入りの省音キャスターを採用しています。 堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番489-2933 種別組立式 材質樹脂 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)200 表面処理(ハンドル)粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)468 ハンドル高さ(mm)893 騒音値(dB)45 材質(ハンドル)スチール 組立時間1人20分 キャスター金具スチール 適合ストッパーTP-X700FB 荷台寸法(奥行)(mm)718 騒音対策あり 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。 キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ! 内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様! キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。 ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として 材質PP+ガラス繊維 材質(車輪)ポリウレタン ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き) キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類ストッパー 特性ストッパー付 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

大きな荷物の運び出しなどに最適です。 キャスターは全て、ラジアルベアリングを標準採用し、始動時は軽く静かに動きます。
仕様完成品、平台車 トラスコ品番336-4071 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター4個 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)460 特性静音 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

たわみのこない堅牢な固定ハンドル。 自在車、固定車の位置入替が可能です。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様固定ハンドルタイプ、組立式 トラスコ品番336-4046 材質スチール 車輪径(Φmm)100 積載荷重(kg)200 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)460 適合品番H-100B、HTL01 ハンドル高さ(mm)874 組立時間1人20分 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)に取付可能なハンドルです。ハンドルを取付ることで台車として使用出来るようになり、使用シーンに分けて使い分けが出来ます。また取付は工具不要で簡単装着可能です。
用途連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ(注文コード:44981713)のハンドルとして。 材質スチール(焼付塗装仕上) 質量(kg)1 ダークグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×26×655
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

折りたたみ式で収納ラクラク!!樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)102 材質(車輪)TPRゴム 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 ハンドル高さ(mm)825 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235 材質(ハンドル)スチール 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)プラスチック スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)スチール スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取扱・運搬の安全性を高めた4輪タイプです。酸素・アセチレン高圧ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。
用途酸素・アセチレンボンベ用。 仕様完成品Φ360mmノーパンクタイヤ×2個(穴径16mm)補助輪:Φ100mm自在キャスター(HT-100NW)2個 トラスコ品番285-2446 材質本体:スチールすくい板:スチール車輪:ゴム 質量(kg)27.5 オレンジ 高さ(mm)1180 均等荷重(kg)200 すくい板長さ(mm)180 すくい板幅(mm)650
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

「薄く軽く強い」エアーキャスターを採用、スムーズな旋回・省音・軽量・長寿命を実現、騒音対策台車として最適です。
仕様完成品 トラスコ品番416-3419 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム タイプ折りたたみハンドルタイプ キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 均等荷重(kg)200 表面処理ハンドル:粉体塗装 荷台寸法(幅)(mm)460 ハンドル高さ(mm)872 騒音値(dB)40 材質(ハンドル)スチール 組立時間- キャスター金具スチール 特性スムーズな旋回、省音、軽量、長寿命 適合ストッパーHTL01 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
40,980 税込45,078
5日以内出荷

高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。 荷台の前方2ヶ所にローラーバンパーが付いているので、壁や柱に傷が付きにくいです。 荷台はメッシュ構造になっており、走行音が反響しにくく静音性がアップします。 ハンドル折りたたみ時に指づめを防止するためにイエローキャップを付けております。 一般的な台車よりも軽く、女性でも作業しやすいです。 台車を持ち運ぶ際、ハンドルを折り畳んだ状態でも、荷台に付属しているローラーバンパーを利用して、転がしながら移動が可能で、台車を持ち上げずに済むので、女性でも楽に持ち運びができます。 荷台の前方に向けて約2°の傾斜をつけているため、前方への荷物の落下リスクを軽減します。 床を汚しにくいグレーゴムキャスターを使用しているため、医療現場や研究現場に適しています。
仕様ハンドル折り畳み、指づめ防止、イエローキャップ付、フットブレーキ付き 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)静音ゴム タイプ静音 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)505 ハンドル高さ(mm)900 ブレーキ種類フットブレーキ 材質(ハンドル)スチール 特性軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm)835 材質(荷台)樹脂 ハンドルタイプ折りたたみ
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

エヌケーキャリーキャスターコンテナ台車
多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 使用車輪は、75mmナイロンキャスター4輪自在車付き仕様です。 キャスターの取付位置を荷台コ-ナーの先端部にすることで台車が安定し転倒し難いのも特長です。
用途運搬保管業務全般 質量(kg)3.7 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)(均等)200 床面高さ(mm)126 荷台寸法(mm)510~610×310~410 荷台寸法(幅)(mm)310~410 荷台寸法(奥行)(mm)510~610
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷

必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。 合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。 台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。 ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。 ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg)30 材質(車輪)天然ゴム 車輪幅(mm)32 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)200 キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2 床面高さ(mm)195 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)825 キャスター径(Φmm)125 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性静か 取扱説明書(2.3MB) 荷台寸法(奥行)(mm)1000 材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

荷崩れ防止リール 台車用 モノタロウ 動画あり
ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。
用途台車の荷物落下防止に 材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト 質量(g)460 使用温度範囲(℃)-0~40 取付寸法(mm)100~150(背板) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175 材質(ベルト)PP
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。 仕様完成品 材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個 床面高さ(mm)147 キャスター径(Φmm)75 特性軽量
1台
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスターオール自在 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 特性取っ手付き 材質(荷台) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エヌケーキャリーキャスターコンテナ台車
多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 4輪自在車付き仕様です。組立は簡単にできます。
用途運搬保管業務全般 質量(kg)3.9 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)(均等)200 床面高さ(mm)126 荷台寸法(mm)510~610×410~510 荷台寸法(幅)(mm)410~510 荷台寸法(奥行)(mm)510~610
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷

女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。 大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍! 高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。 重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。 差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。 約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。 各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。 ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。 台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。 壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時) 脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。 持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。
用途家具の移動に セット内容持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1 材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン 寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105 質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115 耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100 取扱説明書(1.1MB)
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

キャスター65Φゴム車(オール自在) 均等耐荷重(kg)200 色(本体)グリーン 外寸法・高さ(mm)137 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エヌケーキャリーキャスターコンテナ台車
多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 4輪自在車付き仕様です。組立は簡単にできます。
用途運搬保管業務全般 質量(kg)4.1 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)(均等)200 床面高さ(mm)126 荷台寸法(mm)610~710×410~510 荷台寸法(幅)(mm)410~510 荷台寸法(奥行)(mm)610~710
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

エヌケーキャリーキャスターコンテナ台車
多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 4輪自在車付き仕様です。組み立ては簡単にできます。
用途運搬保管業務全般 車輪径(Φmm)75 荷台寸法(幅)(mm)310~410 荷台寸法(奥行)(mm)610~710
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷

エヌケーキャリーキャスターコンテナ台車
多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 使用車輪は、75mmナイロンキャスター4輪自在車付き仕様です。 キャスターの取付位置を荷台コ-ナーの先端部にするこてで台車が安定し転倒し難いのも特長です。
用途運搬保管業務全般 車輪径(Φmm)75 荷台寸法(幅)(mm)310~410 荷台寸法(奥行)(mm)410~510
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷

トラスコ品番509-4704 質量(kg)4.1 積載面寸法(mm)'541×377 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)377 アズワン品番0-1805-11 荷台寸法(奥行)(mm)541
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
1個ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伸縮式のシンプルなコンテナ台車です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン) 均等耐荷重(kg)200 外寸法・高さ(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スーパーメイトグリーン台車
天板のプラスチックにペットボトルキャップが393個リサイクルされた環境配慮型の台車
用途荷物の運搬 幅(mm)570 グリーン 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)945 材質(本体)スチール 奥行(mm)910 材質(キャスター)前輪:ゴム、後輪:ウレタン 加工表面:PPコーティング 材質(天板)硬質ポリプロピレン ネスティング190mm
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。 台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬 材質(車輪)ウレタン キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)100 材質(ハンドル)スチール ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)11 材質スチール 取付ピッチ(mm)85~100×85~100 プレート寸法F1×F2(mm)120×120 取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。EVA樹脂バンパーを全周に施し、ササクレやバリを抑えます。バンパーにより衝突時の衝撃を緩和します。樹脂バンパ-を全周に施し、衝撃を緩和します。
用途引越業者・庫内作業に。 材質(車輪)ナイロンホイル・ゴム車ベアリング入り ブレーキ有無なし 特性軽量、取っ手付き 材質(荷台)べニア合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。 台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。 ピッキング台車としも使用できます。 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬 トラスコ品番765-1929 キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg)200(上段:60、下段:140) ブレーキ/ストッパーあり
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

ブレーキペダル(操作部分)が台車本体の外側に飛び出していないので邪魔になりません。台車を立てて収納することができます。4隅の樹脂部分を厚くして衝撃等に強くなるよう設計しました。本体PP樹脂・折り畳みハンドル・荷重200kg・ブレーキ付・静音キャスター付
仕様折りたたみハンドルタイプ ブレーキ有り 材質(車輪)ゴム車輪 積載荷重(kg)200 キャスター静音タイプ:Φ100 自在・固定キャスター各2個 荷台寸法(mm)728×441 材質(ハンドル)スチール 自重(kg)10 材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂)
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

軽いから持ち運びがらくらく。
材質(車輪)ゴム タイプメッシュ キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エヌケーキャリーキャスターシズカル台車
大径車輪の採用により、静かで軽い走行を実現しました。ゴム製キャスターには防塵カバーが付いており、床面を汚しません。
車輪径(Φmm)125 キャスター自在・固定各2個(防塵カバー付・ベアリング入) 荷台寸法(幅)(mm)465 ハンドル高さ(mm)893 材質(ハンドル)スチール アズワン品番1-6292-02 荷台寸法(奥行)(mm)720 騒音対策あり 材質(荷台)PP(ポリプロピレン)
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

サカエスクラップ台車
エコ商品
製造過程で出る、スクラップ専用台車
用途工作機械横で。 質量(kg)27 ダークグレー 高さ(mm)674 奥行(mm)800 容量(L)100 間口(mm)500 積載荷重(kg)250 キャスター125Φナイロンウレタン車(自在ストッパー付2個、固定2個) アズワン品番64-5308-71 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷

オールステンレス製のドラム缶用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。十字型タイプです。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。 材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SISIKU(シシク)運搬台車
スチール製運搬台車の本体裏面に補強用プレートを取り付けた頑丈な台車です。本体周囲に取り付けてあるゴムが衝突時の衝撃を緩和させます。ハンドル下の足踏みバーを踏みながらハンドルを引くと、台車前方が持ち上がり、段差の乗り越えが楽になります。緩衝スプリングキャスタはセンタースプリング方式で、全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少します。
用途各種運搬に。精密機器・部品の運搬に。 長さ(mm)700 幅(mm)440 高さ(mm)175 タイプ折りたたみハンドル、自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)885 キャスター径(Φmm)100
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります