物流用品 :「安全衛生」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯 タイプ両アイ JIS規格JIS G 3525
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1本
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済) 材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1セット
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済) 種別2本吊り 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済) 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済) 材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

250mmごとの伸縮が可能です。 天板には滑り止め加工を施しています。 労働安全衛生規則第524条に規定されたスレート屋根等の踏み抜き防止のため開発しました。
仕様伸縮タイプ トラスコ品番393-4527 質量(kg)3.6 全長×幅W×厚さ(mm)700~1200×308×29
1個
43,980 税込48,378
欠品中

背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。 最大使用荷重(kg)120 天板寸法・幅(mm)520 天板寸法・奥行(mm)500
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。樹脂製のカラー被覆で太さや使用荷重が一目でわかります。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、被覆:塩化ビニール(PVC) 2018年トラスコ掲載ページ7 1379
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプアルミロックタイプ 規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピカコーポレイション移動式足場SNP型用手すりセット
移動式足場SNP型用の手すりセットです。 ※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。 全高(m)1 材質アルミ合金 トラスコ品番542-6448 質量(kg)20.2
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷

1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
1セット
46,980 税込51,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプアルミロックタイプ 規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長谷川工業ジッピー
労働安全衛生規則対応。独自の構造でスピーディな組立、解体可能。 作業床が開口するので、安全に内側昇降が行えます。 折り畳み式ナックル(継手)自動ロック、ワンタッチでロック解除可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
天板寸法(幅×奥行)(mm)1830×560 最大使用荷重(kg)225 開口寸法(mm)480×460 支柱径(Φmm)50.8 設置寸法(mm)1920×680(芯々)
1セット
439,800 税込483,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミクランプ止め+編込みの2重ロックです。クレーン等安全規則219条適合品・労働安全衛生規則475条適合品です。フレミッシュ加工+アルミクランプ止めの2重ロックでトゲも無く安全です。特殊メッキ仕様(G/O)で荷物や手などを汚しません。ISO9002取得工場生産で品質保証付です。安全係数6です。
用途荷物のつり上げ・固定・引っ張り。 仕様G種ワイヤー使用・両端アイ型 材質硬鋼線材、アルミ合金 長さ(m)1.5 使用荷重(kg)1120 ワイヤー径(Φmm)12 ワイヤー長さ(m)1.5 ロープ径(Φmm)12
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ ロープ径(Φmm)14
1セット
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長谷川工業ジッピーW
労働安全衛生規則対応。安全作業床の広い幅広仕様。 作業床高さ1.9~8.0mまでの豊富なバリエーション。 最下段が折りたたみ式でスピーディな立ち上げ。 伸縮式大型外部支えで、抜群の安定感。 折り畳み式ナックル(継手)自動ロック、ワンタッチでロック解除。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
天板寸法(幅×奥行)(mm)1830×1120 最大使用荷重(kg)225 材質アルミ タイプ組立式 天板寸法・幅(mm)1830 天板寸法・奥行(mm)1120
1セット
369,800 税込406,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2人作業可能な2人乗りタイプの高所作業台です。 3系統の緊急降下装置を標準装備で停電時でも安全に降下できます 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 受注生産品
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
1台
3,698,000 税込4,067,800
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

取付条件。脚立フレーム幅(下部モールを含む)52mm以下、渥美24mm~27mmの伸縮脚立
用途注意。※本製品は労働安全衛生法・建設業法をはじめとする、各関係法令の拡大解釈及び違反助長するものではありません。使用の際には、使用者の責任において法令遵守での使用をお願いします。 セット内容伸縮脚立用取付プレート/左右各1個、高さ調節用取付金具/2組、六角棒レンチ/4mm・5mm各1本、板スパナ10mm/1本 全長(mm)730 質量(1セット)(kg)約2 取扱説明書(0.51MB)
1セット(2枚)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト UL型
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く) 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。 アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 材質アルミ合金 電源(V)AC100 作業床面広さ(mm)660×680
1台
1,998,000 税込2,197,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用 仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品 種別両端アイ 使用荷重(t)1.12 使用荷重(kg)1120 ロープ径(Φmm)12 破断荷重(kN)71 ワイヤー径(a)(Φmm)12 アイ寸法(mm)200
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプ4本吊り
1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用 仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品 使用荷重(kg)300 破断荷重(kN)17.7 ワイヤー径(a)(Φmm)6 アイ寸法(mm)150
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用 仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品 種別両端アイ 材質硬鋼線材 使用荷重(kg)670 ロープ径(Φmm)9 破断荷重(kN)39.9 ワイヤー径(a)(Φmm)9 アイ寸法(mm)170
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はしご用転倒防止装置セーフティーライダーHS ジー・システム 動画あり
取付条件。はしごの踏ざん部が貫通しているタイプで、はしご幅400~450mm、フレーム幅60mm以上のはしご
用途注意。※本製品は労働安全衛生法・建設業法をはじめとする、各関係法令の拡大解釈及び違反助長するものではありません。使用の際には、使用者の責任において法令遵守での使用をお願いします。 セット内容セーフティーライダー/左右各1個、取付ベース(左右兼用)/2枚、取付用ロングナット/2本、スペーサー/1個、ステンキャップボルトM10×50(丸W大、SW付)/4組、ステンキャップボルトM6×15(ユーナット付)/8組、先端成形荷締めベルト/1本、スパナ10mm/1本、六角棒レンチ5mm/1本、六角棒レンチ8mm/1本、取扱説明書/1枚 全長(mm)850 方式固定脚:オートロックカム機構方式 材質(レバー部)(解除レバー)PP製 質量(1セット)(kg)約5 材質(ゴム足)EPDN(エチレンプロピレンゴム)製、(耐老化性、耐オゾン性、耐候性、耐水性に優れる) 取扱説明書(0.5MB)
1セット(2本)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

安心の国内生産!電源不要のエコリフト! 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。 収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。 手すり枠を収納する際、負荷を軽減する為のヒンジダンパー付き。 【主な仕様】 ■作業床寸法:600mm×600mm ■乗員数:1人(130kg) ■手すり高さ:1100mm ■一点吊り可能、別売金具の取付けで四点吊りも可能
用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 材質アルミ合金 寸法(mm)作業床:600×600 最大使用質量(kg)130 手すり高さ(mm)1100
1台
1,398,000 税込1,537,800
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・個縛作業用として。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金 タイプA 使用荷重(t)11.2(4本吊り)/8.96(2本垂直吊り)/7.64(2本吊り) スリング径(mm)22
1本
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。無積載時には、積み重ねが可能です。プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。50L・75Lのコンテナなど、定型物の搬送や保管に最適です。
材質キャスター金具:新素材特殊鋼 車輪:ナイロン コーナー:プラスチック 連結バー:アルミ 高さ(mm)134 均等荷重(kg)150 キャスター径(Φmm)75
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。 無積載時には、積み重ねが可能です。 プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。 50L・75Lのコンテナ等、定型物の搬送や保管に最適です。
仕様完成品、自在キャスター4個 材質アルミ 均等荷重(kg)150 床面高さ(mm)134 キャスター径(Φmm)75 特性軽量 騒音対策あり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーキャスターの採用により、軽量で静かです。 無積載時には、積み重ねが可能です。 プラスチック・アルミの構造により、安全で衛生的です。 50L・75Lのコンテナ等、定型物の搬送や保管に最適です。
仕様完成品、自在キャスター4個 材質アルミ 均等荷重(kg)150 床面高さ(mm)134 キャスター径(Φmm)75 特性軽量 騒音対策あり
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディーは軽く、しかも丈夫。 積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上で美しく衛生的。 荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。 作業の安全性を高めるストッパー付もラインナップ。 材質SUS304使用。 ステンレスキャスター標準仕様。
用途ホテル・旅館・レストラン・給食センター・病院など、衛生管理を要する場所。ハム・ソーセージ工場など業務用調理作業場。魚市場・冷凍工場など漁業関係作業場。薬品工場など化学関連工場。 材質SUS304 寸法(mm)車体:740×480 車輪径(Φmm)100 荷台寸法(幅)(mm)480 棚間隔(mm)500 ハンドル高さ(mm)850 荷台寸法(奥行)(mm)740
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディーは軽く、しかも丈夫。 積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上で美しく衛生的。 荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。 作業の安全性を高めるストッパー付もラインナップ。 材質SUS304使用。 ステンレスキャスター標準仕様。
用途ホテル・旅館・レストラン・給食センター・病院など、衛生管理を要する場所。ハム・ソーセージ工場など業務用調理作業場。魚市場・冷凍工場など漁業関係作業場。薬品工場など化学関連工場。 車輪径(Φmm)100 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)850 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)SUS304
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディーは軽く、しかも丈夫。 積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上で美しく衛生的。 荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。 作業の安全性を高めるストッパー付もラインナップ。 材質SUS304使用。 ステンレスキャスター標準仕様。
用途ホテル・旅館・レストラン・給食センター・病院など、衛生管理を要する場所。ハム・ソーセージ工場など業務用調理作業場。魚市場・冷凍工場など漁業関係作業場。薬品工場など化学関連工場。 材質SUS304 寸法(mm)車体:900×600 車輪径(Φmm)130 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)850 荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディーは軽く、しかも丈夫。 積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上で美しく衛生的。 荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。 作業の安全性を高めるストッパー付もラインナップ。 材質SUS304使用。 ステンレスキャスター標準仕様。
用途ホテル・旅館・レストラン・給食センター・病院など、衛生管理を要する場所。ハム・ソーセージ工場など業務用調理作業場。魚市場・冷凍工場など漁業関係作業場。薬品工場など化学関連工場。 車輪径(Φmm)130 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)850 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)SUS304
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディーは軽く、しかも丈夫。 積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上で美しく衛生的。 荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。 作業の安全性を高めるストッパー付もラインナップ。 材質SUS304使用。 ステンレスキャスター標準仕様。
用途ホテル・旅館・レストラン・給食センター・病院など、衛生管理を要する場所。ハム・ソーセージ工場など業務用調理作業場。魚市場・冷凍工場など漁業関係作業場。薬品工場など化学関連工場。 材質SUS304 車輪径(Φmm)100 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)850 荷台寸法(奥行)(mm)740
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

ステンレス鋼板2枚合せ構造のボディーは軽く、しかも丈夫。 積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上で美しく衛生的。 荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。 作業の安全性を高めるストッパー付もラインナップ。 材質SUS304使用。 ステンレスキャスター標準仕様。
用途ホテル・旅館・レストラン・給食センター・病院など、衛生管理を要する場所。ハム・ソーセージ工場など業務用調理作業場。魚市場・冷凍工場など漁業関係作業場。薬品工場など化学関連工場。
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります