物流用品 :「牽引」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様フック、ボルトセット エスコ品番EA987FL-5 材質 全長(mm)135 種類フック 使用荷重(t)3 能力(t)3 口の開き(mm)48
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。 仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジション トラスコ品番868-7942 セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個 材質本体:スチール 質量(kg)1.5 タイプバー 2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車 T-1000
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。 付属品リチウムバッテリーパック(335474)、バッテリー充電器(HC24-5.0C) トラスコ品番460-8906 長さ(mm)1100 幅(mm)430 車輪径(Φmm)250×80 高さ(mm)1232 車輪幅(mm)358 ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能) 騒音値(dB)65 バッテリーDC24V300W 最大牽引質量(kg)1000 走行タイプ電動走行式 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770 最小旋回半径(mm)635
1台
999,800 税込1,099,780
7日以内出荷

最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。 トラスコ品番460-8907 長さ(mm)1100 幅(mm)430 車輪径(Φmm)250×80 高さ(mm)1232 車輪幅(mm)358 ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能) 騒音値(dB)65 バッテリーDC24V300W 最大牽引質量(kg)1000 走行タイプ電動走行式 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770 最小旋回半径(mm)635
1台
799,800 税込879,780
当日出荷

電動式のフックのため、自動で対象物(100mmまで)を掴むことができます。 最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。 トラスコ品番460-8914 長さ(mm)1100 幅(mm)430 車輪径(Φmm)250×80 高さ(mm)1232 車輪幅(mm)358 ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能) 騒音値(dB)65 バッテリーDC24V300W 最大牽引質量(kg)1000 走行タイプ電動走行式 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770 最小旋回半径(mm)635
1台
989,800 税込1,088,780
当日出荷

牽引用キャスター(自在) ナンシン CADデータあり
衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。 材質(車輪)ウレタン 形状自在車 車輪幅(mm)45 ストッパーなし 偏心E(mm)80 取付穴径P(Φmm)13.5 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

牽引用キャスター(固定) ナンシン CADデータあり
衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。 材質(車輪)ウレタン 形状固定車 車輪幅(mm)45 ストッパーなし 偏心E(mm)67 プレート寸法X×Y(mm)113×159 取付穴径P(Φmm)13.5 特性静音 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体に乗車し体に負担をかけずに重量物の運搬作業が可能です。 最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 牽引だけでなく、プッシュバックとして後方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。 トラスコ品番460-8916 ハンドル高さ(mm)1089、1182、1232(3段階調整可能) 騒音値(dB)68 バッテリーDC24V300W 最大牽引質量(kg)1000 走行タイプ電動走行式 対応勾配5%(400Kg)、10%(200Kg)、15%(100Kg) 最小旋回半径(mm)1500
1台
1,598,000 税込1,757,800
当日出荷

Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車
T-1000、T-1000EC、T-1001Pの交換用パーツです。 坂道での使用時にアクセルを入れていない状態でブレーキがかかるので惰性で進むことがありません。
用途T-1000、T-1000EC、T-1007Pの交換用パーツです。 坂道での使用時に トラスコ品番250-9533 適合機種T1000A,T1000ECA,T1000PA 品名電磁ブレーキ付きモーター
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷

T-1000、T-1000EC、T-1000Pの交換用パーツです。
適合機種T-1000、T-1000EC、T-1000P
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。 材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車 仕様プレート式 形状自在車 金具鋼板製 ストッパーなし 特性耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。 材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車 仕様プレート式 形状固定車 金具鋼板製 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 特性耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭用電源で操作可能です。 無線式スイッチボックスを標準装備しました。 独創的な数々の機能を備えた往復牽引エンドレス式ウインチです。 開閉フレーム式によりワイヤをどの部分からでもドラムに巻き付けることができます。
用途ゴルフ練習ネット 、スタジオ照明 、移動舞台 、消防署訓練用安全ネット 、動く歩道のメンテナンス用台車 、水流測定装置 、スキージャンプ台の滑走面整備装置 、往復軌道台車 、門扉 、開閉アーケード 、船倉上扉 、養魚水槽の覆い トラスコ品番794-5035 材質FCD鋳物、ABS樹脂(スイッチボックス) 幅(mm)442 質量(kg)34 高さ(mm)224 奥行(mm)309 消費電力(W)200 ワイヤー径(Φmm)6 モーター0.2kW 連続定格 電源コード(m)プラグ付/3、2次側/3 巻上速度(m/min)0.6~6.0
1台
419,800 税込461,780
当日出荷

後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。 仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止) トラスコ品番868-7941 セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個 材質本体:スチール 質量(kg)1.9 タイプフック 2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。 仕様プレート式、自在式 材質金具:スチール、車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン 車輪幅(mm)48 取付ピッチY(mm)62~86 取付穴径P(mm)12.7 取付座A(mm)158 取付座B(mm)114
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)JHW型 牽引用旋回キャスター
シャフト緩み止め割ピン仕様 ストッパーなし 軸受種類鋼板製ベアリング入り
1個
13,900 税込15,290
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。 仕様プレート式 トラスコ品番361-0285 材質金具:スチール、車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン 質量(kg)5.7 タイプ固定式 車輪幅(mm)48 取付ピッチY(mm)86~62 取付穴径P(mm)12.7 取付座A(mm)158 取付座B(mm)114
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。 トラスコ品番361-0283 許容荷重(kg)バネ:50~90 材質(車輪)鉄鋳造ホイール、ウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)48 取付座A×B(mm)158×114 取付高H(mm)200 取付ピッチY(mm)86~62 取付穴径P(mm)12.7 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)303.8 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)132~124
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】。工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等。【注意・使用条件】。金具はシルバー塗装です。スプリング仕様。牽引速度20km/hrまで走行可能。
材質(車輪)ゴム 取付プレート式固定 車輪幅(mm)45 ストッパー 取付高H(mm)185~205 偏心E(mm)67 プレート寸法X×Y(mm)113×159 取付穴径P(Φmm)13.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】。工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等。【注意・使用条件】。金具はシルバー塗装です。スプリング仕様。牽引速度20km/hrまで走行可能。
取付プレート式固定 車輪幅(mm)45 ストッパー 取付高H(mm)230~250 偏心E(mm)67 プレート寸法X×Y(mm)113×159 取付穴径P(Φmm)13.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) ストッパーなし
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車
仕様走行速度:2~6km セット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書 質量(kg)約73 ケーブル長(m)約3 最大積載量(kg)10(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250 バッテリー12V/22A×2 モーター出力(W)24V/400 保証期間購入日より12ケ月 タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR 充電器電圧(V)入力:AC100-24V 50/60Hz、出力:DC 2V 2A 充電時間(時間)約8 稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります ハンドル取付角度3段階調整
1個
369,800 税込406,780
欠品中

牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】。工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等。【注意・使用条件】。金具はシルバー塗装です。スプリング仕様。牽引速度20km/hrまで走行可能。
材質(車輪)ゴム 取付プレート式自在 車輪幅(mm)45 ストッパー 偏心E(mm)80 旋回半径R(mm)160~166 取付穴径P(Φmm)13.5
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】。工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等。【注意・使用条件】。金具はシルバー塗装です。スプリング仕様。牽引速度20km/hrまで走行可能。
取付プレート式自在 車輪幅(mm)45 ストッパー 取付高H(mm)230~250 偏心E(mm)80 プレート寸法X×Y(mm)113×159 旋回半径R(mm)184~196 取付穴径P(Φmm)13.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。中荷重の搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴム ストッパーなし
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタン ストッパーなし
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用するる事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD) ストッパーなし 取付穴径P(mm)13
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴム ストッパーなし 取付穴径P(mm)13
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタン ストッパーなし 取付穴径P(mm)13
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動式のフックのため、自動で対象物(100mmまで)を掴むことができます。 最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。 付属品リチウムバッテリーパック(335474)、バッテリー充電器(HC24-5.0C) トラスコ品番460-8915 長さ(mm)1100 幅(mm)430 車輪径(Φmm)250×80 高さ(mm)1232 車輪幅(mm)358 ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能) 騒音値(dB)65 バッテリーDC24V300W 最大牽引質量(kg)1000 走行タイプ電動走行式 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770 最小旋回半径(mm)635
1台
1,398,000 税込1,537,800
欠品中

ウカイ(岐阜産研工業)KHW/KW型 牽引用固定キャスター
シャフト緩み止め割ピン仕様 使用軸受鋼板製ベアリング入り
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

ウカイ(岐阜産研工業)牽引用金具 旋回金具
ストッパーなし
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 偏芯(mm)56 寸法b(mm)56 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車 金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン ボス幅(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)アルミ
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります