物流用品 :「重量物搬入」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
こんなお得な商品も!

らくらく家具動かせるキャリーセット
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。
滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。
ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。
安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。
台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
用途ワークの持ち上げ・異動作業
トラスコ品番303-0997
適合本体スチール
全長(mm)1200
許容荷重(t)1
先端寸法(mm)120×2
材質(ローラー部)MCナイロン
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
仕様低床型
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。
滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。
台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
用途重量物運搬、一般工場、住宅など
材質(ローラー部)ウレタン
ローラー数4
走行抵抗(a/r)鋼板路面:0.05コンクリート路面:0.07
許容荷重15tonのウエッジ式油圧ジャッキです。たった9.5mmの隙間から、最大67.5mmまでジャッキアップします。
重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」を効率的に行えます。
フランジを拡げる作業や、爪付ジャッキを使用するための隙間を作る作業の際に便利です。
操作ハンドルは左右に回転します。本体質量10kgと軽量です。専用の収納ケース付です。
用途重量物や大型機械の「持上作業」・「据付作業」・「高さ調整作業」。建築/建設/リフォーム現場で行う、「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」工場内のカイゼン時やレイアウト変更時に行う、工場内設備の「持ち上げ作業」や「高さ微調整作業」。フランジの「拡げ作業」。災害時、人命を救助するために行う、瓦礫や倒壊した建物の「持ち上げ作業」。
幅(mm)111
寸法(mm)(最低位置)9.5
全長(mm)536
高さ(mm)127
許容荷重(t)15
アズワン品番64-8596-55
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
コンパクトで狭い場所でも楽々操作 360度回転ハンドル。
特殊アルミ合金を併用し、軽量かつ強靭で耐久性に富んだ32トンのウエッジ式油圧ジャッキです。
5mmから最大34mmまでの狭い隙間に使用でき、ポンプピストンでウエッジを押し進め、重量物を持ち上げたり、移動させるなどの操作がこれ1台でできます。
救出のための開口作業や初期のリフト作業等、広範囲な用途に使用できる機能を1台にまとめました。
また、持ち運びに便利なグリップ付。
ハンドルが360度回転するため、狭い場所でも作業が容易に行える、優れた機能を持つジャッキです。
フランジを広げる場合も、ハンマーやノミ、クサビも不要、無駄な時間や労力を使わず迅速に作業できます。
用途によって機種を選択して下さい。
用途全方向の「上・押・拡」作業に。
高さ(mm)5~34
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。
大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍!
【テコの原理でラクラク持ち上げ棒】
重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。
差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。
【安定性のある6輪台車】
約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。
各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。
ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
用途家具の移動に
セット内容持ち上げ棒×1、台車×4
材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン
寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25
質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85
耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300
取扱説明書(0.5MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エスコ品番EA985A
全長(mm)1600
質量(kg)7.6
耐荷重(kg)2000
爪幅(mm)54
爪長さ(mm)85
ローラー径(Φmm)50
常用荷重(kg)1000
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様ウレタンローラタイプ シングル型
ローラー数2
寸法EM20
自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。
テーブル寸法(mm)118
適合ハンドルDRL-1000
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。
大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍!
高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。
重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。
差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。
約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。
各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。
ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。
壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時)
脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。
持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。
用途家具の移動に
セット内容持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1
材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン
寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105
質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115
耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100
取扱説明書(1.1MB)
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる万能運搬シートです。
重量物を載せてソリのように引っ張り運搬できます。
少しの傾斜・段差でも運搬可能です。
厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困りません。
台車の場合、荷物を持ち上げて載せる必要がありますが、キャリースライダーの場合、端を少し持ち上げて差し込むだけでOKです。
屋内外で使用可! コンクリートやアスファルトの上でも使えます。
用途重量物(冷蔵庫・エアコン室外機・大型テレビ・家具など)の移動、段差のある場所での荷物の移動等に。
長さ(mm)420(パイプ)
質量(kg)1.2(シート)
長さL×幅W×厚さ(mm)1500×600×1.5(シートサイズ)
許容質量(kg)150
1枚
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
積載物の形状に合わせて3種類の運搬方法を選べる台車です。
パイプ径:Φ25
タイヤ径:Φ210、Φ100ノーパンクタイヤ
用途重量物の運搬、搬入・搬出に最適です。
トラスコ品番542-6073
材質鋼
幅(mm)550
全長(mm)1560
質量(kg)26.7
色濃緑
耐荷重(kg)200
荷台寸法(幅)(mm)550
塗装粉体焼付塗装
荷台寸法(奥行)(mm)300
1台
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
リングは180度可動します。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。
仕様EN1677-1準拠、DGUV GS-OA-15-04認証取得、REACH規則適合品
材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
RFIDが埋め込まれており、専用Appで簡単に製品識別ができます。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。
仕様EN1677-1準拠、REACH規則適合品
材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
リングは180度可動し、任意の角度で止めることができます。
横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。
出荷前に全品磁気探傷検査をしています。
用途金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。
仕様EN1677-1、ASME B30.26準拠、REACH規則適合品
材質本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N
安全率5倍
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
建築現場の工具や機器の搬入・搬出、工場内での治具や金型などの重量物の運搬、オフィス内での書類収納などに。
最大積載荷重:~100kg※最大積載荷重は荷物の重心位置で変化します。
最高高さ フォーク下向き:1.2m、フォーク上向き:1.4m
最低高さ フォーク下向き:0.1m、フォーク上向き:0.3m
女性や高齢者でも安全に作業可能。
ウインチブレーキによる安全昇降で安心作業。
コンパクトに折りたたみ可能で、 車載時・保管時に最適。
簡単!折りたたみ式
昇降作業はウインチハンドルを回すだけ:ウインチブレーキ内蔵で安全昇降。
全タイヤにボールベアリング採用:静音タイヤ採用。大型ノーパンクタイヤで、 凸凹道でもスムーズな移動。
ブレーキ付
ブレーキあり
質量(kg)31
積載荷重(kg)100
荷台寸法(mm)最小:420×200、最大:420×465
昇降範囲(mm)最高:フォーク下向き:1200/フォーク上向き:1400、最低:フォーク下向き:100/フォーク上向き:300
1個
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
低床スペシャル型はダブル型の機能にあわせ凹凸路面に対応するようにトッププレートに傾斜機能が備わっています。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン
タイプ鉄製スペシャル型・低床型
本体寸法(mm)幅230
配列ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
低床型
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
PS型は2本のシャフトに幅の小さな車輪を計8個配列し接地抵抗を半減させ方向転換をスムーズに行えます。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
用途重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
仕様低床型
付属品固定ボルト
材質スチールフレーム、ウレタン車輪
適合ハンドルD-1000
低床型
前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出
付属品固定ボルト
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン
タイプ低床ボギー型
適合ハンドルD-1000
シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出
付属品固定ボルト
トラスコ品番851-9830
材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン
質量(kg)8
タイプ低床シングル型
テーブル径(Φmm)Φ105
能力(t)2.5
本体寸法(mm)高さ105
本体寸法(mm)全長210
本体寸法(mm)幅215
適合ハンドルD-1000
1セット(2個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出
付属品固定ボルト
トラスコ品番851-9829
材質フレーム:スチール、車輪:ウレタン、ローラー:ウレタン
質量(kg)8
タイプシングル型
テーブル径(Φmm)Φ105
能力(t)1.5
本体寸法(mm)高さ105
本体寸法(mm)全長210
本体寸法(mm)幅215
適合ハンドルD-1000
1セット(2個)
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン
適合ハンドルD-1000
シングル型は1本のシャフトに2個のローラーが配列されていますので移動中の方向転換がスムーズに行えます。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
スチール車輪仕様です。
車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
トラスコ品番851-9826
材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール
質量(kg)11
タイプ鉄製シングル型
テーブル径(Φmm)Φ105
能力(t)7.5
本体寸法(mm)高さ105
本体寸法(mm)全長210
本体寸法(mm)幅215
適合ハンドルD-1000
1セット(2個)
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ボギー型は前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので移動中でのスムーズな方向転換が行えます。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
スチール車輪仕様です。
車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール
タイプ鉄製ボギー型
適合ハンドルD-1000
ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
スチール車輪仕様です。
車輪はユーザーにて取替が可能です。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール
タイプ鉄製ダブル型
適合ハンドルD-1000
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
材質フレーム:スチール、車輪:スチール、ローラー:スチール
適合ハンドルD-1000
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。
適合(操作ハンドル)D-1000
トラスコ品番461-8611
質量(kg)29
使用荷重(t)10
テーブル寸法(mm)240
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)307×355×128
配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。
ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
用途大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー、工場内でのレイアウト変更、メンテナンス、大型機械の搬入据付、搬出、家屋の移動
付属品固定ボルト
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン、車輪:ウレタン
タイプ鉄製ダブル型
配列ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。耐食性・防じん性に優れています。ウレタンローラーは耐久性に富み床面をいためず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
用途エレクトロニクス・電子部品・半導体などの関連工場での作業に。大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー。工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。大型機械の搬入据付、搬出。家屋の移動。
適合(操作ハンドル)D-1000
トラスコ品番461-8459
質量(kg)28
使用荷重(t)10
テーブル寸法(mm)230
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)335×380×134
配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。クリーン仕様もあります。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。
仕様低床型
トラスコ品番836-4226
材質本体:スチール、ローラー:ウレタン
質量(kg)31
使用荷重(t)10
テーブル寸法(mm)240
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)315×418×105
配列トリプル、トリプルタイプ
適合ハンドルD-1000
2018年トラスコ掲載ページ7 1466
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。