物流用品 :「13mm」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
1,451件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
135 税込149
当日出荷

アイビッグチェーン 13mm
強力ハイテン鋼材を100%使ったG100のAIBチェーンです。
用途G100の強力なAIBチェーンです。 使用荷重(t)5 適合チェーン線径(Φmm)13
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
135 税込149
当日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番849-0960 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)290 寸法L(mm)52 ねじ径W1/2 寸法d(mm)26 寸法B(mm)26 寸法D1(mm)13 寸法D2(mm)13 仕上バレル研磨仕上げ 使用荷重(kN)4.90
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
195 税込215
翌日出荷

エスコ品番EA638BK-22 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)4.5 種類ウォールフック 穴径(Φmm)3.8 寸法L(mm)15 使用荷重(kg)7 寸法A(mm)22 寸法B(mm)19 寸法D2(mm)2.5
1個
405 税込446
当日出荷

エスコ品番EA638JP-19 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)350 種類スナップフック 使用荷重(kg)600 寸法D1(mm)13 寸法D2(mm)22 寸法l(mm)160 寸法m(mm)25
1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2757 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)290 寸法L(mm)52 ねじ径W1/2 寸法d(mm)26 寸法B(mm)26 寸法D1(mm)13 寸法D2(mm)13 使用荷重(kN)4.90
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

エスコ品番EA638BT-21 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)2.5 種類ウォールフック 穴径(Φmm)3.8 寸法L(mm)17 寸法d(mm)4 使用荷重(kg)5 寸法A(mm)17 寸法D1(mm)1 寸法D2(mm)2
1個
380 税込418
翌日出荷

ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1211 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)228 寸法L(mm)52 ねじ径W-1/2 寸法d(mm)26 寸法D(mm)13 寸法B(mm)26 使用荷重(kN)4.90
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-7 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)13 線径(Φmm)1.6 使用荷重(kg)3 表面処理研磨
1個
260 税込286
当日出荷

破断応力1000N/m[[平米]]以上の高品質強力リンクチェーンです。
基本使用荷重(t)5.2 トラスコ品番494-6189 材質特殊合金鋼 幅(mm)(外面)48.1 ピッチ(mm)39.0 破断荷重(kN)268 チェーン線径(Φmm)13.0
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

材質鉄(ユニクロメッキ仕上) 寸法(mm)A:16.0、B:12.3、C:37.0 線径(Φmm)2.5 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番64-7904-62 入数5個
1袋(5個)
130 税込143
当日出荷

エスコ品番EA638SD-31 材質ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)20 ねじ径M6 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)80 ねじ径(mm)M6 アイ部内径(Φmm)20
1個
545 税込600
翌日出荷

トラスコ品番849-1094 材質ステンレス 種類ボルト・スクリュー 内径(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
999 税込1,099
3日以内出荷

エスコ品番EA638JP-124 材質(本体)スチール 種類スナップフック 寸法L(mm)102 使用荷重(kg)300 寸法A(mm)12.7 表面処理樹脂コーティング 寸法B(mm)12.7
1個
955 税込1,051
翌日出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2525 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)310 寸法L(mm)52 ねじ径M14 寸法d(mm)26 寸法t(mm)13 寸法D(mm)14 寸法B(mm)26 使用荷重(kN)8.82
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

エスコ品番EA638SD-32 材質ステンレス(SUS304) 内径(Φmm)20 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)140 ねじ径(mm)M8
1個
525 税込578
翌日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)20 線径(Φmm)8 使用荷重(kg)140
1個
135 税込149
当日出荷

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2551 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)300 寸法L(mm)52 ねじ径M14 寸法d(mm)26 寸法t(mm)13 寸法D(mm)14 寸法B(mm)26 使用荷重(kN)8.82
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

エスコ品番EA638BS-24 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)約14 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)5.8 寸法A(mm)6.4 寸法D(mm)12.7 寸法B(mm)47.5 寸法C(mm)76.2
1個
240 税込264
当日出荷

エスコ品番EA638BS-25 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)約18 種類ボルト・スクリュー 線径(Φmm)5.8 寸法A(mm)6.4 寸法D(mm)12.7 寸法B(mm)47.5 寸法C(mm)101.6
1個
260 税込286
翌日出荷

1個
2,210 税込2,431
当日出荷

ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2250 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)240 寸法L(mm)52 ねじ径W1/2 寸法d(mm)26 寸法D(mm)13 寸法B(mm)26 使用荷重(kN)4.90
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用 トラスコ品番849-1987 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)546 寸法L1(mm)150 寸法A(mm)14 寸法D(mm)13 寸法L2(mm)33 寸法W1(mm)58 寸法W2(mm)33
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具として トラスコ品番849-0694 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)248 種類リンク 寸法L(mm)60 寸法D(mm)13.0 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)4.90
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2704 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)286 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)96 レンチサイズ(mm)2 寸法S(mm)16 寸法D(mm)13 寸法E(mm)14 寸法B2(mm)25 寸法B1(mm)27 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)9.80
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ハンマーキャスターキャスター 513M
金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)112×112 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90) キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1連(30m)
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番EA638C-1 材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)13.5 ねじ径M5 使用荷重(kg)30 ねじ径(mm)M5 寸法D(mm)5 寸法W(mm)13
1個
990 税込1,089
翌日出荷

エスコ品番EA638H-5 材質スチール 質量(g)20.5 種類リングキャッチ 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)280 寸法A(mm)13 寸法E(mm)16 表面処理亜鉛メッキ 内高(mm)39.5 口の開き(mm)6.5 内幅(mm)13
1個
245 税込270
翌日出荷

エスコ品番EA638HE-5 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)25.7 種類リングキャッチ 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)400 寸法E(mm)22 内高(mm)52 口の開き(mm)13 内幅(mm)13
1個
950 税込1,045
翌日出荷

1個
47,400 税込52,140
翌日出荷

水本機械製作所ステンレス OPMMリング
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 種類リングキャッチ 表面処理(本体)電解研磨
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類リングキャッチ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
629 税込692
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス リングキャッチ
RoHS
材質ステンレス 種類リングキャッチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャスター 自在車 ゴム プレート式 モノタロウ 動画あり
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400) 表面処理三価クロム
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります