カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(19)
        • ワゴン(1)
        • キャスター(4)
        • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(3)
        • 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(1,344)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(156)
        • ジャッキ(1)
絞り込み
ねじの呼び
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

物流用品 :「M4 50」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
1,528件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴリラスリング50mm×4m アイビッグ

    ゴリラスリング50mm×4m

    アイビッグ
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    4日以内出荷
    安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
    用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【50mm】長さ(m)4使用荷重(t)2.5スリング幅(mm)50
  • スリムserge50mm×4m アイビッグ

    スリムserge50mm×4m

    アイビッグ
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    4日以内出荷
    特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
    用途スリムserge【50mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)4使用荷重(t)0.8スリング幅(mm)50
  • 50mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル) エスコ

    50mmx4.0m/1.0ton ベルトスリング(ケミカル)

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA981CR-4材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)50全長(m)4揚量(t)1
  • ステンレス ターンバックル アイ式 #4 (ネジ径 M4) ひめじや

    ステンレス ターンバックル アイ式 #4 (ネジ径 M4)

    ひめじや
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    L=60mm W=13mm D=3.5mm d=7mm A=30mm B=50mm L1=95mm L2=140mm ねじ径=M4。使用荷重 120kg
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。本体寸法(mm)100×14×7本体質量(g)30
  • CEベルトスリングE型 使用荷重1600kg 幅50mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEベルトスリングE型 使用荷重1600kg 幅50mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1600ベルト色緑端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)8000材質(ベルト)ポリエステル最大使用荷重(kg)1600
  • ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm シライ

    ナイロンスリング エンドレス形 幅50mm

    シライ
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    材質ナイロンベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8~9
  • 両端アイ型スリングベルト50mm幅(Ⅲ等級JIS規格品) allsafe

    両端アイ型スリングベルト50mm幅(Ⅲ等級JIS規格品)

    allsafe(1件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スリングベルトの原反は「3層構造」なので強さと安全性を実現しました。原糸は繊維スリングに最も適した超高協力ポリエステルを使用しており独自の縫製加工技術と相まって引張強度、伸び、耐久性、耐水性、耐候性、防腐性が向上しています。使用限界が一目でわかるよう「シグナルライン(白色の糸)」が織り込まれています。この糸が見えたら廃棄し、交換して下さい。また、使用期間が分かるようベルトに製造年月日と長さを印字してあります。アイ部分は細く絞って縫製し、フックへの掛け外しを容易にするとともに、ナイロン製保護反による補強により耐久性を高めています。万一に備えてallsafe製スリングベルトは、賠償責任保険付きですので安心してご使用頂けます。
    用途傷を嫌う製品の吊り下げ作業、一般重量物の玉掛作業、荷の横引き作業など種別両端アイ形材質超高強力ポリエステルベルト幅(mm)50等級JIS3等級使用荷重(t)1.6(最大)JIS規格適合最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8
  • ベルトスリング 化学薬品用  50mm巾 TRUSCO

    ベルトスリング 化学薬品用 50mm巾

    TRUSCO
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    当日出荷
    酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
    用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅50MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅50MMタイプ

    TRUSCO
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷
    種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1.6最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8
  • 25mmx4.0m 荷締ストラップ(OD) エスコ

    25mmx4.0m 荷締ストラップ(OD)

    エスコ
    ¥940税込¥1,034
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982BA-36Gベルト長さ(m)4使用荷重(kg)50材質(ベルト)ポリエステル
  • CEラウンドスリングN型 使用荷重1000kg 幅50mm JET INOUE(ジェットイノウエ)

    CEラウンドスリングN型 使用荷重1000kg 幅50mm

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    エンドレス状のサークルスリング、強力なポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね表面布で包んだ、ラウンド型のベルトスリングです。ナイロンスリングより幅広、ソフトでO型、あらゆる荷姿にマルチになじみ、歪な形の玉掛け作業でも安定性は抜群です。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
    用途家具・植木庭木・石材加工品・彫刻作品・その他表面加工された製品の玉掛け作業に最適。山林業や果樹園の原木搬出・抜根・杭抜作業、景石・柱石・ヒューム管などの据付作業などにもお勧めです。ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1000ベルト色紫端末仕様エンドレス破断荷重(kg)5000材質(ベルト)ポリエステル
  • ラッシングベルト ラチェット式しぼり50仕様重荷重 allsafe

    ラッシングベルト ラチェット式しぼり50仕様重荷重

    allsafe
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止仕様コーナープロテクター付、バックルシート付材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.83
  • エステル B-2 50mm 明大

    エステル B-2 50mm

    明大
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、青い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%規格JIS B 8818 3等級等級3等最大使用荷重(t)3.2ベルト寸法(mm)50×6.5
  • 4点吊スリングラッチフックセット6.8t未満 Ⅳ50巾x4M アイビッグ

    4点吊スリングラッチフックセット6.8t未満 Ⅳ50巾x4M

    アイビッグ
    ¥109,800税込¥120,780
    1式
    4日以内出荷
    ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
    用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)4使用荷重(t)6.8リング内径(Φmm)175×95スリング幅(mm)50
  • 2点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ50巾x4M アイビッグ

    2点吊スリングラッチフックセット3.4t未満 Ⅳ50巾x4M

    アイビッグ
    ¥57,980税込¥63,778
    1式
    4日以内出荷
    ワイヤーやチェーンより扱いやすくて重さも軽減でき持ち運びも大変便利です。リングとベルトスリングとラッチフックを組み合わせました。
    用途建築現場・工場内での荷物の吊り上げに使用長さ(m)4使用荷重(t)3.4リング内径(Φmm)160×90スリング幅(mm)50
  • ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm TRUSCO

    ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm

    TRUSCO
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    当日出荷
    長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
    用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)50×8最大使用荷重(t)1.6
  • 高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅50mm TRUSCO

    高強力リサイクルポリエステルスリング(JIS3等級・両端アイ形) ベルト幅50mm

    TRUSCO
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷
    従来の原糸に比べリサイクルポリエステル糸は約35%のCO2をはじめとした温室効果ガス(GHG)の排出削減効果がある商品です。高強力リサイクルポリエステル糸を製品の65%以上使用しているので、エコマーク認定承認基準品です。摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
    用途玉掛け用具。材質高強力リサイクルポリエステル色ブルーベルト幅(mm)50×8~9最大使用荷重(t)1.6
  • ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm シライ

    ケミカルスリング エンドレス形 幅50mm

    シライ
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    材質ポリプロピレンベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)2最大使用荷重(t)2ベルト厚(mm)10~11
  • ケミカルスリング 両端アイ形 幅50mm シライ

    ケミカルスリング 両端アイ形 幅50mm

    シライ
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
    種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)ベルト幅(mm)50規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)1最大使用荷重(t)1ベルト厚(mm)10~11
  • JIS3等級 ベルトスリング ベルト幅50mm 丸善織物

    JIS3等級 ベルトスリング ベルト幅50mm

    丸善織物
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    9日以内出荷
    ベルト幅(mm)50等級3等JIS規格適合品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動トロリ TSP050_ボディ(TS) KITO(キトー)

    手動トロリ TSP050_ボディ(TS)

    KITO(キトー)
    ¥149税込¥164
    1個
    13日以内出荷
  • 手動トロリ TSG050_ボディ(TS) KITO(キトー)

    手動トロリ TSG050_ボディ(TS)

    KITO(キトー)
    ¥149税込¥164
    1個
    13日以内出荷
  • チェーンブロックCF050用パーツ ボディ KITO(キトー)

    チェーンブロックCF050用パーツ ボディ

    KITO(キトー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    13日以内出荷
  • ベルトスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ベルトスリング 両端アイ形

    TRUSCO(41件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
    用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬種別両端アイ形材質ナイロン(内部:ポリエステル)等級JIS3等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS3等級
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅50mm シライ

    シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅50mm

    シライ
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    10日以内出荷
    高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
    用途玉掛け用具。最大使用荷重(t)3.2ベルト幅×厚さ(mm)50×8~9
  • 手動トロリ TSP050_ボディ(TS2) KITO(キトー)

    手動トロリ TSP050_ボディ(TS2)

    KITO(キトー)
    ¥149税込¥164
    1個
    13日以内出荷
  • 手動トロリ TSG050_ボディ(TS2) KITO(キトー)

    手動トロリ TSG050_ボディ(TS2)

    KITO(キトー)
    ¥149税込¥164
    1個
    13日以内出荷
  • ベルトスリング 両端アイタイプ FREAK(フリーク)

    ベルトスリング 両端アイタイプ

    FREAK(フリーク)(16件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
    用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステル100%端末仕様アイ(ワッカ)
  • 電気トロリ MR050SD_ギヤードモータ2速 KITO(キトー)

    電気トロリ MR050SD_ギヤードモータ2速

    KITO(キトー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    13日以内出荷
  • 荷締めベルト エンドレスタイプ FREAK(フリーク)

    荷締めベルト エンドレスタイプ

    FREAK(フリーク)(12件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    カムバックル式ラウンドタイプの荷締めベルト、扱い易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しくワンタッチで荷締め作業ができます。 荷物の結束・固定に大人気の「FREAK荷締めベルト NBA25NT50 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめのラッシングベルトです。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
    用途製品の結束や固定はもちろん、自転車・スポーツ用品・アウトドア用品などの軽量物の荷崩れ防止にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。寸法(mm)バックル:35×45×12ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)50端末仕様エンドレス破断荷重(kg)100材質(ベルト)ポリエステル
...

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品